ご家庭で本格的な焼酎を楽しめます。
容量(L)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×240
品名・タイプ日本酒・焼酎用品
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質セラミック
容量(mL)2300
外寸(mm)Φ175×H275
品名・タイプ日本酒・焼酎用品
EBM品番875600
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質ガラス、シリコン、ABSクロムメッキ
仕様コック付
材質本体:ガラス
材質セラミック
容量(mL)2300
外寸(mm)Φ175×H275
品名・タイプ日本酒・焼酎用品
EBM品番875700
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
種別美濃焼
材質陶磁器
品名・タイプ酒燗器
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10
色遮光
材質(本体)ポリエチレン
全高(mm)398
口径(Φmm)95
外径(Φmm)217
材質(コック)ポリプロピレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
取手両手
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
本物の木樽をディスプレイに使い、日本酒のよさを強烈にアピール。樽の中に氷を入れておくだけで庫内は飲み頃温度8℃で 維持します。ロックアイス(4袋)で約24時間飲み頃保持(室温24℃) 。
TKG品番9-0836-0301
材質木・ステンレス・樹脂
質量(kg)3.5
タンク容量(L)4
品名・タイプ日本酒・焼酎用品
直径×高さ(mm)400×370
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
スタンドの高さを変えて使える。
寸法(mm)175×230×300
材質本体:ソーダガラス、フタパッキン:ポリエチレン、コック本体:ポリエチレン、コックパッキン:シリコーン、スタンド:鉄(粉体塗装)
質量(g)2700
容量(L)6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガラス製ビバレッジサーバー/ドリンクサーバー
材質ガラス、ABS、シリコン
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
品名・タイプメジャースタンド
材質スチールポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×150×350
最高高さ(mm)450
取付厚(mm)41まで
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
液体抵抗極少
液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続外ネジ×ドレン口
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
アームが4本あり、押し上げる力が均等化され、注ぎやすくなりグラスの破損防止とスピーディな作業を実現。
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アームが4本あり、押し上げる力が均等化され、注ぎやすくなりグラスの破損防止とスピーディな作業を実現。
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます
一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5
仕様遮光
トラスコ品番836-2224
ねじ山20A
取手片手
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
魔法瓶構造の枡付き冷酒タンブラー。贅沢にこぼれ酒をお楽しみいただけます。
色ステンレス(XA)
容量(L)0.1
口径(Φmm)約52
本体寸法(mm)約82×82×107(枡含む)
本体質量(kg)約0.145(枡含む)
取扱説明書(1.19MB)
保冷効力(℃)13以下(1時間)
1本(0.1L)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
関連キーワード