カテゴリ
- 卓上消耗品(33)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 学童・教育用品(27)
- パソコン/周辺機器(18)
- トラック用品・パーツ(18)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 家電(12)
- 事務用品(11)
- カー用品(9)
- 厨房用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 手袋(7)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(4)
- 日用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 研磨材(4)
- 縫製用品(4)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 作業服(3)
- 作業工具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- PGA(16)
- KC(15)
- ラッキーウッド(10)
- 花魁JAPAN(8)
- 呉竹(7)
- 神堂(7)
- ヤマリア(YAMASHITA)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ユニワールド(6)
- 和平フレイズ(6)
- ジャストコーポレーション(6)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(5)
- シーピー化成(5)
- 中央化学(5)
- マツモト機械(4)
- D'Addario(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- 槌屋ヤック(3)
- GENTOS(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「煌」の検索結果

煌 背縫い フックホール
ユニワールド¥869税込¥9561双当日出荷から4日以内出荷持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。 軽くて耐久性のある人工皮革手袋。 ストレッチデニム生地で最高のはめ心地。用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業仕様カラビナ、U字フック対応手袋・ストレッチデニム生地使用入数(双)1素材人工皮革/手の甲部:綿・ポリエステル・ポリウレタン/手首内側部:ポリエステル・ポリウレタン/パイピング部:合成皮革
煌 マジック フックホール
ユニワールド(1件のレビュー)¥879税込¥9671双当日出荷持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。 軽くて耐久性のある人工皮革手袋。 ストレッチデニム生地で最高のはめ心地。用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業仕様カラビナ、U字フック対応手袋・ストレッチデニム生地使用入数(双)1素材人工皮革/手の甲部:綿・ポリエステル・ポリウレタン/手首内側部:ポリエステル・ポリウレタン/パイピング部:合成皮革
ストレッチシールドジャケット
カジメイク(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から4日以内出荷常識破り・全天候型 晴れの日も活躍。 ストレッチに自信あり。用途作業・アウトドア・通勤混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)機能ストレッチ耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)5000(B-1法)
黒艦ビット 煌
ベッセル¥479~税込¥527~1セット(2本)ほか翌日出荷用途に合わせて選べる3種類! キラキラ目立つ!ホログラムシール 用途をイラスト化!用途鉄鋼作業・鉄・木・木工作業先端サイズNo.2先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
閃 ハンディトーチ4×3 BB
GENTOS¥3,798税込¥4,1781台欠品中ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ色シルバー質量(g)110電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5防塵防水性能64光束(Lm)350明るさ(Lm)350照射距離(m)132電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)6落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
WORKS HOMME 人工皮革手袋 オールファイバー MG
ユニワールド(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双3日以内出荷から4日以内出荷マチと手の甲にメッシュ素材を使用通気性がよく指曲げ楽々!マイクロファイバーで通気性保湿性が優れ柔らかく指先までフィット!軽量で動きやすい。用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
差替ビットセット
SK11(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。用途様々なネジの締付け作業。付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様煌ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
LEDマーカーKB45 黄 24V
小林総研(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。定格消費電力(W)0.5機能防錆・防水・防振構造消費電流(mA)20LED黄色広角型LED球
キズ消し&コート煌ダークカラー車用
晴香堂(旧:オカモト産業)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷9種類の有効成分を配合!洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。 さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。寸法(mm)88×126×126質量(g)251危険物の類別非危険物特性傷消し/ツヤだし
合成皮革手袋 カワテック 外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)¥799税込¥8791双当日出荷丈夫なマイクロファイバー製合成皮革を採用。天然皮革のような柔らかい手触りと高いフィット感で、使い始めから快適に使用できます。品質が安定しているため、常に均一な性能を発揮します。水洗いして繰り返し使用可能です。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02保護等級IP64(準拠)使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)28893(最大)光束(Lm)350明るさ(Lm)350(最大)照射距離(m)約340(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)約6IP等級64落下耐久(m)2
Z-IIチップ
パナソニックコネクト(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
煌 防寒マジック
ユニワールド¥1,398税込¥1,5381双4日以内出荷優れた耐久性、あったか防寒。用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業材質人工皮革/【裏フリース】ポリエステル色グレーサイズフリー入数(双)1機能撥水加工
煌ブラックエグゼ
晴香堂(旧:オカモト産業)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷4種類の艶成分を高濃度に配合した独自技術が洗車キズを消し、ギラつきやムラのないブラック特有の深く美しい艶を引き出します。 塗装面との密着性を高めたコーティング皮膜は、雨や洗車に強く、長期間艶が持続します。 クロスにつけて拭くだけのかんたん作業で、1回目の施工から最高レベルの効果を実感でき、塗り重ねることで、艶はさらに増していきます。寸法(mm)37×25×15容量(mL)180危険物の類別非危険物特性傷消し/ツヤだし
LEDペンライト フルークス
GENTOS(12件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2連続点灯時間約12時間耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
エギ王LIVE 3.5
ヤマリア(YAMASHITA)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ピンクの背色にピンクテープを組み合わせたソリッド系カラー。ピンクテープの淡い煌めきがマヅメや低活性時に効果を発揮。用途誰でも簡単にキレのあるダートが演出できる軽快ダートモデル! よりキレのあるダートを目指し、素材と形状を一から見直し行った。そしてトライ&エラーを繰り返し生まれたのがこの「ブレイドシンカー」。 先代の「エギ王QLIVE」のダート性能をさらに引き上げ、研ぎ澄まされた刃物の如く、水を切り裂き、エギに命を吹き込む。 シンカー側面にはウエイトチューン用ガイド穴も設けており、上級者の方は自分のウエイトセッティングをすることも可能となっている。 クイックダート:先代LIVEのワイドなダートはそのままに、より前方への移動を「33%」抑制することに成功。 ポイントを通過しにくいだけでなく、追尾してきたイカをしっかりエギを見せて抱かせることができる。50mキャストした場合、「エギ王QLIVE」は150回、「エギ王LIVE」は200回アクションでき、1キャストで50回も多く、アクションできることになる。 低重心設計:従来のLIVEよりも重心を低下させたことにより運動性能が向上し、ダートやキャスト時の飛行姿勢が安定。 490GLOW:イカが見やすい発光色である「490GLOW」の目玉カップがワンポイントでイカを誘う。全長(mm)(針抜)105色(ボディ下地)ピンクテープ質量(g)21タイプ(沈下)ベーシック種類ベーシック布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番035 ピンクラバー沈下スピード(m/s)約3
マリンパンツ
オカモト(45件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。材質(裏)ナイロンラミネート材質(表)塩化ビニール
花魁 COMBO 煌
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷COMBOシリーズよりステンレス製品と好相性の「煌」が登場!。シーケンシャルウィンカーのみ。大迫力4列ウインカー搭載!。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ奥行(mm)95横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
キズ消し&コート煌ライトカラー車用
晴香堂(旧:オカモト産業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷8種類の有効成分を配合! 洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。 さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。寸法(mm)88×126×126質量(g)250危険物の類別非危険物特性傷消し/ツヤだし
煌めき扇子プレート
東京堂¥459税込¥5051個3日以内出荷手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木製、ポリエステル質量(kg)0.014色キン寸法(cm)15×0.5×9
18-8しゃぶ鍋 輝煌
タケコシ¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷材質本体:18-8ステンレス、蓋:18-0ステンレス、本体金具・蓋金具:13CRステンレス質量(kg)0.85高さ(mm)125サイズ(cm)26容量(L)2.5深さ(mm)70TKG品番9-2092-0301TKG品番(2017)6-1923-1301
煌 防寒背縫い
ユニワールド¥1,398税込¥1,5381双4日以内出荷優れた耐久性、あったか防寒。用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業材質人工皮革/【裏フリース】ポリエステル色グレーサイズフリー入数(双)1機能撥水加工
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)
マツモト機械¥5,698税込¥6,2681枚翌々日出荷異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
スーパーソー煌(鉄用)
マツモト機械¥52,980税込¥58,2781枚4日以内出荷静音・制振加工です。用途鉄用刃数80P回転数(min-1[r.p.m])MAX1000外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8適合材鉄用
煌めきリースプレート20
東京堂¥649税込¥7141個4日以内出荷花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木製色ゴールド分類リース寸法(Φ×奥行D)(cm)20×0.5
煌めき六角迎春ピック
東京堂¥879税込¥9671袋(4本)4日以内出荷手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木製、シート:ポリエステル質量(kg)0.04分類お正月寸法(cm)6×0.5×7×28.5
チップソー煌7(鉄・ステンレス用)
マツモト機械¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
吉祥の煌めき守り キーホルダー
メイダイ¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷幸運を呼び込む象徴モチーフのキーホルダー、これからの日々をより豊かに彩るお守りとして。孔雀:富と繁栄・運気向上・美の象徴。一角馬:奇跡・浄化・生命力や活力。心をときめかせる煌めきで気持ちも華やかに、日常に小さな喜びと輝きをプラス。付けるだけでいつもの持ち物がワンランクアップ、ちょっとしたお出かけがより一層楽しい時間に。美しいデザインと幸運の象徴の組み合わせは、大切な方への贈り物としても最適。キラキラと輝きバッグの中で鍵を探す際などに見つけやすく、紛失防止のお役立ちに用途開運キーホルダー 開運 金運 健康運 風水 アクセサリー ストラップ チャーム お守り 御守り おまもりギフト質量(g)約30
刺身・鮮魚容器 BCFかく鉢 煌B-BK 本体
中央化学¥28,980税込¥31,8781ケース(1200枚)5日以内出荷陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。仕様●サイズ:167×110×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.4gアズワン品番65-9846-80
刺身・鮮魚容器 BCFかく鉢 煌B-BK 本体
中央化学¥29,980税込¥32,9781ケース(1200枚)5日以内出荷陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。仕様●サイズ:197×110×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:8.7gアズワン品番65-9846-86
刺身・鮮魚容器 BCFかく鉢 煌B-BK 本体
中央化学¥26,980税込¥29,6781ケース(600枚)5日以内出荷陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。仕様●サイズ:237×157×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:15gアズワン品番65-9847-02
刺身・鮮魚容器 BCFかく鉢 煌B-BK 本体
中央化学¥28,980税込¥31,8781ケース(800枚)5日以内出荷陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。仕様●サイズ:197×157×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:13gアズワン品番65-9846-92
刺身・鮮魚容器 BCFかく鉢 煌B-BK 本体
中央化学¥28,980税込¥31,8781ケース(1000枚)5日以内出荷陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。仕様●サイズ:237×110×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:11gアズワン品番65-9846-97
煌匠 木柄フライパン26cm
和平フレイズ¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷フライパン 26cm 。ガス火専用 。PFOAフリー 。ふっ素樹脂加工適合商品のお手入れ方法:手洗いのみ色シルバー質量(g)620寸法(縦×横×高さ)(mm)450×265×95原材料※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス)、外面:ショットピーニング満水容量(L)3