煌めき扇子プレート

煌めき扇子プレート - 東京堂煌めき扇子プレート - 東京堂煌めき扇子プレート - 東京堂煌めき扇子プレート - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製、ポリエステル
質量(kg)
0.014
色
キン
寸法(cm)
15×0.5×9
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02597048ZE000888
¥460
¥459
¥505(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量180以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量180以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量180以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする