158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ 形状露出型 薄型 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(音声) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 型式検定番号住警第2020~3号 電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システムに親器は1台 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
11,100 税込12,210
翌日出荷

ニッタン(NITTAN)火災検知システム 煙感知器
エコ商品
煙検知器(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KCマーク取得
検知方式光電式 定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12 定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100 消費電流監視時:50μA、作動時:5mA 感度1種相当(4%/m) 使用環境温度(℃)-10~+60 主要材質難燃性樹脂 質量(g)55(ベース含む) 仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ 形状露出型 薄型 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による) 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 設置位置天井面・壁面 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

セット内容薄型シリーズ用:支持棒、継手付 長さ(mm)1485~3550
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質難燃性樹脂 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g)約110 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能警報停止、自動試験機能 取付場所天井面、壁面 使用電池PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式煙式 警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

Panasonic(パナソニック)煙感知器点検ボックス床型
仕様床型 材質鋼板 質量(kg)2.8 (函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×138.2
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様扉開閉検出用スイッチ台座付 質量(kg)1.8 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×220×150
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 音声(お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
感知方式煙式(光電式) ホワイト 電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む) 機能感度補正機能搭載 電池寿命10年(機器交換の目安) 設置場所天井面・壁面兼用
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本ドライケミカル煙感知器加煙試験用ガス
グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)。1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
用途加煙試験用 適合感知器:光電式スポット型感知器 材質(缶)スチール 質量(g)330 使用温度範囲(℃)0~40 本体寸法(mm)65.8×120 ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン 材質(キャップ)プラスチック ガス容量(g)250
1缶
2,698 税込2,968
4日以内出荷

付属品取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本 材質鋼板、亜鉛鉄板 質量(kg)0.9 オイスターグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×230×10 適合品番埋込ボックス(BV95351) 取付板寸法(mm)294×125(取付位置まで縦241)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット 形状露出型 薄型 質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(音声) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号 電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
21,700 税込23,870
8日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)1.24 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.1/8、(弱)5.3/5.3 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)26.5/26.5、(弱)18.5/17 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)72/72、(弱)53.5/49.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)74/74、(弱)55/51
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

型式検定番号感第2020~17号 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)L-C間:65 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg)0.12 ホワイト 電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41 感知方式煙式 音量(dB)1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途煙感知器 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

用途煙感知器による保護区域 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1206標準パッケージ(角型レンズ付き)赤外線エミッタに最適フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き高感光性用途エンコーダカウンタセキュリティシステム位置センサ煙感知器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:140 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●幅:1.6mm アズワン品番65-7245-04
1セット(3000個)
139,800 税込153,780
欠品中

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7313 アズワン品番65-7245-24
1袋(20個)
2,798 税込3,078
10日以内出荷

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V アズワン品番65-7245-09
1袋(20個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-6973 アズワン品番65-7253-69
1セット(3000個)
259,800 税込285,780
欠品中

共同住宅用自動火災報知設備対応住宅情報盤 露出型 AC電源直結式 セキュリティ:火災・ガス・非常・バス・トイレ・汎用 玄関2か所、受話器(VHW-HSKA)、モニターなし増設親機(VH-RS)取付対応
用途マンション向け 仕様通話路数:1通話路 寸法(mm)240×180×42 消費電力(W)待受時:約2.0、最大:約8.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 通話方式拡声自動交互通話
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 感知方式煙式 付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池 質量(g)約130(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと) 電源専用リチウム電池 外径×高さH(Φmm×mm)98×41
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
取付壁 天井直付 吊下兼用 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 仕様引きひもなし 付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式住警第2019~15号 使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC3V、専用リチウム電池 定格DC3Ⅴ/300mA 感度光電式2種 色(本体)ホワイト 感知方式煙式 音量(前方1m)(dB以上)70 電池寿命(年)約10
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)3.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)6.7 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.125 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL221-3541 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.8 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.091 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3542 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
62,980 税込69,278
33日以内出荷

音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 警報方式SWブザー警報 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)