用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
呼び径(mm)106
1本
¥3,780
税込¥4,158
翌々日出荷
材質ステンレス
対応商品WoodstoveAURAver.2/AURAver.2SUS/AURA/EMO/2020WIDE/OVENSTOVE
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t
仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式
仕上メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
角度(°)(防火ダンパー)72
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー
材質鋼板
色調グレー(カチオン電着塗装)
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
材質亜鉛鋼板
火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品
材質亜鉛鋼板
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
ハンドル式で操作しやすい。
用途風量調整用
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ44mm
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途煙突の先端に取り付ける排気口
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
関連キーワード