1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
長さ(cm)90
パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
長さ(cm)45
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質亜鉛めっき鋼板
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
こんなお得な商品も!
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
材質亜鉛めっき鋼板
仕様90°ベンド管
厚さt(mm)0.6
寸法R1.0D
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
呼び径(mm)106
1本
¥3,780
税込¥4,158
翌々日出荷
熱効率のよい排気口
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
掃除の際に便利なフタ付
用途排気筒の蓋
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
長さ(mm)387~732
呼び径(mm)106
1本
¥5,590
税込¥6,149
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS304)
呼び径(mm)106
1本
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS304)
呼び径(mm)106
1本
¥29,900
税込¥32,890
翌々日出荷
煙突の先端に取り付ける排気口
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
呼び径(mm)106→121
1本
¥3,780
税込¥4,158
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品
材質ステンレス(SUS430)
関連キーワード
1
2
次へ