94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ODELIC(オーデリック)コードハンガー
エコ商品
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込み型 仕様傾斜天井取付:可能(50°迄) 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
3日以内出荷

ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。 コードハンガーを利用して、器具の取付高さをお好みの高さに調節することができます。
用途ヒートン付 仕様ヒートン付 吊下荷重(kg)5まで
1個
321 税込353
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コードハンガー
適合ドリル径(mm)7.5 下穴深さ(mm)26
1個
689 税込758
3日以内出荷



慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。 環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。 ムラがない円形の発光面を持つ、半球状のあかり。
電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ別売部品
天井を傷つけないので、安心して設置可能。ペンダントサポーターを使えば、半径400mmのエリア内で吊り下げ位置を調整できます。 電源位置が固定されているマンションなどにおすすめです。 2kg以下の引掛シーリング付コード吊りペンダントに対応。
仕様水平天井専用、取付簡易型、コードハンガー付 材質鋼(オフホワイト塗装) 幅(mm)520×180 質量(kg)1 高さ(mm)67 アズワン品番64-9315-96
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)10 仕上真鍮ニッケルメッキ 取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
418 税込460
当日出荷

用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm)50.2 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体)磁器
1個
449 税込494
当日出荷

コイズミ和風照明
日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。
高さ(mm)340 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのフォグリックセード。
付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ550 質量(kg)3.1 アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ダークブラウン 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)190 タイプ天井吊下型 フランジ丸型フランジ・コードハンガー付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:430~2000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 質量(kg)3.3 アクリルカバー:乳白つや消し 高さ(mm)202 タイプ天井吊下型 フランジ丸型フランジ・コードハンガー付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:413~2000 枠の色プラスチック:乳白つや消し 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器 幅(mm)Φ380 カバー密閉 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)160 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)(白色)30.9 全高(mm)調整可能:400~1800 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.32 スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(白色)3500 調光率(%)100~5(リモコンで調光可能) 適用畳数~8畳 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。 ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。 職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。 長年使い続けられるあかりです。
付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器 幅(mm)Φ400 カバー密閉 質量(kg)2.2 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)180 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)(白色)30.9 全高(mm)調整可能:400~1800 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.32 スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(白色)3500 調光率(%)100~5(リモコンで調光可能) 適用畳数~8畳 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:美濃和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 質量(kg)1.8 取付傾斜天井取付:可能(50度) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 機能コード収納機能付 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
コンセプトは空に浮かぶ雲。ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです
仕様コードハンガー:あり、コード調整器付 種別器具:LED一体型 質量(kg)1.8 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 機能コード収納:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
仕様コードハンガー:あり 種別器具:直管形LED7.2W×2(G13) 材質セード:樹脂シート(和紙入) 質量(kg)2.2 高さ(mm)750 電圧(V)100 消費電力(W)14.4 全高(mm)1500~3000 ランプ高演色LED 幅(Φmm)140 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFL20W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様コードハンガー:あり 種別器具:直管形LED14W×2(G13) 材質セード:樹脂シート(和紙入) 質量(kg)3.2 高さ(mm)1370 電圧(V)100 消費電力(W)28 全高(mm)1700~3000 ランプ高演色LED 幅(Φmm)140 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)29 明るさFL40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質表セード:布(レース)ブラック 取付引掛ローゼットに取付可能 定格電圧(V)100 仕上ホワイトブロンズメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
仕様コードハンガー:あり、コード調整器付 種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.8 高さ(mm)166 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)1375~1775 機能コード収納:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)540 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.9 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約165 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
449 税込494
当日出荷

東西電気産業グローソケット
材質外郭:PP (ポリプロピレン) 定格電圧(V)125 口金E17 定格電流(A)1 端子半田端子 関連資料(0.15MB)
1個
189 税込208
欠品中

ヤザワコーポレーションシーリングカバー
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質ABS樹脂 質量(g)約38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)