くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約57
寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50
アズワン品番65-0528-98
RoHS指令(10物質対応)対応
収納可能電線サイズ(mm)約1000
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂
質量(g)約43
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5
コード長さ(cm)収納可能:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約43
寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5
アズワン品番65-0528-99
RoHS指令(10物質対応)対応
収納可能電線サイズ(mm)約500
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂
質量(g)約57
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ80×50
コード長さ(cm)収納可能:約100
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)62
幅(mm)22
質量(kg)0.1
仕様適合質量:3kgまで
照明器具のコード長を自由に調整することができます。
幅(mm)Φ32
質量(kg)0.05
高さ(mm)108
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて使用できます。
脱着式コードレスLEDライトが付属しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など
電線長さ(m)10
電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)
仕様ラチェット式ストッパー
セット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)4.4
定格電圧(V)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335
機能首振りハンガー機能
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
明るさ(Lm)500
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
仕様電線仕様…VSRF2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…2.56kg 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付10m
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT 2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.0kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.9kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付30m
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 質量…8.1kg コンセント個数…4個 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 漏電遮断器…過負荷付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができます。 ポッキンプラグ 電線仕様…VCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.9kg30m
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約1mのテレホンコードを巻くことができます。
用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×63
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
材質PP(ポリプロピレン)
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
Wurth Elektronik WR-LECO シングルコンタクト SMT 垂直ポークインコネクタは、りん青銅素材でスズめっきが施され、0.823-0.418mm 2動作温度: -40 → +130 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 10 m Ω
仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:230-2009
極数1
定格電圧(V)AC2200、AC600
定格電流(A)7
アズワン品番65-7568-83
1セット(1200個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)425
口金E39
最大口開き(mm)95
電線仕様-種別2PNCT
光源寿命2000時間
替球NRF-500 110V
明るさ(Lm)6400
標準消費電力料金(円/h)10.6
人感センサー付照明灯。
トラスコ品番818-4905
色白
連続使用時間(時間)(満充電から無日照)75
RoHS指令(10物質対応)対応
NETIS番号QS-150020-VE
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
人感センサー付照明灯。
トラスコ品番818-4907
色白
連続使用時間(時間)(満充電から無日照)80
RoHS指令(10物質対応)対応
NETIS番号QS-150020-VE
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
人感センサー付照明灯。
トラスコ品番818-4906
色青
連続使用時間(時間)(満充電から無日照)75
RoHS指令(10物質対応)対応
NETIS番号QS-150020-VE
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。
質量(kg)11.8
仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護
トラスコ品番368-6523
色(側板)エメラルドグリーン
電圧(V)AC100
電線太さ(mm2)2.0
芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)
限度電流(A)15
側板290Φmm
電線色黒
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。
OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。
プロ用ケーブルを使用。
質量(kg)1.70
仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製
トラスコ品番106-2697
種別パーソナルタイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
アズワン品番8-015-01
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。
用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などに
電線長さ(m)30
特性防雨
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番360-8697
質量(kg)7.8
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2.0
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
HLED-20エボリューションライトと他社製コードリールや延長コードをロックする為のコンセントホルダーです。
トラスコ品番783-8638
質量(g)75
適合外径(Φmm)【コード】7~11
内寸(mm)162×33
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。
付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)
トラスコ品番630-4241
質量(g)230
電源(V)AC100
全光束(Lm)500
光源LED(COB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365
充電時間(時間)6
照射角145°
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。
面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。
二重絶縁構造です。
用途電気リール用のライトヘッドして
電球の種類LED
トラスコ品番756-8517
セット内容コードリール取付用落下防止バンド
全長(mm)314
質量(g)150
タイプ耐薬品性外筒タイプ
電源(V)100
消費電力(W)3
構造二重絶縁構造
コード長さ(m)0.3
全光束(Lm)180
明るさ(Lm)180
標準消費電力料金(円/h)0.08
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。
付属品25cmリール接続用充電コード
トラスコ品番566-1963
材質強化樹脂
幅(mm)42
色ブラックグレー
高さ(mm)345
奥行(mm)27
充電時間約4時間
最大点灯時間約14時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ