撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース
寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37
取付本体:U1/4カメラネジ(メス)
質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440
消費電力(W)最大約72
電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)
冷却方式ファン駆動
光源高輝度白色 LED1200個
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh
照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度)
LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lm
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)
点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
¥124,900
税込¥137,390
7日以内出荷
デュアルレンズ搭載の業務用セキュリティカメラです。補助照明がなくても夜間もカラーで撮影が可能です。AIアルゴリズムを内蔵し、指定されたゾーンに人や車が現れるとアラートを受け取ることができます。
用途防犯・監視用途に。
付属品取付ねじ
トラスコ品番345-6949
幅(mm)72
高さ(mm)150
奥行(mm)72
電源(V)12
消費電力(W)12
解像度1920×1080
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)93
照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)104
照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)50
色透明(つや消し)
長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
主な用途固定
粘着力(N/10mm)1.46
引張強度(N/10mm)30.61
伸長率(%)257
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.73MB)
粘着タイプ弱粘着
1巻
¥899
税込¥989
欠品中
デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265
質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯)
取付本体:カメラネジU1/4”メス
高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm
出力(W)9×2灯
電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)
ケーブル長(m)約1.5
光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯
色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)
有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)
最大荷重(kg)【ベースボード部】3
照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3
寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395
質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29
出力(W)約65×2(合計130)
電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A
最大積載量(kg)10
冷却方式本体内蔵ファン
光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs
色温度(K)3200~5500(目盛表示)
照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90
調光率(%)10~100
照射角度(°)約45
1台
¥437,900
税込¥481,690
6日以内出荷
大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。
付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー
寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870~2500
質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3
出力(W)65×2(合計130)
電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A
冷却方式本体内蔵ファン
光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs
照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920
LED演色性:Ra90、色温度:3200~5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥174,900
税込¥192,390
7日以内出荷
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・資料撮影照明として最高のパフォーマンスを発揮。撮影物に優しい紫外線カット!!目に優しい色温度変換!!大型デジタルデータライトの決定版です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3
寸法(mm)ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395
質量(kg)ライト部:1×2、総重量:3
出力(W)65×2(合計130)
電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A
冷却方式本体内蔵ファン
アーム長さ(mm)約600
光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs
色温度(K)3200~5500(目盛表示)
照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約6600/調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300/直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500
アームアーム角度調節:内側・外側各30°/10°毎、
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90
調光率(%)約10~100
照射角度(°)45
1台
¥145,900
税込¥160,490
7日以内出荷
高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)
寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)
質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)
電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)
光源SMD白色LED96個×2
色温度(K)5000
照度(Lx)2180/50cm(1灯)
クランプ取付幅(mm)7~35
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)カメラ:5
演色指数(Ra)95
上下移動量(mm)270~940
照射角度(°)約70
1台
¥245,900
税込¥270,490
7日以内出荷
自然光や室内照明でも複写することは可能ですが「ムラができる」「影が出る」「明るさが安定しない」などの不具合があります。特に明るさが安定しない場合、撮影データのコントラスト調整などを行う際、画像事に調整を行うことにより作業効率の低下に直結します。複写用ライトは撮影物に対して左右からのムラのない均等な照明ができ、発熱量が少ない光がベスト条件になります。ベースボードは含みません
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)光面:約120×170(1灯)、ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)
質量(kg)2.4
定格34W×4(白色LED96Pcs)
色温度(K)5000
照度(Lx)約2180:50cm(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)約70
1台
¥145,900
税込¥160,490
7日以内出荷
厚さ4mmのスリム設計
イラストのトレースや、フィルムチェック、撮影用の照明としても便利
材質アクリル、PVC
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
USBmicroUSB
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース
寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37
取付本体:U1/4カメラネジ(メス)
質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440
消費電力(W)最大約72
電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)
冷却方式ファン駆動
光源白色 LED600個 橙色LED600個
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh
照度(Lx)最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度)
LED演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lm
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)
点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
超薄型・超軽量・超ワイド光・色温度変換モード・メモリ機能搭載。人物の近接撮影や商品撮影照明として威力を発揮します。
仕様残量チェック:SETボタンにより任意のレベルを記憶
付属品ハンドグリップ、自由雲台、テーブルスタンド、専用ケース(袋)、単3電池ボックス
寸法(mm)本体:幅185×奥行185×高さ35、光面:幅130×奥行180
質量(g)約360
電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ/単3形電池×6
光源チップ型白色LED48個/橙色LED48個
最大出力7.2V17W
照度(Lx)全点灯(4200K)時:約1700/50cm、最大時5000K(デーライト):約850/50cm、タングステン最大時:約830/50cm
LED演色性:Ra90、色温度:5000/3200K※ミックス光4200K 本体デーライト表示5500K、照射角度:70°
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示01~99
点灯時間約60分/2000mAh 約130分/4200mAh 約195分/6300mAh
1台
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
美しさ際立つ魔法のリングライト!。近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明。明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がります。
付属品ACアダプター、フレキモバイルホルダー
寸法(mm)モバイル取り付け:最大100、クリップ取り付け幅:最大35、本体:幅360×奥行500×高さ45、光面:外形Φ360、内径Φ280
取付ライト:17mmダボ・5/8”メス
質量(g)1300
出力(W)24
電源DC12V-2A/NP-Fバッテリー
光源SMD白色LED96Pcs/橙色/96Pcs
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX 〈PS〉E、出力:DC12-2A センタープラス
照度(Lx)中心:最大照度約660/1m (L9/44)
LED演色性:Ra95、色温度3000~5000K、照射角約70°、光束:2460lm
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式L0~L9、範囲:20~100%
点灯時間約110分/6300mAh
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
先端部の側視ミラーにより視角を90度変え、また照明を集光するのでクリアに観察や撮影ができます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等
適合Dino-Lite Premier2 S LWD/Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD/Dino-Lite Premier2 M LWD/Dino-Lite Premier2 LWD TV
対応OSWindows10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番818-5331
サイズΦ30mm×86mm
質量(g)約90g(本体)
範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続USB2.0
照明LED 4灯
最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子CMOS
動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A
付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン
色ブラック
質量(g)235
消費電力(W)最大6、最小1.68
コード長さ(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず)
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)
解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
対応フォーマット(動画)mp4
セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
フレームレート通常20、暗視12(fps)
アプリケーションスマートライフ+
カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°
通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知
付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース
寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階)
質量(g)725(バッテリー含まず)
電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz
最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V)
光源白色LEDΦ5/300個
色温度(K)5400/3200
照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m
絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99
点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970
照射角度(°)約44
1台
¥140,900
税込¥154,990
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521/L-711/L-711-1
倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)155~45
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野29×22~4.6×3.5mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5106-82
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509
倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)165~63
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野29×22~6.1×4.6mm
コネクタUSB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-8085-74
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
ND8、ND16、ND32、ND64の各フィルターが付属し、さまざまなレベルの減光が可能。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。さまざまな照明条件下で、完璧なショットが撮影できます。
セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、ND64 フィルター
対応製品GO 3S
材質アルミニウム合金、ガラス、シリコン
寸法(mm)20.7×20.7×4.1
質量(g)1.5(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:23~150倍(11~73倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時
作動距離(mm)顕微鏡:36|カメラ:36
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:22×12~3.4×1.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル4K
スピーカーフルレンジ:2個
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)97
省エネ基準達成率(%)102
グリーン購入法適合
対角(mm)1080
パネル4K
画面寸法(mm)941×529
発売年2024年
チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク認定
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成
単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現
7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応
近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質
コンパクトデザイン
絞りF1.4
マウントCマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大2.9
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89
照度(Lx)撮影:(色)0.02
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大25
画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本
質量(g)約330
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大2.8
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×167
照度(Lx)撮影:(色)0.02
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大25
画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン
色ブラック
質量(g)190
電源5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×112×71
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)
解像度HD:1920×1080、360p:640×360
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
対応フォーマット(動画)mp4
セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
フレームレート通常15、暗視10(fps)
アプリケーションスマートライフ+
カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85°
通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。
LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。
遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍)20~220
その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)
付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)100
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOS
インターフェースUSB 2.0
解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素
LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
画素数130万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
直径×長さ(mm)32×105
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語
付属品●簡易スケール
材質●本体:ABS●支柱:ステンレス
寸法(mm)スタンド:120×165×170
質量(g)410
使用温度範囲(℃)0-35
電源USBポートより供給
範囲(mm)観察:2.5-58
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)
対応OSWindows 7、8、10、11
倍率(倍)10-200
光源白色LEDx8
作動距離(mm)0-150
インターフェースUSB 2.0 Type-A
解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024
映像素子1/2.7CMOS
記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート(fps)19-24
取扱説明書(0.55MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ILPL-K202-RGB1-AP105-01は、制御及び発光回路のすべてを2 mm四方のパッケージに集積したインテリジェントLEDです。業界標準のAPA102-2020素子をベースにし、制御回路は、信号整形増幅、内部定電流源、高精度RC発振器から構成されます。使用データプロトコルはユニポーラNRZ通信モードで、コントローラから1つ目のLEDのDINに24ビットデータが伝送され、内部データラッチの後、残りのデータは内部増幅回路を通過し、DOポートから残りのピクセルに送信されます。「自動整形転送テクノロジー」を使用するということは、カスケード接続できるLEDの数に、信号伝送速度以外に制約がないことを意味します。制御回路とRGBダイすべてを2 mm四方の素子1個に集積 グレーレベル調整制御(256段階グレースケール) カラーバランスを強化する赤色駆動の特殊制御 2点間の最大伝送距離: 10 m 800 Kbpsの標準的なデータ伝送周波数で30 fpsのリフレッシュレートを実現 用途 作業照明 バックライト 卓上灯 ガレージ照明 アクセント照明 アンダーキャビネット照明 バー照明 冷蔵 産業用途 写真撮影
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 2020実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 6 Vピン数 = 6ビュー角 = 160 °寸法 = 2 x 2 x 0.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本、トルクスレンチ(T10)×1個、位置決めガイド×1部
質量(g)約800
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大6.7
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
有効画素数約200万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×91×245
照度(Lx)撮影:(色)0.001
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大60
画角撮影:(水平)約104~32°、(垂直)約56~18°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。
質量(g)約650
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大6.9
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
有効画素数約200万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×126×100
照度(Lx)撮影:(色)0.001
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大40
画角撮影:(水平)約108~32.3°、(垂直)約57~18°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ