20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明操作金具棒 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)照明操作金具棒
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。 ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)照明操作金具棒
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約6m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート 段数7段 本体寸法(mm)225×69×6060 本体質量(kg)2.9 最大径(Φmm)69 関連資料(1.2MB) 取扱説明書(1MB) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)225×69×6060(最小伸縮時)225×69×1390
1個(6m)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)照明操作金具棒
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約4m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート 段数4段 本体寸法(mm)217×53×4130 本体質量(kg)1.7 最大径(Φmm)53 関連資料(1.2MB) 取扱説明書(1.13MB) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)217×53×4130(最小伸縮時)217×53×1390
1個(4m)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848 質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85 段数3段 全長(m)0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm)45~70 適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。 棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 先端寸法(mm)120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合 付属品網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時) 質量(kg)2
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

アルミポール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13 適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上 広げ幅(mm)最大Φ125~140
1個
7,698 税込8,468
当日出荷


1個
4,398 税込4,838
当日出荷

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(ジェフコム) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに トラスコ品番819-5479 材質ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール 質量(g)150 幅×長さ(mm)85×840
1本
509 税込560
当日出荷

直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド DENSAN(ジェフコム) 動画あり
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯 付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)