308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)500 質量(kg)2 高さ(mm)136 奥行(mm)500 色温度(K)2700~6500 光源色自然光に近いひかり LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)97 調光率(%)1~100
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。 長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
質量(kg)4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×800~2000 アーム寸法(mm)850 照度(Lx)最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0005 松吉医科器械コード24-3803-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

青空照明 misora(みそら) 散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します 選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
1台ほか
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100% 材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1.6 アーム長さ(mm)360+360 光源LED12.0W 色温度(K)5000 取付け方法クランプ 点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W)68 セード寸法(mm)幅450×高15 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)6~45 アームダブルアーム 光色昼白色 調光方式ソフトスタート調光 直下照度(Lx)(中心)1906 演色指数(Ra)97 定格光束(Lm)815
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

明るさ最大960Lm。ビーム角約38°は可動式なのでお好きなポジションに照射を集中。 角度調整の振り幅が30°2方向あるので、施工後の明かりの微調整も可能です。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は90。消費電力は約12W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用
質量(g)361(変圧器含む) 消費電力(W)12 寸法(Φ×高さH)(mm)約110×62 色温度(K)4000 光源色白色 明るさ(Lm)最大960 演色指数(Ra)CRI90 埋込穴(Φmm)90~100 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。水平な木目と等間隔にある節跡が美しい竹枠の意匠。自然な素材感が和洋問わず空間に馴染みます。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm)99 区分省エネ法区分:I スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°)傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 リモコン付属 入数1台 光色昼白色 調光方式連続調光100-1% 調光の可否不可
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から差し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド 材質(セード)樹脂(プリズム・透明) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2.3 光源面発光LED 色温度(K)5700
1台
15,100 税込16,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)ライフルック
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など 口金G13 点灯形グロースタータ形 色温度(K)5000
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
大谷石の素材感そのものをアートパネルのように魅せるブラケット。点灯しても自然光でも空間を静かに彩ります。荒い肌が陰影を生み深みのある表情を魅せます
種別器具:LED一体型 幅(mm)□180 寸法(mm)出:75 質量(kg)1.1 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.7 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)215 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2 質量(g)960(電源アダプターを除く) 消費電力(W)2~11 電源(ACアダプター)DC12V/2A 全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール) 定格寿命(時間)約40000(LT70) 平均演色評価数(Ra)90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384 機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能 色温度(K)4000 保証期間1年 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)0~70RH アーム固定 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否
1台
47,500 税込52,250
5日以内出荷

調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)420×60×10 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×206 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷

天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED 消費電力(W)12 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)390×60×10 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

材質(本体)PC-GF30% 質量(g)380 タイプ反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1800 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)690 最大光度(cd)3700 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)163.6 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 色(グローブ)アクリル(乳白) ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明。自然光の周期を再現した光で自動コントール。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)
仕様サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別LED間接照明 幅(mm)44 高さ(mm)40 材質(本体)アルミ(アルマイト) 種類【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~20000K 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED一体型 取付金具 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 リモコン(別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン) 入数1台 光色電球色~アズール色 調光方式連続調光 100-1%・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】高演色 95 質量(kg)0.4 タイプ1200タイプ 消費電力(W)10.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)84.3 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)894 配光角度(°)24 ビーム角度(°)25 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)95 調光の可否非調光 配光タイプ中角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】高演色 95 質量(kg)1 タイプ4000タイプ 消費電力(W)38.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)3000 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)95 調光の可否非調光 器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W LED交換不可
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】高演色 95 質量(kg)1 タイプ3000タイプ 消費電力(W)26.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)3000 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)95 調光の可否非調光 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】高演色 95 質量(kg)0.6 タイプ2400タイプ 消費電力(W)20 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)1743 配光角度(°)21 ビーム角度(°)22 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)95 調光の可否非調光 配光タイプ中角配光 器具相当CDM-TC35W LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。生鮮食品の天然色を美しく自然に見せる淡いピンク光色。基本の光色は<生鮮タイプ>よりやや白味がかった光となります。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】92 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色生鮮ナチュラルタイプ 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)92 調光の可否非調光 LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材の発色を際立たせるピンク光色。基本の光色はミックス光色<4000Kタイプ+3000Kタイプ>です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】95 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色生鮮タイプ 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)95 調光の可否非調光 LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

有機ELは演色性に優れており、自然光に近い値にあるため、色の変化や比較等の判断を要する被写体の検査には極めて有効性が高いものとなります。 パネル全体が均一に発光する面発光体となるので影の発生が少なく、隙間等の奥まで光が入り細かな部分まで観察することが可能。被写体からの乱反射によるチラツキ現象も少なく、フラットな自然光での観察ができます。 4面のパネルがそれぞれに角度を変えられ、被写体に応じた光の照射ができます。 調光機能があり、必要に応じた明るさに調整ができます。 ※顕微鏡は付属しておりません。
仕様●光量:Max7500カンデラ/1枚●取り付け可能口径:Φ41~Φ62、アダプタ装着時/Φ27~Φ40●有機ELパネル:Lumiotec社製●パネルサイズ:44.7×46.7mm●パネル数量:4枚●定格:ACアダプター(100V-240V)●出力:DC15V●消費電力:Max5.5W アズワン品番67-9233-40
1セット
34,980 税込38,478
13日以内出荷

白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
仕様照野径/Φ20cm(距離30cm)、Φ25cm(距離50cm)、Φ50cm(距離100cm) 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz(4.2W) 照度(Lx)7600(距離30cm)、4000(距離50cm)、1000(距離100cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~200 アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0006 松吉医科器械コード24-5028-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×257 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×257 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット電源一体型 電圧(V)AC100~240
1台
63,980 税込70,378
31日以内出荷

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1 タイプF200タイプ 消費電力(W)28.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3400 光源色フレッシュN 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当セラブライトR9 70W LED交換不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF300タイプ 消費電力(W)45.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3400 光源色フレッシュN 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×212 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット電源一体型 電圧(V)AC100~240
1台
65,980 税込72,578
31日以内出荷

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF240タイプ 消費電力(W)37 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3400 光源色フレッシュN 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100 消費電力(W)25 取付け方法工事 タイプLED一体型 従来光源HID35W相当 調光方式位相制御方式 長さ(mm)182 質量(kg)1.1 材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色) LED寿命(時間)40000 可動範囲上下90°/水平330° 近接限度距離(m)被照射物:0.3 直径(Φmm)88 奥行(mm)222 LEDLED 25W 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×206 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×212 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く) 寸法(Φ×mm)250×180 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
50,980 税込56,078
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く) 寸法(Φ×mm)250×180 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。リプレイに最適な幅広枠。既存器具の幅枠が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 95 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)(3000/4000タイプ)26.1/35.3 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)3000 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 調光の可否非調光 器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材の発色を際立たせるピンク光色。基本の光色はミックス光色<4000Kタイプ+3000Kタイプ>です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】95 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)(3000/4000タイプ)25.5/34.4 首振角度(°)(灯体)45 光源色生鮮タイプ 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 調光の可否非調光 器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 95 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)(3000/4000タイプ)26.1/35.3 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)3000 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 調光の可否非調光 器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材の発色を際立たせるピンク光色。基本の光色はミックス光色<4000Kタイプ+3000Kタイプ>です。リプレイに最適な幅広枠。既存器具の幅枠が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】95 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)(3000/4000タイプ)25.5/34.4 首振角度(°)(灯体)45 光源色生鮮タイプ 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 調光の可否非調光 器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)