コード長さ(mm)1500
関連資料棚下照明器具の選び方
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
トラスコ品番783-6414
材質ナイロン66、塩化ビニル
長さ(mm)500
質量(g)29
コード長さ(m)500
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
耐荷重(kg)5
定格入力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
長さ(mm)2500
仕様コードクリップ:5個付
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
長さ(mm)500
関連資料棚下照明器具の選び方
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
照明器具のコード長を自由に調整することができます。
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様AC100V使用
トラスコ品番783-6236
材質ナイロン66、塩化ビニル
長さ(mm)1500
質量(g)86
電源(V)100
コード長さ(m)1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)1500
色白
取扱説明書(5.65MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
12日以内出荷
柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)500
色白
取扱説明書(5.65MB)
1本
¥769
税込¥846
12日以内出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の延長コードになります。
色白
取扱説明書(5.65MB)
ペンダントライトの高さを調整できます
用途丸打ちコード用
適合電線径(Φmm)6.5~7.5(丸打ちコード)
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
直角・折り返し部分の連結に便利です。
シームレス用延長ケーブルです。
トラスコ品番195-4736
長さ(mm)500
色白
質量(g)32
電圧(V)AC90~242
寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47
使用場所屋内専用
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コード長さ(mm)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
トラスコ品番818-6576
材質PVC
長さ(mm)200
色白色
質量(g)20
均等荷重(kg)0.2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
AC100~200Vの入力パワーコードです。
シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737
色白
質量(g)55
長さ(m)0.5
電圧(V)AC90~242
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
AC100~200V入力パワーコードです。
LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様3Pプラグ
トラスコ品番818-6575
材質PVC
長さ(mm)1000
色白色
質量(g)83
均等荷重(kg)0.83
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・フットスイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)3.2
消費電力(W)14.1
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上レザー仕上(黒)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ