対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)0.1
適合ランプLDL20、LDL40
対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
色ミルキーホワイト
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
対応機種直付(主に薄形タイプ)・埋込(主に220幅)
材質外郭:磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
受金E26 低一体式ソケット
関連資料(0.07MB)
1個
¥429
税込¥472
12日以内出荷
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約165
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26
適合VVFΦ1.6mm×2芯
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 6A
ひも長(m)約1
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
材質アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)51
奥行(mm)38
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約65
RoHS指令(10物質対応)対応
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア
色クリーム
口金E26
本体質量(g)約40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39
定格容量(W)合計100まで
アズワン品番65-0529-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
小型ハロゲンUVB保温球とクリップスタンドのセット。便利なON/OFFスイッチ付 コード1.8m。口金GU10を採用することにより灯部の小型化に成功。高熱にも耐えるセラミックソケット。小型の飼育ケースでも、保温球と生体との距離がとれて安心。金網にも使える2WAY仕様。球の寿命を延ばす排熱スリットを効率的に配置。照射角を自由に変えられるフレキシブルアームを採用。省スペースを実現させた小型クリップを採用。微調整しやすい蝶ネジを採用
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金GU10
定格消費電力(W)60
電源コード(m)1.8
使用電球60W以下まで
照射時間(時間)6~8(目安)
材質外郭:PP (ポリプロピレン)
定格電圧(V)125
口金E17
定格電流(A)1
端子半田端子
関連資料(0.15MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26のソケット。
材質フェノール
色ブラック
口金E26
本体質量(g)約37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57
定格容量(W)合計600まで
アズワン品番65-0529-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
定格3A 125V
適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球
口金E26
色ブラック
引き紐長さ(cm)75
色ブラック
定格6A 250V
色ブラック
口金E26
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)125
電流(A)2
口金E26
色黒
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
色ブラック
定格6A 125V
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26
付属品ペンダントコードアジャスター
材質ABS樹脂
周波数(Hz)50/60
スイッチプルスイッチ
コード長さ(m)約0.9
コード長さ(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
翌日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)1
定格電圧(V)250
口金E-26
受金E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質(本体)プラ
定格DC24V以下
ダクトレール用のシンプルなソケットコードです。
コード長さ(m)約1
質量(g)約200
口金E26
消費電力(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)6
材質フェノール
リード線長さ(mm)150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個
全長(m)24
使用電線VKFビニールコード
1個
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)106
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ