切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。
マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS
全長(mm)25
色ホワイト
質量(g)約58
外径(Φmm)90
連続使用時間(時間)約22
光源白色LED×3灯
色温度(K)4000
使用電池単3形乾電池×3本
電池寿命(連続時間)30000
アズワン品番65-0528-74
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
スイッチ種類本体スイッチ
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
仕様電源電圧:230 V ac●シリーズ:14 Series●接点構成:SPNO●高さ:88.8mm●深さ:63.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,340
税込¥10,274
5日以内出荷
電源電圧 = 230 V ac。接点構成 = SPNO。高さ = 88.8mm。奥行き = 63.8mm。多機能、17.5 mm - 14.01シリーズ. タイミングステップリレー、ステップリレー、ライトは常にオン、ステアケースリレー 白熱灯負荷及びハロゲンランプ負荷2000 W、蛍光灯負荷1000 W 電源及び操作の状態を示すLED表示 スイッチオフの早期警告
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,620
税込¥12,782
5日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ
消費電力(W)1以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)4
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途デスクライト
材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム
質量(kg)1.3
高さ(mm)490
消費電力(W)11
コード長さ(m)AC:1.4
アーム長さ(mm)450
光源LED
色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300
セード寸法(mm)350×45
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)180
電球の種類LED
調光の可否可
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ
消費電力(W)0.1以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)2.4
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
仕様時間範囲:0.1 s → 100h
取付方式DINレール
シリーズHarmony Time
電源電圧24 → 240V ac/dc
接点構成ソリッドステート
最大電流(A)20
タイマ機能オンディレー、シングル
遅延時間<100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric Zelio RE17L タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルを設定できるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途: 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム
最大電圧(V)240 ac/dc
ターミナルタイプねじ
時間増分時間 , 分 , 秒
最小電圧(V)24 ac/dc
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
消費電力(W)8
色温度(K)2700
LEDランプ交換不可
光源色電球色
取付方式DINレール
電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac
接点構成SPDT
最大電流(A)8
タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能
遅延時間<100ms
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム
最大電圧(V)24 dc, 240 ac
時間増分時間 , 分 , 秒
仕様スイッチスペース、一時動作/遅れ停止スイッチ、2箇所操作形
色シルバー
消費電力(W)0.1 以下(待機時)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC1.2A
タイマー設定約10秒~約30分
適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。
タイプ調光タイプ
消費電力(W)0.35以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)3.2
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全
仕様耐塩害:耐塩仕様
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60
保護構造IP65(防塵・防噴流形)
消費電力(W)39
定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz
感度検知:低/中/高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源白色LED(クールホワイト)
使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH
色温度(K)5650~6300
タイマー設定1分/3分/5分 切替
検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯
動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m
照射角90°サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲上下50°可変
判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当)
ラベル機種判別:黄色
検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全
仕様耐塩害:耐塩仕様
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60
保護構造IP65(防塵・防噴流形)
消費電力(W)39
定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz
感度検知:低/中/高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源白色LED(クールホワイト)
使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH
色温度(K)5650~6300
タイマー設定1分/3分/5分 切替
検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯
動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m
接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品)
照射角90°サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲上下50°可変
判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当)
ラベル機種判別:ピンク色
検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。ON/OFFタイマー機能付。るすばん機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.2
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)6700
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)120.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に
仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計
セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1
測定方式シリコンフォトダイオード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170
分解能0.01~100lx
連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)
JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)0~45
定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135
保護等級IP64
光束(Lm)弱800/強1200
保管温度範囲(℃)-20~50
電球の種類LED
連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~50
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182
光束(Lm)弱1000/中2000/強4000
保管温度範囲(℃)-20~50
電球の種類LED
連続点灯時間(分)強約30/Ah
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数2000カウント
表示単位Lx(ルクス)
受光素子シリコンフォトダイオード
液晶表示器4桁
階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~50
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216
光束(Lm)弱1000/中5000/強10000
保管温度範囲(℃)-20~50
電球の種類LED
連続点灯時間(分)強約13/Ah
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内、屋外照明
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)0~45
定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69
保護等級IP64
光束(Lm)弱950/強2200
保管温度範囲(℃)-20~50
電球の種類LED
連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)41.2
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
色温度(K)6700
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)121.3
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.2
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)6700
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)120.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄
質量(kg)1.1
消費電力(W)33
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付
寸法(Φ×mm)全体:460×110
色温度(K)5000
明るさ(Lm)3300
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光範囲10段階(リモコン)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.2
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)6700
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)120.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.8
直径(Φmm)594
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.9
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)152.8
高さ(mm)148
コード長さ(mm)375
全高(mm)523
質量(kg)1.6
直径(Φmm)500
光源色昼光色
光束(Lm)3500
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)150.9
高さ(mm)148
コード長さ(mm)375
全高(mm)523
質量(kg)1.6
直径(Φmm)500
光源色昼光色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)40.7
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)122.8
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.5
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)119.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.8
直径(Φmm)594
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
~12畳用でしっかり明るい単色LEDシーリングライトです。シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みます。調光機能付きで約5%~100%(全灯)まで自在に調節可能。お好みや用途にあった明るさでご使用いただけます。常夜灯は6段階調光。お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)約1.5
消費電力(W)42.3
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)5499
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×105
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)130
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
適用畳数12畳
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)143.8
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3050
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.8
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
~8畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)32.9
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)130.6
幅(mm)560
高さ(mm)146
質量(kg)2.4
長さ(mm)560
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)4299
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.9
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)146.2
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3350
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.5
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)119.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
~8畳用。アクリルカバー(糸巻き和紙柄入)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.5
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)116.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3900
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
~12畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)40.9
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)134.4
幅(mm)560
高さ(mm)146
質量(kg)2.4
長さ(mm)560
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)5499
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.8
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
高さ(mm)130
質量(kg)1.8
直径(Φmm)594
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
~12畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)40.7
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)122.8
高さ(mm)130
質量(kg)1.8
直径(Φmm)594
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)約1.5
定格電圧(V)AC100
光源色電球色~昼光色まで
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。また約10%から100%までシーンに合わせた明るさに調節可能。常夜灯も6段階に明るさが選べます。ゆっくり消えるお休みタイマー、Bluetoothスピーカー搭載などシンプルに使える機能を充実させたモデルです。安心の5年保証(。セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。電池など消耗品は対象外)
質量(kg)約1.9
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×142
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.97
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2 Class2
動作距離(m)10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP1.3
関連キーワード
1
2
次へ