爪が太く丈夫で折れにくいです。
爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。
用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に
長さ(cm)145、【毛】97
トラスコ品番819-5466
材質竹
質量(kg)0.68
幅(cm)48
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質竹、針金
全長(mm)約800
エスコ品番EA650RA-16
質量(g)約97
爪数10
先端幅(mm)約250
1セット(10本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。芝での掃除にオススメです。
材質天然竹
幅(cm)約44
長さ(cm)約142
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
18本手。
用途熊手
材質天然竹
幅(cm)約37
長さ(cm)約157
爪数18
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
10本手。手・爪部分の幅、厚みを増して頑丈になった熊手です。柄が太いので、握りやすくて疲れにくい。
用途熊手
材質天然竹
幅(cm)約39
長さ(cm)約164
爪数10
繰り返し・詰め替え対応
落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。溝掃除にオススメです。
材質天然竹
幅(cm)約28
長さ(cm)約134
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥869
税込¥956
5日以内出荷
大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材
爪長さ(mm)170
2018年トラスコ掲載ページ9 1417
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)1340
トラスコ品番780-7937
長さ(mm)(頭部)435
質量(g)600
爪数24本(頭部)
先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽くて使いやすく片手で使えます。
持ち運びに便利です。
爪は20本になっています。
幅(mm)190
長さ(mm)680
トラスコ品番819-5465
材質竹
質量(g)300
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
爪の両サイドが太目になっており、耐久性が高いです。ゴミや落ち葉をかき集めるのに使用する一般的な熊手です。
用途芝やゴミ、落ち葉などの収集に。
トラスコ品番111-0236
材質竹
長さ(mm)1400
幅(mm)430
幅(cm)43
長さ(cm)140
寸法(cm)毛長:95
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
自然にやさしい天然素材100%。
上等品
トラスコ品番176-9740
全長(mm)1400
材質/仕上竹製
仕様熊手・竹ほうき用伸縮柄
材質スチール、PP
全長(mm)680~1100
質量(g)300
アズワン品番65-2165-98
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
プラ製の爪で丈夫です。
爪は20本になっています。
幅(mm)430
長さ(mm)1510
トラスコ品番819-5467
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:竹/PVCシュリンク
質量(g)400
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
別売りのじょいんと伸縮柄を取り付けることができます。
このままでも手熊手として使用可能です。
用途屋外の落ち葉やゴミなどを、かき取る際に使用します。
材質竹
繰り返し・詰め替え対応
落ち葉や落ち枝を集めるのに便利です。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります
用途軽くて丈夫な竹熊手
材質竹、針金
質量(g)約440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×1460×60
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):500●材質:竹、PP●重量(g):250
アズワン品番65-2165-97
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
伸縮2段階。ジョイント式。
仕様竹箒
材質熊手:竹、PP 柄:スチール、PP
全長(mm)680~1100
質量(g)熊手:約350 柄:300
穂丈(mm)約670
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
伸縮2段階。穂先が柔らかく、掃き心地が良い仕上げです。ジョイント式。
仕様竹箒 匠
材質熊手:竹、PP 柄:スチール、PP
全長(mm)680~1100
質量(g)熊手:約350 柄:300
穂丈(mm)約670
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
落ち葉や落ち枝を集めるのに便利です。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります
用途軽くて丈夫な竹熊手
材質竹、針金
質量(g)約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×1560×70
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
観音竹は「福をかき集める」と言われる熊手の形の大きな葉が大人気です。
ベンジャミンはのびのびと自然な枝振りは、お部屋の間仕切りにもなります。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質(葉)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹
質量(kg)(観音竹)2.5、(ベンジャミン)3
寸法(幅W×高さH)(mm)(観音竹)600×1000、(ベンジャミン)700×1600
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
じょいんとシリーズの竹箒、熊手を取り付けて使用する伸縮柄です。
柄の長さが770mm~1000mmの間で伸縮可能で、その間好きな位置で固定することができます。
トラスコ品番206-7953
材質スチール
長さ(mm)680~1170
幅(mm)28
質量(g)300
タイプ伸縮タイプ
奥行(mm)28
アズワン品番64-8397-17
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
STIR IT UP LUXは、サステナブルな素材とパフォーマンスに拘って入念に設計されました。シンプルで機能的なデザインは使いやすく、音質とトレース能力の向上によって、よりレコードを何度でも楽しめるオーディオビジュアル体験を提供します。主なフィーチャー。頑丈でサステナブルな竹製台座。無限にリサイクル可能なガラス製プラッター。両面コルクスリップマット、ゾートロープ側付き (ゾートロープは 33RPM、11 Hz または 11 FPSで最適に機能)。ワイヤレスペアリングのための Bluetooth® v5.3 機能。45 および 33 RPM 速度。ベルトドライブによるオートスタート・ストップ。切り替え可能な内蔵プリアンプ。 3.5mm AUX 出力および RCA (フォノ/ライン) 出力。交換可能なオーディオテクニカ針 (AT-95E) と調整可能なカウンターウェイト。細部に至るまでサステナビリティを徹底。サステナビリティに徹底的にこだわった Stir It Up Lux ターンテーブルは、竹、アルミニウム、ガラス、コルクなど、厳選した素材の力を活かして丁寧に作られ、洗練されたコンパクトなデザインが実現されています。主要な素材である竹は、世界で最も成長が速い植物の 1 つで、わずか 24 時間で高さ 1 メートルまで成長するため、究極の再生可能な資源と言えます。アルミニウムとガラスはいずれも無限にリサイクル可能な素材ですが、コルクは木を伐採せずに剥ぎ取られた樹皮から作られています。また、リバーシブルなスリップマットの片面はコルクの自然な美しさを引き立たせたデザインが施されており、裏面はポップなカラーと斬新なアニメーションを取り入れたゾートロープデザインが採用され、アナログ体験を一層向上させています。緻密な設計、シンプルなサウンド。交換可能な AT-95E スタイラスは、その細い外形と広い接触面積により、音質とトラッキングの向上を実現しています。この狭いプロファイルにより、レコードの溝をより深く掘り下げて、お気に入りのアルバムの細部まで忠実に再現します。さらに、軽量なアルミニウム製ヘッドシェルとトーンアームが連携して、ターンテーブルのトラッキング能力を次のレベルに引き上げます。この軽量化されたトーンアームはレコードの輪郭にスムーズに追従し、トラッキングが向上し歪みが軽減されます。再設計されたヘッドシェルも軽量化され、スタイラスが適切にレコードに接触するために必要な針圧を軽減します。針とレコードの磨耗が少なくなり、両方の寿命が長くなります。パーフェクトマッチ。Bluetooth® 対応デバイスにシンプルかつ簡単に接続できるので、いつでもどこでも必要なときに音楽を再生できます。Stir It Up Lux ターンテーブルを Get Together Duo と組み合わせれば、最高のホームサウンドシステムを実現できます。お気に入りのアナログレコードが回転する中で、Get Together Duo のフルレンジウェイスピーカーから流れるクリアでスムーズなサウンドを楽しむことができます。プロフェッショナルサウンド。頑丈な竹の台座によって作られた Stir It Up Lux ターンテーブルは、より高密度で重量感があり、モーターやベアリングのノイズ、外部ソースからの振動を効果的に吸収し、クリーンで正確なオーディオ体験を提供します。ガラス製のプラッターは追加された質量と慣性により、一定の回転速度を維持し、シャープでクリアな音質を実現します。この設計によって、原音に忠実なリスニング体験を心ゆくまでお楽しみいただけます。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、USB Type-C 端子、RCA 端子、標準搭載カートリッジ:Audio-Technica AT-95E、針圧:1.5~2.5g (2.0 が推奨)
付属品電源ケーブル(約 1.5m)、ステレオミニプラグ⇔RCA ケーブル(約 2m)、ガラスプラッタ ー、スリップマット、バランスウェイト、EP アダプター、針圧計
質量(kg)約4.53
回転数33 1/3, 45
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.8×10.5
駆動方式ベルトドライブ
カートリッジMM型
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード