27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潮干狩りや葉っぱ集めに
用途潮干狩りや葉っぱ集めに 全長(mm)125 質量(g)230 先幅(mm)115
1個
649 税込714
当日出荷

網付なので貝堀りに最適。
用途レジャーに。簡単な土かき、除草に。 全長(mm)460 高さ(mm)97 質量(g)440 柄長さ(mm)360 先幅(mm)(頭部)105
1個
779 税込857
3日以内出荷

万能タイプのくまで。アミ付なので取りこぼしなく使用できます。
用途雑草処理や潮干狩りなどに 全長(mm)465
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

雑草の除草、かき集めに。かき集めに便利なあみ付きです。
全長(mm)200 質量(g)315
1個
589 税込648
5日以内出荷

潮干狩り用です。貝を逃がしにくい網目付き。
用途クマデ 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)240 刃長(mm)70 材質(柄部)樹脂 材質(刃)刃物鋼 先幅(mm)110
1個
799 税込879
当日出荷

潮干狩りの定番、忍者くまで。柄が長いので腰が痛くなりにくい。網つきなので小さな貝も逃がしません。落ち葉集めなどのレーキとして使用できます。フック掛けできます。(フックは付属しません。)
質量(g)約380 寸法(cm)13×51×8
1個
960 税込1,056
8日以内出荷

強化樹脂なので強くて軽く扱いやすい。
寸法(mm)135×285×75 ブラック 質量(g)149
1本
599 税込659
当日出荷

軽くて丈夫な強化樹脂製のクマデです。強化樹脂で作られた幅広のクマデです。非常に硬く、畑や庭に生えた雑草などを根から掻き取る事が出来ます。樹脂であるため錆びる事もなく、腐食や錆びなどの心配もいりません。
用途クマデ。 材質本体:PP・グラスファイバー キャップ:PP 材質(本体)PP・グラスファイバー 質量(g)160
1個
998 税込1,098
当日出荷

軽くて丈夫な強化樹脂製クマデです。強化樹脂で作られた幅広のクマデです。非常に硬く、畑や庭に生えた雑草などを根から掻き取る事が出来ます。樹脂であるため錆びる事もなく、腐食や錆びなどの心配もいりません。
用途クマデ。 材質本体:PP、グラスファイバー・キャップ:PP 幅(mm)135 材質(本体)PP、グラスファイバー 質量(g)125
1個
799 税込879
翌々日出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

開墾から雑草の処理、潮干狩りの必需品! 長柄タイプで使いやすい。
全長(mm)約375 質量(kg)約0.18 柄長さ(mm)約300
1個
449 税込494
8日以内出荷

花壇やプランターの土おこし、根の掘り起こしなど園芸用品としての使用はもちろん、潮干狩りにも便利なアイテムです。
全長(mm)230 幅(mm)130 柄長さ(mm)150 爪長さ(mm)150
1本
299 税込329
当日出荷

一段上の道具選び。日本製ガーデニング道具。柄の長さが900mmで網付なので潮干狩りにも適しているクマデです。
用途花壇や庭の開墾や雑草の処理に 全長(mm)1050 横幅(mm)130 柄長さ(mm)900 材質(柄部)スチールパイプ 材質(頭)スチール
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

一段上の道具選び。日本製ガーデニング道具。グリップ付で握り易く滑りにくいクマデです。網付なので潮干狩りにも適しています。
用途花壇や庭の開墾や雑草の処理に 全長(mm)200 横幅(mm)110 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PVC 材質(頭)スチール
1個
639 税込703
5日以内出荷

潮干狩り用です。貝を逃がしにくい網目付きです。
用途クマデ 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm)440 質量(g)300 刃長(mm)130 材質(刃)刃物鋼 先幅(mm)150
1本
889 税込978
当日出荷

お庭や家周りのお手入れ、潮干狩りに最適です。
寸法(mm)220×110×100 質量(g)160 柄長さ(mm)140 爪長さ(mm)約120 爪数5本
1個
179 税込197
当日出荷

大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材 爪長さ(mm)170 2018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

潮干狩りに最適なクマデです。
用途クマデ 質量(g)164 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×245×68 爪数5
1個
399 税込439
当日出荷

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm)810~1560 幅(mm)200 高さ(mm)820 質量(g)760 奥行(mm)90 材質(刃)バネ鋼 爪数15 先幅(mm)180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

あみのエーワン潮干狩りのクマデ
潮干狩りの定番、忍者くまで。すべりにくいグリップ付き。網つきなので小さな貝も逃がしません。フック掛けできます。(フックは付属しません。)
質量(g)約230 寸法(cm)13×23×7
1個
770 税込847
8日以内出荷

1200 柄付 ホームレーキ パイプ柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460 トラスコ品番382-0220 質量(g)800 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)390 爪数18本
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

5本爪なので、使いまわしに優れます
用途土かき作業や潮干狩り 全長(mm)232 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(g)165 頭部長(mm)110 頭部幅(mm)107 爪数5
1個
369 税込406
当日出荷

あみのエーワン貝取りジョレンFe
砂地での潮干狩りに最適。ハンドタイプのジョレンくまでセット。8本爪。サイズ(約):全長51.5x幅11.5x奥行13.5cm。貝入れのネットと軍手がついています。
質量(g)約370 寸法(cm)51.5×11.5×13.5、刃全幅:11、刃奥行き:8 間隔(mm)刃:11 網目(mm)約13 深さ(cm)網:11
1個
2,300 税込2,530
8日以内出荷

<~編み込み~>システムスティックをカラビナやナスカン等で、ベストやバッグに固定し、ラバーパッドでPEラインが固定できるので、両手でリーダーの編み込みが可能。メインラインにテンションを掛けながら編み込めるので、密な編み込みが可能。(*テンションのかけ過ぎには注意してください) <~締め込み~>ノットの締め込み時には、スティックを取り外し、スティック本体ラバー部分にPEライン等を巻きつけて締め込むことで、確実な締め込みが可能。(*締め込む際、ラインで手を切らないよう注意してください。*摩擦系ノットでの締め込む力は完成したシステム強度に反映されます。締め込みが甘いとシステム強度が著しく低下し、破断やスッポ抜けの原因となりますので、締め込みはライン強度の限界近くまで確実に締め込んで下さい) <~ハーフヒッチ~>ハーフヒッチでノットを仕上げる時も、ラバーパッド部にリーダーをはさみ固定することで、ラインのテンションを保ちながらハーフヒッチが可能。ハーフヒッチで締め込み、最後にメインラインの支線をカットした後も、リーダーがスティックに固定されているので、風で飛ばされるような煩わしさがありません。
用途フィールドでノットを組む手間を大幅に減少してくれるアシストツール。摩擦系ノット、特に「FGノット」を組むのに最適です。システムスティックをベストやバッグに固定して使用するので、両手がフリーに使え、メインラインにテンションを掛けながら、密な編み込みが可能。フィールドでの使用を考え抜いた、効率的かつシンプルな仕組みに仕上げました。 ミニタリーグリーン 質量(g)32
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

<編み込み>システムスティックをカラビナやナスカン等で、ベストやバッグに固定し、ラバーパッドでPEラインが固定できるので、両手でリーダーの編み込みが可能。メインラインにテンションを掛けながら編み込めるので、密な編み込みが可能。*テンションの掛け過ぎには注意してください。 <締め込み>ノットの締め込み時には、スティックを取り外し、スティック本体ラバー部分にPEライン等を巻きつけて締め込むことで、確実な締め込みが可能。*締め込む際、ラインで手を切らないよう注意してください。*摩擦系ノットでの締め込む力は完成したシステム強度に反映されます。締め込みが甘いとシステム強度が著しく低下し、破断やスッポ抜けの原因となりますので、締め込みはライン強度の限界近くまで確実に締め込んで下さい。 <ハーフピッチ。ハーフピッチでノットを仕上げる時も、ラバーパッド部にリーダーをはさみ固定することで、ラインのテンションを保ちながらハーフピッチが可能。ハーフピッチで締め込み、最後にメインラインの支線をカットした後も、リーダーがスティックに固定されているので、風で飛ばされるような煩わしさがありません。
用途フィールドでノットを組む手間を大幅に減少してくれるアシストツール。摩擦系ノット、特に「FGノット」を組むのに最適です。システムスティックをベストやバッグに固定して使用するので、両手がフリーに使え、メインラインにテンションを掛けながら、密な編み込みが可能。フィールドでの使用を考え抜いた、効率的かつシンプルな仕組みに仕上げました。 質量(g)32
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気 仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付 質量(kg)183 電源(V)単相100 消費電力(W)750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952 安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護 連続使用時間(時間)3.6 最大風量(m3/min)400 ファン外径(Φmm)700 使用周囲温度(℃)5~45 有効貯水量(L)80 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風向左右・上下各オートスイング、風量可変 運転音(dB)(A)最大:73 アズワン品番64-9333-09 水蒸発量(L/h)22.4 冷房能力(kW)15 切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷