使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)
全長(mm)1330
爪数13
材質(グリップ)エラストマー樹脂
先端形状先が小判型で絡まない
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
最大幅(mm)420
材質(金具)ステンレス鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材
爪長さ(mm)170
2018年トラスコ掲載ページ9 1417
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)1560
寸法(mm)1560×350×85
質量(g)1200
爪長さ(mm)85
先幅(mm)350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)1645
爪数18
質量(g)1100
材質(柄部)天然木
材質(刃)スチール
先幅(mm)210~400
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)1560
先幅(mm)360
トラスコ品番382-0211
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
全長(mm)345
トラスコ品番868-2128
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)120
幅(mm)(頭部)80
質量(g)400
柄長さ(mm)300
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)
2018年トラスコ掲載ページ9 1417
握りやすいグリップ付き。
用途土ならし・土起こし用
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)175
高さ(mm)435
質量(g)480
奥行(mm)95
材質(刃)刃物鋼
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カット鎌は土をえぐって草を刈る鎌です。深くまでえぐれるので根絶やしにすることが出来ます。鋼付きで刃持ちがよいです。
用途草刈り
材質刃先:鋼付き、柄:シャンチン
刃長(mm)110
柄長さ(mm)110
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
鋼製のツメで丈夫です。爪に太い3mmの線材を使用しているのでとてもコシがあります。
用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。
トラスコ品番149-1614
全長(mm)1240
材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール
質量(kg)1
爪長さ(mm)375
爪数20
先幅(mm)390
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鋼製のツメで丈夫です。先端の爪がU字になっています。爪がU型になっているので葉っぱ、ゴミなどに刺さりません。また地面を傷めにくいです。
用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。
材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール
花壇のお手入れに最適な高品質スチール製のコンビシステム熊手。高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護。握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄が、手にフィットしやすい。柄の端には角度が付けられていて滑りを防止
用途土おこしや落ち葉集めなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/手/柄/コンビシステム熊手/品質スチール製/GARDENA熊手/角度/作業/工具/花壇/形状/最適/防止/端/場所/手入れ
材質(本体)高品質スチール(Duroplastコーティング)
質量(g)185
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×11×5
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
関連キーワード