33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首筋の日焼け防止と熱中症リスクに有効なアイテム。 吸湿速乾素材クールマックスを使用した本体に吸水ポリマーを内蔵。 水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
サイズFree BLACK 材質クールマックス・ウォーターアブソープティブポリマー 機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
1,298 税込1,428
欠品中

マジックテープで長さを調整することができます。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。 吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に 質量(g)20 材質竹糸、吸水布(ベルオアシス) サイズフリー 幅(mm)60 長さ(mm)530
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。 仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能 セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1 長さ(mm)600 幅(mm)65 材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤 ネイビー 首廻り(cm)約50まで
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。 寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。 首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。 バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。 充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも 機能クーラーモード、ヒーターモード 本体寸法(mm)約170×40×147 質量(g)約230 セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書 材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン 充電時間(時間)約3 定格電圧(V)5 定格出力(W)4 バッテリーリチウム電池2600mAh 使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2 種類ネッククーラー
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCネッククーラー28 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGCネッククーラー28
本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに 太さ(mm)直径20 融点(℃)28
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。 水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。 ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。 専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。 くり返し使用可能です。 カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用) ネイビードット タイプ子供・大人兼用
1個
819 税込901
欠品中

四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ 付属品連結保冷材1個
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など 材質外側:TPU、内容部:PCM 質量(g)135 サイズフリーサイズ 寸法(cm)約14.5×17 内周長(mm)約345 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプ保冷剤入りタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首元をカチカチ保冷剤で超クールに冷やします。冷たさが長持ちするカチカチ保冷座を使用しています。
用途熱中症対策として首元を冷やすネッククーラー。 材質カバー:ポリエステル100%/保冷剤:水・増粘剤・防腐剤 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)【カバー】600×60【保冷剤】350×55
1個
789 税込868
欠品中

ヒロ・コーポレーションネッククール
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。 使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。 材質TPU+PCM 種類首用冷却具 パッケージブリスター
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm)約216×173×58 本体質量(g)約400 使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間約4時間 内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh USB充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM サイズフリー 質量(g)約360 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 内径(Φmm)約130 外径(Φmm)約195 適合サイズ首周り41cmまで 融点(℃)約22 固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスGCネッククーラー28 L
本製品は28℃以下で自然凍結致します。中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。結露せず快適にご使用頂けます。適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。本製品は繰り返し使用できます。電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に。熱中症対策に。アイシング、解熱やスポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベント、キャンプなどに。 トラスコ品番415-3365 材質【外部】TPU【中身】PCM サイズL 内径(Φmm)120 首廻り(cm)30~39 融点(℃)28 太さ(mm)Φ20 内周長(mm)380
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に。 トラスコ品番244-2148 材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維 長さ(mm)550 幅(mm)60 ネイビー サイズフリー
1個
771 税込848
欠品中

プロシェア(ナビス/アズワン)エリマキクーラー 冷やしてネック
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個 材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース 質量(g)120 アズワン品番7-8262-01 ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
859 税込945
当日出荷

首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
用途夏の暑さ、熱中症対策として ホワイト 電源(V)バッテリー 内容1個
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!。冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。
用途ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。 仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤 付属品冷却ジェル2個付 材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル 質量(g)約60(ジェル含む) 寸法(cm)18×8×1 アズワン品番65-1336-34 素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント) 寸法(横×縦)(cm)38×7.5
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!。冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。
仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤 付属品冷却ジェル2個付 材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル 質量(g)約60(ジェル含む) 寸法(cm)18×8×1 素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント) 寸法(横×縦)(cm)38×7.5
1ケース(30個)
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材) 厚さ(mm)30 タイプ保冷剤入タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。 30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 サイズフリー 質量(g)カバー15g 保冷剤140g 材質(カバー)ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
699 税込769
当日出荷

叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番664-9644 材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm)20 縦(mm)110 横(mm)180 保冷時間(分)約30
1箱(25個)
3,998 税込4,398
欠品中

UVカット+冷感+飛沫防止に濡らして絞って冷却効果、ネッククーラーにもなるフェイスカバーUPF50+!UVカット率99%以上!
用途熱中症対策などに 材質ポリエステル
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
材質ベルオアシス、アクリル 幅(mm)60 質量(g)約30
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g)約190 電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間ご購入日から半年間 風量調整 モード強モード/弱モード 入出力5V/2.2A プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CN-FREE 超クールネックカバー SK11 動画あり
水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。 吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。
用途冷感ネックカバー。 ブラック サイズFREE 特性冷感、吸水速乾 材質ポリエステル・ポリウレタン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

28℃で凍結・融解する植物性PCM素材を使用したネッククーラーで、じんわりとした冷感が長時間持続するのが特徴です。従来モデルより内容量が約60%アップしており、冷却持続時間も約1~2時間延長されています。28℃以下の環境で自然に凍結するため、冷蔵庫やエアコンの効いた部屋でも再凍結が可能。冷たすぎないので、お子様や高齢者にも安心して使用できる設計です。水より約30%軽量で、繰り返し使えるエコ仕様。TPU結合部は滑らかで、肌荒れや塗料剥がれの心配も少ないです。首元にフィットしやすく、熱中症対策や通勤・通学、家事中の使用にも最適。
ブラック
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物性PCM(フェーズチェンジマテリアル)を使用したネッククーラーで、18℃で凍結・融解を繰り返すことで体温を効率的に調整します。28℃タイプよりも冷感が強く、ほてりや発熱時のクールダウンに最適です。柔軟性のある芯入り構造でフィット感が向上し、ジョギングなどの運動時にも外れにくい設計。接着面が広くなったことで冷感効果は従来比4倍にアップ。水より約30%軽量で、長時間の装着も快適です。冷蔵庫で約20分、冷凍庫なら約10分で使用可能。繰り返し使えるエコ設計で、環境にも配慮されています。暑さ対策や熱中症予防に、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍するアイテムです。
ブラック
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18℃で凍結・融解する植物性PCM素材を使用したネッククーラーで、強力な冷感効果と快適なフィット感が特徴です。従来品よりも接着面が広く、冷感は約4倍にアップ。柔軟性のある中芯入りで、ジョギングなどの運動時にも外れにくい設計です 。水より約30%軽量で、長時間の装着も快適。冷蔵庫で約20分、冷凍庫なら約10分で凍結可能。オーガニックな素材を使用しており、環境にも優しく安全性も高いです。サイズはM-L(約35.5cm)とLL(約41cm)から選べ、男女問わず使えます。「ほてり・のぼせ・発熱時」など、しっかり冷やしたい場面に最適なアイテムで、スポーツやアウトドア、猛暑対策におすすめです。暑さ対策や熱中症予防に。
ブラック
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18℃で凍結・融解する植物性PCM素材を使用したネッククーラーで、強力な冷却力と長時間の持続性が特徴です。従来のリングタイプよりも幅広設計&大容量化されており、首全体をしっかり冷却できます。冷却力はトップクラスで、装着後10分で首の表面温度が平均1.55℃も低下。冷感は約1時間45分持続し、猛暑の外出時にも安心です。ボタン付きでサイズ調整が可能なため、フィット感も高く、運動時にもズレにくい設計です。素材はオーガニックな植物由来PCMと非毒性TPUを使用し、環境にも肌にも優しい仕様。水より約30%軽量で、繰り返し使えるエコ設計も魅力です。暑さ対策や熱中症予防に、通勤・通学・アウトドア・スポーツ観戦など幅広く活躍するおすすめアイテムです。
ブラック
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡らして、絞って、振るだけ!冷感生地を使用した驚きの冷感アイテム「パッとCOOL(パッとクール」。 節電・ECO対策水さえあればいつでもどこでも冷感できる!冷やすためにもちろん電気も必要ありません。 蒸し暑い室内でもガンガン冷房をつけなくても一度水に濡らせば「ずっとヒンヤリ」ネッククーラーやヘアバンドを首や頭に巻けば屋内作業も快適! 紫外線の防止に!屋外でのスポーツ観戦やアウトドアも安心!お子様のケアにも!洗濯OK汚れが気になっても大丈夫! 生地そのものが冷感素材(世界特許申請中)なので、本体丸ごとそのまま洗濯機で洗濯が可能なのでとても衛生的です! 熱中症の予防に!薄くて、軽いのでちょっとしたお出かけにも携帯して下さい。 照りつける暑さの中でも濡らして絞った「パッとCOOL」があれば暑さから身体を守ります! かいた汗を水分に冷感効果を作動!化学物質は一切使用していません。 「パッとクール」は生地そのものに冷たくなる秘密がありますのでPVA(合成樹脂)や高分子ポリマー(化学物質)などの冷感素材は一切使用していません。 パッとクールは本体生地そのものが冷感機能を持つため、長時間の連続使用やシーズン中の繰り返し利用においての冷感機能維持が高い。 また、使用時において余分な水分量や保水した水分の水温に関わらず、生地温度を周囲温度より20%~30%下げるため安定した冷感が見込める。
サイズフリー 質量(g)7.5 幅(cm)5 混率(%)ポリエステル100
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)FRISK 爽快キット
暑さや汗で不快な夏に、爽快感をプラス!ケース入りタオル、メントール配合のボディーシート、冷却スプレーをオリジナルの保冷バッグに詰めたFRISKキットです。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、仕事現場などの携帯品として最適 種類ネッククーラー、冷却シート、冷却スプレー 材質表:ポリエステル、裏:アルミニウム、ベルトテープ:ポリプロピレン 寸法(cm)収納ケース:16×24×14
1セット
5,990 税込6,589
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)