暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様特許第4422631号
成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維
トラスコ品番388-1202
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)16(吸水2分後:約90)
寸法(縦×横)(mm)130×220
材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)
吸水量74g(浸水2分間)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
材質(本体)ポリエステル100%
質量(g)約45(本体のみ)
消費電力(W)強:約1、弱:約0.2
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
使用電池単三電池×4本
材質(ベルト)取付:塩化ビニール
送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
日差し対策にそのまま取り付け!。特殊生地で首元をクールダウン!。熱中症対策にも!。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげる!。吸汗速乾・抗菌防臭加工。
用途ヘルメット用の日よけ
色ブラック
材質ポリエステル
頭囲(cm)約64(伸縮性あり)
使用目的日よけ
長さ(cm)【タレ】23
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)240×240
視認性の高い鮮やかな蛍光カラー。一般的に販売されている大部分のヘルメットに装着可。お持ちのヘルメットにはめ込むだけ!面ファスナーで固定しズレ防止。全周大きなツバで遮光し、首元もしっかりガードする構造。クルっと丸く折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利です。内側に本体を格納するための袋状のパーツが縫い付けられています。
用途熱中症対策に。
材質ポリエステル100%
色蛍光イエロー
直径(Φcm)ツバ(縦):約47、(横):約41
幅(cm)首部たれ布:約79
高さ(cm)首部たれ布:約20
アズワン品番65-0598-02
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
PVAスポンジに水を含ませて気化熱を利用繰り返し使えるマジックテープ装着タイプでヘルメットに最適
用途熱中症対策商品、ヘルメット用フラップ
材質(生地)ポリエステル、(内部)PVAスポンジ、(パッケージ)OPP袋
サイズフリー
ヘルメット装着時もクールな付け心地です。水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で頭部と首元をクールダウンできます。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげます。
用途熱中症対策のヘルメット用インナーキャップと首の日除けを防ぐタレ付き。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)約230×370
首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品!
ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。
フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。
穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質ポリエステル
寸法(mm)ウェア:215×310
ファン外径(Φmm)102
。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットカバー。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ゴムになっているので、ヘルメットにかぶせるだけで簡単に装着できます。ラディクール生地を横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。半透明なので、ヘルメットの社名、マーク、ラインシールなどは外から確認できます。
用途熱中症対策、ヘルメットカバー
材質ポリエステル100%
サイズフリー
質量(g)約24
寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~40.5×横26~40.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新規入場者もしっかり管理。熱への順化段階が一目でわかる。同じ熱環境でも、暑熱順化の有無により、身体へのストレスが異なることが知られています。
用途熱中症対策の注意喚起、対策に
取付方式ヘルメット貼付
材質PPステッカー
寸法(mm)26×100
質量(g)1
1セット(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
額の汗も吸収!。ヘルメットやキャップと併用可!。特殊生地で首元をクールダウン!。熱中症対策にも!。吸汗速乾、抗菌防臭加工。
用途ヘルメット、キャップ用の日よけ
色ブラック
材質ポリエステル
頭囲(cm)約50~58(マジックテープ調整)
使用目的日よけ
長さ(cm)【タレ】28
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットに取りつけるだけで熱中症リスクを測定し、危険度が高まると音と光でアラートします。周りの仲間のランプも点灯するので、危険になった仲間をいち早く察知できます。面倒な設定がいらないので購入後すぐにご使用いただけます。・4段階のアラート設定で年齢や作業熟練度を考慮した見守りが可能。・通信距離は約10m ※遮蔽物や周囲の環境により異なります。・通信台数の制限無し。・電波が届かない地下や山間部でも使用可能。・NETIS登録商品(KK-200012-A)。・ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着可能。・シャツや腕時計と異なり、作業中に必ずかぶるヘルメットに装着できるため違和感なく使用できる
用途ヘルメット装着用。熱中症の危険を相互見守り。熱中症対策。
セット内容センサーデバイス/見守りランプ/お知らせランプ/ドライヘッド/コイン型電池3個/ヘルメットクリップ/縁ゴム
寸法(mm)【センサーデバイス】64×42×17.5
質量(g)【センサーデバイス・取付部品 】41【各ランプ】11
電源コイン型電池CR2032
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【各ランプ】36.8×25.2※クリップ部含む
通信方法Bluetooth Low Energy
関連資料Me-mamoの商品説明資料です。(1.47MB)
1個(1セット)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。裏地は吸水性のよいタオル地です。
用途熱中症予防対策に。
付属品保冷剤×2個
トラスコ品番107-2544
セット内容保冷剤×2個
材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング
寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
熱中症注意ヘルメットステッカーマル型は、シンプルで分かりやすいデザインです。ヘルメットに貼るだけで、熱中症の注意喚起としてご使用いただけます。同柄のデザインで四角型タイプのステッカーもございます。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。
用途熱中症の注意喚起に。
厚さ(mm)0.1
取付方式ステッカー
縦(mm)45
横(mm)45
表示内容熱中症注意
熱中症注意ヘルメットステッカー四角型は、シンプルで分かりやすいデザインです。ヘルメットに貼るだけで、熱中症の注意喚起としてご使用いただけます。同柄のデザインでマル型タイプのステッカーもございます。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。
用途熱中症の注意喚起に。
厚さ(mm)0.1
取付方式ステッカー
縦(mm)35
横(mm)75
表示内容熱中症注意
eメットMe-mamoはヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能で、熱中症の危険度が高まると本人はもちろん、周りの仲間へアラートが発報されるので、お互いを見守りながら早期の対応ができます。ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着でき、面倒な設定なしで購入後すぐに使用可能です。
用途ヘルメット取り付け。熱中症見守り。熱中症対策。熱中症管理。
関連資料Me-mamoの商品説明資料です(1.47MB)
熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。
用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。
仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付
材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP
規格JIS B 7922:2023準拠
電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
電池寿命約3か月(1日4時間使用時)
取扱説明書(0.66MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
1個
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
ヘルメットに貼って啓蒙活動に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質ユポ
寸法(mm)45×80
文字内容熱中症を防ごう
取付方式ステッカー
入数(枚)10
1組
¥499
税込¥549
翌日出荷
ヘルメットのインナーフレームにマジックテープで取り付けるだけで汗たれ防止、多量の汗を吸収、ムレを放出します。
用途熱中症予防対策に。
仕様手洗い可
トラスコ品番105-8468
材質本体生地:ポリエステル、吸水素材:竹繊維、綿、縫製用糸:ポリエステル、綿
サイズフリー
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヘルメットに貼って啓蒙活動に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質ユポ
寸法(mm)30×90
文字内容熱中症に注意しよう
取付方式ステッカー
入数(枚)10
1組
¥499
税込¥549
翌日出荷
帽子等の内側の額にあたる部分や、襟元等に張り付けるだけで、汗をブロックできます。粘着テープの裏紙をはがして貼り付けるだけの簡単装着です。
用途不快な汗のブロックに。
トラスコ品番392-1049
材質/仕上不織布(キシリトール塗布)、ポリマーシート、両面テープ
色白
サイズ約250×35×2(1枚のサイズ)
質量(g)36
タイプシート
1組(10枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
32℃以上になると「熱中症注意」の赤文字が表れます!
取付方式シール
寸法(mm)45×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
ヘルメット用汗取りタオル。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活!
額の汗をすぐに吸収。洗濯しても消臭効果が持続する。
マジックテープでヘルメットに簡単取り付け。
四国今治産タオル地使用で、丈夫で優しい肌触り!
トラスコ品番795-7068
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
Me-mamoをヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能です。環境情報の温度と湿度生体情報のひたい温度を測定して個人ごとのカラダ暑さ指標を算出しています。熱中症リスクが高まると本人だけでなく周囲の仲間にも音と光でアラートを発報し。互いに見守りながら早期対応ができます。1.作業中に必ずかぶるヘルメットに簡単に装着でき違和感なく使用できます。2.危険判定の設定値を各人の年齢・性別・作業熟練度を考慮し4段階で調整できます。 これにより適切なタイミングでの休憩や水分補給を促します。3.ほとんどのメーカーのヘルメット(アメリカンタイプとMPタイプ)に装着できます。4.面倒な設定は不要ですヘルメットに取り付けるだけですぐに使用可能です。5.NETIS登録商品なので公共工事などでも安心してご利用いただけます。
Me-mamoをヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能です。環境情報の温度と湿度、生体情報のひたい温度を測定して個人ごとのカラダ暑さ指標を算出しています。熱中症リスクが高まると、本人だけでなく周囲の仲間にも音と光でアラートを発報し、互いに見守りながら早期対応ができます。1.作業中に必ずかぶるヘルメットに簡単に装着でき、違和感なく使用できます。2.危険判定の設定値を、各人の年齢・性別・作業熟練度を考慮し、4段階で調整できます。 これにより、適切なタイミングでの休憩や水分補給を促します。3.ほとんどのメーカーのヘルメット(アメリカンタイプとMPタイプ)に装着できます。4.面倒な設定は不要です。ヘルメットに取り付けるだけですぐに使用可能です。5.NETIS登録商品なので公共工事などでも、安心してご利用いただけます。
気化熱作用と保冷剤で熱中症予防が行えます。水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で首元をクールダウンできます。首元部分には保冷剤ポケットを装備し、保冷剤を入れることでさらにヒンヤリ効果がアップし熱中症予防。
用途熱中症対策。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)約200×160
遮熱材練り込みヘルメット。遮熱効果で暑さ低減。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途熱中症対策用、一般作業用、高所作業用に。
色ホワイト
質量(g)411
規格飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
バイザーPC樹脂
頭囲(cm)54~62
関連資料(1.82MB)
帽体ABS樹脂
取扱説明書(0.49MB)
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
遮熱材練り込みヘルメット。遮熱効果で暑さ低減。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途熱中症対策用、一般作業用、高所作業用に。
色ホワイト
質量(g)406
規格飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)54~62
関連資料(1.82MB)
帽体ABS樹脂
取扱説明書(0.49MB)
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護
色(本体)白、(ひさし)スモーク
質量(g)360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
充電時間約3~4時間
電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。機能性4:フェイスシールド付で保護メガネの代用にもなります。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護
材質ABS
色(本体)白、(ひさし)スモーク
質量(g)430
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
吸汗速乾メッシュ生地を使用したシルクのような肌触りが持続するヘルメットインナーです。ヘルメットのインナーフレームに面ファスナーで取り付けてご使用ください。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
材質ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス
サイズフリー
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
メッシュタイプで通気性抜群です。水に浸して使えばさらに効果がアップします。
用途熱中症対策として。
材質ポリエステル
サイズフリーサイズ
メーカー結一産業
アズワン品番68-5208-34
1枚
¥768
税込¥845
4日以内出荷
商品特徴。優れた吸汗速乾素材:汗を素早く吸収して発散する吸汗速乾素材を使用。夏場の暑さやサイクリング時に汗をかいても、ヘルメットの中をサラサラと快適な状態に保ちます。紫外線対策におすすめのUPF50+:UPF50+の紫外線遮断効果により、日焼け防止と熱中症対策が可能。ツバ付きで目の紫外線対策にも効果的です。多用途で使えるデザイン:日焼け防止、熱中症対策として、工事現場や日常のケアにも最適です。日焼け止めと併せて使うことで、さらに効果的です。軽量でフィット感抜群:伸縮性の高い素材で、頭にしっかりとフィットし、快適な装着感を提供します。
用途用途。サイクリング:夏場のサイクリングでの汗対策や日焼け防止に最適です。アウトドア活動:日焼け防止と熱中症対策として、ハイキングやキャンプなどのアウトドア活動に利用できます。工事現場:工事現場での暑さ対策として、ヘルメットの下に着用することで快適に作業ができます。日常使い:日常生活での日焼け防止や汗対策として、通勤・通学時にも便利です。
ヘルメット内の蒸れ防止のメッシュ仕様のヘルメットインナーです。洗濯して繰り返し使うことができます。
材質ポリエステル
色青
サイズフリー
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
色イエロー
材質(本体)ポリエステル100%
質量(g)約45(本体のみ)
消費電力(W)強:約1、弱:約0.2
連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
材質(ベルト)取付:塩化ビニール
送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
4日以内出荷
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・風向調節可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・付属のモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策として
セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電】充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書
色ブルーグレー
質量(g)85(USBケーブル・装着マウント除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144
連続使用時間(時間)(本体単独使用時)【弱】8 【中】4 【強】2 【最強】1 / (付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))【弱】24以上 【中】12以上 【強】6以上 【最強】3以上
風量調整4段階調整可能
充電時間(時間)3~4
風向前後180°自由調整
1セット
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ