熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)150
本体寸法(mm)Φ156×30
精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源不要
湿度測定範囲(%)20~90
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
室内の熱中症対策、労務管理に。暑さ指数(WBGT)をデジタル数値だけでなく、LEDの色で360°見やすくお知らせ。作業中など離れても見やすい。暑さ指数28度(厳重警戒)、31度(危険)ではブザー音でもお知らせ。壁掛け設置も可能。夜間は自動でオフにできる照度センサー機能付き。
用途倉庫・物流センター/工場/施工現場/介護施設/会議室
付属品ACアダプター、取扱説明書
材質PC、ABS、PMMA
質量(g)180
電源ACアダプタ(付属)
測定範囲(℃)(暑さ指数)16~40、最小表示:1
測定項目温度・暑さ指数(WBGT)・相対湿度・絶対湿度
温度測定範囲(℃)0~50.0、最小表示:0.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×86
機能暑さ指数(WBGT):数値、LED色、ブザー機能でお知らせ。乾燥レベル:数値、LE色でお知らせ。照度センサー、壁掛け設置
湿度測定範囲(%)20~90、最小表示:1
表示項目温度・暑さ指数WBGT (暑さ指数モード、かつ指数表示モード時:「温度」と切り替えて表示)・相対湿度 ・絶対湿度(乾燥レベルモード、かつ指数表示モード時:「相対湿度」と切り替えて表示)
温度測定精度±2.0度
湿度測定精度+-7%RH(25度、20~90%、但し結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.5MB)
絶対湿度(g/m3)測定範囲:1.0~51.0、最小表示:1
1個
¥9,980
税込¥10,978
当日出荷
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
保存形式データファイル:csv形式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.31MB)
相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
一般校正証明書付き。JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
湿度測定範囲(%)10~90RH
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
保存形式データファイル:csv形式
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.31MB)
相対湿度(%RH)表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
1台
¥46,980
税込¥51,678
41日以内出荷
関連キーワード