カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 風邪・熱中症計(3)
    • アナログ温湿度計(1)
  • 測定関連サービス(1)
    • 熱中症指数計レンタル(1)
絞り込み
測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱中症指標計」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン熱中症指標計 12-08173シリーズアズワン
63,900税込70,290
1式
3日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
WBGT301Plus KEMWBGT301PlusKEM
59,980税込65,978
1本
翌日出荷
JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6006セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)電源(V)単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)測定範囲(%RH)湿度10~90表示範囲(℃)熱中症指数:0~50最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
WBGT301 KEMWBGT301KEM
34,980税込38,478
1本
当日出荷
JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6007セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)電源単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)湿度測定範囲(%)10~90RH表示範囲(℃)熱中症指数:0~50最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
【レンタル】熱中症指数計 京都電子工業【レンタル】熱中症指数計京都電子工業
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。 アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。 三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。 熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。 測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。 この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。 ※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。 一定周期又は任意のタイミングで測定可能 測定データはどこに居ても見ることが可能 通信範囲が広いので設置もらくらく 最新のSigfox通信エリア
パソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイ機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32本体質量(g)約115(乾電池含む)測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本サービス分類レンタル
環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計環境管理温・湿度計「熱中症注意」エンペックス気象計(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
取扱停止中
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示! 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。 通常の温度計・湿度計としても使えます。 熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40温度表示方式アナログ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら