86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収縮チューブ パック品 モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m)1 特性絶縁 セット内容7サイズ各1本 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 比率2:1 RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4m)
3,398 税込3,738
当日出荷

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
2,930 税込3,223
当日出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
エコ商品
仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:グレー●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3652 アズワン品番65-7471-84
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 耐電圧600V 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
エコ商品
仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒
Tredux熱収縮チューブ、薄肉。TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX アズワン品番65-7370-42
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒
MA47 heat shrinkable tubing in 4 sizes packed in a handy transportation tube。Insulation and protection of low voltage cable joints and terminations above and below ground.Re-usable transportation tube in adjustable length 4 sizes of MA47 for different applications in 1 kit Medium wall tubing with robust insulation characteristics Shrink tubing for above and underground cable applications Protects against humidity and other environmental impacts after shrinking
仕様●スリーブ径:12 mm, 19 mm, 30 mm, 40mm●シュリンク径:3 mm, 6 mm, 8 mm, 12mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●コード番号:188-9440 アズワン品番65-7474-80
1個
31,980 税込35,178
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒
熱収縮チューブ MA47。4 : 1 の収縮比を備えた中厚壁接着ライニング熱収縮チューブです。このチューブは、絶縁と、アースの上下にある低電圧ケーブルジョイント及び終端の保護を行います。熱収縮チューブには、湿気や天候条件に対する保護を強化する内部接着剤が使用されています。主な特徴 中肉厚熱収縮チューブ 収縮率は 4 : 1 です 堅牢な絶縁性を提供します 接着ライニング 湿度などの環境要因から保護
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:MA47●コード番号:450-531 アズワン品番65-7481-30
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42 アズワン品番65-7437-40
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒
Tredux熱収縮チューブ、中厚壁。黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-MA47●コード番号:639-3500 アズワン品番65-7364-35
1個
4,098 税込4,508
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6076 アズワン品番65-7393-81
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 緑
Tredux熱収縮チューブ、薄肉。TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 トーチ / ヒートガンを使用してすばやく簡単に取り付け 500 %の破断伸び率。TREDUX熱収縮チューブを使用す
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:緑●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX●コード番号:639-3588 アズワン品番65-7453-55
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒
MA47 / MU47 熱収縮チューブ。ポリオレフィン( PEX )製中壁熱収縮チューブ 優れた機械的強度 溶剤、酸、塩基に対する耐性があります 絶縁耐性: 20 kV/m
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:あり●シリーズ:MU47●コード番号:450-565 アズワン品番65-7481-53
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TCGT12 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3119 アズワン品番65-7412-68
1巻(18m)
28,980 税込31,878
欠品中

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3658 アズワン品番65-7472-72
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:赤●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3655 アズワン品番65-7472-58
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 12 mm、収縮直径 2.4 mm、長さ 65 mm です。保管寿命は最大 5 年です。特長と利点高い柔軟性 故障はありません 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 125 ℃ 収縮率 4 : 1用途自動化技術 ハーネス 海洋用途 ワイヤバンドルの保護認定 ASTM D 2671 IEC243 SAE-AMS-DTL-23053 UL認定 VG 95343-5
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:2.41mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:65mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40●コード番号:181-6796 アズワン品番65-7372-05
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 特性柔軟性、難燃性 耐電圧600V 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 12mm色 = 黒シュリンク径 = 3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 高比熱収縮チューブの独自のディスペンサミニボックスは、収縮率 3 : 1 の高い軍用グレード 135 C 熱収縮チューブの負荷用です。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率: 3 : 1 一般的な溶剤液体に対する耐性 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 スリーブ径は 12.1mm です 動作温度: -55 C ~ 135 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 12mm色 = 黒シュリンク径 = 4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3664 アズワン品番65-7472-75
1袋(10個)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さが 10 mm で動作温度範囲が -55 → +125 ℃ の柔軟性のある薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34●コード番号:200-9713 アズワン品番65-7395-59
1箱(10個)
13,980 税込15,378
欠品中

スリーブ径(Φmm)12 シュリンク径(Φmm)2.41 スリーブタイプ熱収縮チューブ 接着面あり 収縮率4:1 スリーブ長(m)65 難燃性あり シリーズTG40
1袋(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT12 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブを備えています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3121 アズワン品番65-7415-81
1巻(18m)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

。SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3661 アズワン品番65-7473-04
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

UL 224 VW1。熱収縮チューブ TF31。ポリオレフィン製熱収縮チューブ ケーブルやワイヤの絶縁及び被覆用です ASTM D876準拠の耐火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31 アズワン品番65-7371-66
1巻(5m)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3646 アズワン品番65-7467-14
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷