13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.5 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号17 112 045
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity S1081 ホットメルトテープ
エコ商品
仕様材質 = ポリオレフィン長さ = 10m色 = 黒最小使用温度 = -80℃動作温度 Max = +130℃ハロゲンフリーの20 mm熱収縮テープ. S1030熱溶解性テープ. フレキシブルで、非難燃性、熱溶解性、ポリオレフィンベースの接着性テープ ポリオレフィン及びハロゲンフリーのエラストマ熱収縮素材を使う用途に最適 高温で優れた可撓性 海洋環境向け 厚さ: 0.3 mm 長さ: 10 m 幅: 20mm. S1081リペアテープ. フレキシブルなクロスリンク、熱アクティブ型、非難燃性ポリオレフィン製収縮可能なリペアテープ ケーブルや熱収縮が適用 / 設置されにくい不規則な形状の保護被覆として使用 連続したカバーを形成するような長さに収縮 低プロファイル 厚さ: 0.6 mm 長さ: 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ
エコ商品
仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃ 材質EVA クリア 長さ(m)10 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 耐電圧600V 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープの先端に通し加熱するだけで収縮し、簡単に端末処理が可能です。
用途ロープの端末処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤 白色 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A5538 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分 外観白色ペースト 標準塗布量300g/m2 粘度(Pa・s)450 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。 白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 規格JAIA 4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分 粘度(Pa・s)260 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系
用途道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。 トラスコ品番514-2716 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)300 厚さ(mm)0.127 マンゴー 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.3 粘着力(N/25mm)8.25 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
2,898 税込3,188
翌日出荷

LabelWriterラベル. DYMO製LWラベル。このラベルライター用ラベルは、ラベルを1枚印刷したり、一度に数百枚のラベルを印刷したりできるように、ラベルライタープリンタ専用に設計されています。ラベリング作業に必要な性能と多様性を発揮する標準ラベルとして利用できます。また、耐久性のあるラベルも用意されており、このラベルは貼りにくい面でも長持ちし、過酷な条件下で長時間耐えられます。この優れたテープは剥がしやすく、あらゆる面にラベルを素早く簡単に貼り付けることができます。さまざまな幅、模様、テキストの色が用意されており、あらゆるニーズに対応できます。このラベルは、熱転写印刷技術によって作成されており、テキストがはっきり表示されるため、高価なインクやトナーの追加コストは不要です。この保護コーティングされたラベルは接着力が非常に強く、湿気、極温、過酷な環境に対する耐性があり、ぼやけたり、薄くなったり、色落ちしたりしません。プラスチック、紙、金属、木材、ガラスなど、ほとんどの汚れのない平面に貼付でき、収縮したり剥がれ落ちたりせずに長期間表面に粘着します。このラベルプリンタテープには、さまざまな種類(長さ25 mm 190 m、幅12 mm 104 mm)が用意されています。 DYMOではさまざまな種類のLWラベルテープを用意しており、熱収縮チューブから軍用規格まで、ほぼすべての産業用ラベル用途に対応した広範なUL認定素材を使用できます。詳細については、『DYMO Office Labelling Solutions Guide』又は「データシート」を参照してください。. 特長と利点. 剥離紙を分割した剥がしやすい設計 素早く簡単 屋内外で使用可能 明確で読みやすいテキスト 簡単に識別 恒久的 貼付後剥がれにくい 耐紫外線性 耐湿性 極温耐性 ロールで供給されるため装填が容易. 代表的用途. このDYMO LWラベルテープは、オフィス、小売店、企業、学校、又は外出先での多様なラベリング作業に最適です。このラベルはロールになっているため、1枚でも数百枚でも簡単に印刷でき、ラベルシートの詰まり、レイアウトの手間、無駄がありません。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次の用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング. よくある質問. このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ マーカーでこのテープを使用できますか? このラベルプリンタテープは、次のプリンタに対応しています。 すべてのDYMO「LabelWriter」DUOプリンタ
仕様ラベルの高さ = 38mmラベル幅 = 190mmラベル数量 = 1101ロールあたり背景色 = Whiteカラー印刷 = Blackラミネート = なしBetter World 製品 = ありラベル寸法 = 190 x 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(110個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 黒
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 黒
エコ商品
仕様タイプ = 多脚ブーツ内径(プライマリ) = 44.45mm内径(セカンダリ) = 20.32mm接着面 = Y材質 = 変性ポリオレフィン樹脂ブレークアウト数 = 4収縮温度 = +121℃色 = 黒最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +90℃シュリンク径(プライマリ) = 25.4mmシュリンク径(二次) = 8.13mmThermoform(R)多脚ブーツ. 熱収縮ブーツは、水密シール性があり、ケーブルおよび器具を腐食、機械的誤用から保護し、ほとんどの公共交通機関、軍用、および商用海上用途に適しています。. 難燃性 テープ、エポキシ、グリスに代わる接着シーラント ケーブル被覆、鉛、スチール、銅、アルミ、およびほとんどのエラストマ系絶縁材で高いシール性を発揮します。 水密 温度範囲、-55 → +90 ℃、最小回復温度+120 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷