11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃ 比率4:1 特性強絶縁性、防滴 関連資料CDチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(CDチューブ).pdf(0.12MB) CDチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
材質クロスリンクポリオレフィン
1本(500mm)
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL(File No.E314714) VW-1 全長(m)0.5 収縮開始温度(℃)80 収縮率(%)25(1/4) 耐電圧(V)600 最低完全収縮温度(℃)110
1袋(4本)
770 税込847
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL(File No.E314714) VW-1 全長(m)0.5 収縮前内径(Φmm)52 収縮開始温度(℃)80 収縮率(%)25(1/4) アズワン品番65-2259-60 収縮後内径(Φmm)13 耐電圧(V)600 最低完全収縮温度(℃)110 収縮前肉厚(mm)2.4
1袋(2本)
4,530 税込4,983
3日以内出荷

3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。 材質ポリオレフィン 長さ(mm)500 透明 使用温度範囲(℃)-55~125 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.24MB) (0.12MB)
1袋(500mm×2本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高収縮チューブ 4:1 モノタロウ 動画あり
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)45~110 耐電圧600V 収縮温度80℃ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 収縮比4:1
1パック(5本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)125 比率3:1 特性強絶縁性 関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に 材質ポリオレフィン 全長(mm)500 特性強絶縁性、防滴
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
透明 材質フッ化ビニリデン樹脂 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~150 収縮温度135℃ 収縮率2:1
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~200 収縮開始温度(℃)150 収縮完了温度(℃)175 特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性 収縮率2:01
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
材質フッ化ビニリデン樹脂 使用温度範囲(℃)-55~150 全長(mm)500 収縮温度(開始)135℃(完了)150℃ 収縮率2:1 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.25MB) 指定物質含有有無(0.06MB)
1本ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)