31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
1パック(2枚)
6,950 税込7,645
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ヒートタイプの手作業用シーラーです。 かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。 ハンディタイプで使用場所を選びません。
用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装 仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番828-2643 セット内容スタンド 幅(mm)250 高さ(mm)225 質量(g)350 奥行(mm)36 電源(V)AC100 消費電力(W)80 温度(℃)(溶着部)約260 定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム 長さ(m)30 透明
1本(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
仕様ガラス転移温度(℃):258、引張強さ(Pa):100M、引張伸び:130% サイズ(mm)500×1000
1枚
13,068 税込14,375
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平岡織染エコターポ
RoHS
RoHS2対応のカラーターポリンフィルムです。塩ビ品と比べ軽量で、熱溶着、高周波ウェルダーも可能です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート 厚さ(mm)0.33 幅(cm)188 巻数(m)50(乱) 材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリオレフィン系 質量(g/m2)300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雪 形状ロールタイプ
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム 質量(kg)1.08
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508 テープ長さ(m)20
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V)AC100 シール幅(mm)2 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(10枚)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2 仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
1巻(1m)
6,398 税込7,038
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
高さ(mm)297 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 サイズ(mm)A4サイズ
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm)3 シール幅(mm)6 トラスコ品番356-9519 質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 出力DC 15V 3.3A ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA)40 ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)57 出力コード(cm)50 アズワン品番1-6188-01 タイマー約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様ローラー型こて先 TGK品番948-54-52-06 エスコ品番EA305XK-2 トラスコ品番849-7118 質量(kg)0.22 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 シール能力(mm)0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100 シール方式下片側加熱 シール幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465 全長(mm)250 質量(g)180 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 温度(℃)(接着部)約210 シール能力(mm)2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。 材質ポリオレフィン複合繊維 最高使用温度(℃)80 外径(mm)67 内径(mm)30 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 加熱方式瞬間通電 機能溶断 時間(溶断)約0.3秒~1秒 定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホットエアガン
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース 質量(kg)0.58 電流(A)12 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205 風量(L/min)(L)250、(H)500 取扱説明書(0.92MB)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度 材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板 形状四分12面体 質量(g)300±30 寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m 有効面積(m2)3.39(有効反射) 装着方法吊り上げ式
1台
22,980 税込25,278
欠品中

防水性と透湿性を兼ね備えたシューズカバーです。素足やスリッパの上から装着します。底面から約5cmの熱溶着により液体の浸水を防ぎ、履き口は切れにくいコールゴム入りです。
アズワン品番66-0013-98
1袋(50枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性と透湿性を兼ね備えたシューズカバーです。素足やスリッパの上から装着します。底面から約5cmの熱溶着により液体の浸水を防ぎ、履き口は切れにくいコールゴム入りです。上部のヒモを結ぶことにより絞ることが可能です。
アズワン品番66-0013-99
1袋(50枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×3種類 質量(kg)1.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257 連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時 風量(L/min)200 取扱説明書(0.8MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm)75×290×30 電圧(V)100 消費電力(W)50 有効幅(mm)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

ARC株式会社マルチラッパー
OPPフィルムカットに熱板を搭載し、 ストレッチフィルムのW対応機。
材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:カッターバー・溶着板:フッ素樹脂コーティング(熱板は搭載しておりません) 形状フィルムオープンタイプ 幅(mm)対応フィルム:最大400まで 種類対応フィルム:(1)塩ビ・ポリフィルム、(2)OPPコーティング 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(1)71~226、(2)156 外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160((1)1000m巻き対応、(2)500m巻き対応) 本体質量(kg)6 電源電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×135 適合幅(mm)400
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

防水性と通気性を兼ね備えた使い捨て不織布シューズカバー(短靴型)です。、人工血液バリア性クラス6を満たす素材を使用しています。、防水ラミネートと底面から約5cmの熱溶着補強により、液体の浸入を防ぎます。、履き口には切れにくいコールゴムが入っています。
1ケース(6袋×50枚)
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性と通気性を兼ね備えた使い捨て不織布シューズカバー(長靴型)です。、人工血液バリア性クラス6を満たす素材を使用しています。、防水ラミネートと底面から約5cmの熱溶着補強により、液体の浸入を防ぎます。、履き口には切れにくいコールゴムが入っています。、足にしっかり固定するためのヒモが付いています。
1ケース(3袋×50枚)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 熱溶着複層フェルトフィルターシステム DFシリーズ
独特な流体経路によりろ過面積が約58%増大 従来のフェルトフィルターバッグの2~3倍のサービスライフ 密度勾配を持ったメディアによるユニークなフィルターデザイン 2つの層で構成されたメディア 1次側の層は比較的大きい異物を除去するために目が粗くなっており、一方2次側の層では細かく詰まった目がより小さな異物を除去 一層のメディアで作られた同等品よりも大きな異物捕捉能力と長いライフを実現 1次側容量の低減 67%もの1次側容量の削減はかなりの製品ロスと廃棄コストを削減 バスケットがフィルターエレメントの2次側を100%サポート 既存のバッグフィルターと置き換えが可能 フィルターの装着、取り外しが容易 フィルターは硬いシリンダータイプ 熱溶着された継ぎ目 繊維の離脱を低減 優れたシール性を持ったシーリングカラー 高流量・ロングライフ 大きな異物捕捉量 [3M(TM)熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ サポートバスケット] 確実なメディアサポート 高流量・低圧力損失
用途3M 熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ エレメント]洗浄水、研磨液、ドライフィルム、レジスト、食品一般 接続形状(端末)バッグDF式
1箱(8枚)ほか
83,980 税込92,378
欠品中
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)