71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100 取付壁取付 定格電流(A)1.2 適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100 ホワイト 仕様明るさセンサ付 取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 消費電力(W)0.8 速度検出動作:0.3~1m/s 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様) 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチ
明るさセンサー付き
連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

タイプ埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット 定格15A 250V AC 結線方式ねじなし端子式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷

来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
定格電圧(V)250 マットグレー 仕様操作ユニット 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)15 適合プレートスイッチプレート
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に 種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用) 取付天井取付形 質量(g)約270 種類親器 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24 消費電流(mA)定格:50、定格信号:5 有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時) 入数1台 接続台数子器:6台まで 適合子器WRT3125 適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチ
明るさセンサー付き
連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形) 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.05 定格電圧(V)100 機能スイッチスペース付 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス1コ用スイッチボックス 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


グレーシアシリーズ かってにスイッチ
連続動作時間約10秒から1分30秒可変形
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動 定格3A100VAC タイプ屋側壁取付 種類親器・お出迎え点灯形 連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形 配線方式3線式/4線式 定格電圧(V)AC100
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シルバー タイプ壁取付 消費電力(W)0.05 定格電圧(V)100 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2 A 100 V AC 使用場所住宅、事務所などの屋内 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に 種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用) 取付天井取付形 質量(g)約270 種類子器 使用温度範囲-10℃~40℃ 適合規格親機:WRT3124 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24 消費電流(mA)定格:50、定格信号:5 有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時) 入数1台 接続台数子器:6台まで 適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷