カテゴリ

  • 測定用品(16)
    • 気象計器(16)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • testo(テストー)(1)
  • エムケー・サイエンティフィック(1)
  • ケニス(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • マザーツール(1)
  • CEM(1)
  • アイ電子技研(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • サンワサプライ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • BENTECH(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~5(1)
  • 0~10(1)
  • 0~25(1)
  • 0~30(1)
  • 0.01~20(1)
  • 0.01~30(1)
  • 0.05~2(1)
  • 0.1~5(2)
  • 0.1~25(2)
  • 0.1~30(1)
  • 0.2~25(2)
  • 0.4~20(1)
  • 0.4~30(2)
  • 0.8~30(1)
  • 2~20(1)
  • 5~50(2)
校正証明書
  • 付き(1)
温度測定範囲(℃)
  • 0~50.0(1)
  • -20~50(1)
測定項目
  • 温度
  • 圧力(1)
  • 湿度(3)
  • 風速(24)
  • 風量(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱線式風速計」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO405-V1 熱線式風速計 testo(テストー)TESTO405-V1 熱線式風速計testo(テストー)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から40日以内出荷
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
熱線式風速計 ケニス熱線式風速計ケニス
36,980税込40,678
1個
当日出荷
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)本体:65×36×185測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH質量(g)410電源006P(9V)電池×1(付属)測定項目風速 風量 温度 湿度精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーターケーブル長(mm)1890プローブ長(mm)330~870
風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック風速風量計(熱線式)エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
デジタル風速計 モノタロウデジタル風速計モノタロウ(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃測定項目風速・温度質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)携帯型風速計アネモマスターカノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
熱線式風速計 DT-8880 CEM熱線式風速計 DT-8880CEM
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)測定項目風速・風温・風量分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21質量(g)200
デジタル風速計 サンワサプライデジタル風速計サンワサプライ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒材質ABS樹脂質量(g)84電源単四乾電池×3本測定項目温度、風速精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1温度測定範囲(℃)-20~60機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能電池寿命(時間)60アズワン品番64-0900-97関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付 BENTECH熱線式風速風量計 本体メモリ350件ホットワイヤ方式データロガー PCソフト付BENTECH
28,980税込31,878
1台
当日出荷
センサーは最長1000mm(取っ手入れ)の伸縮式です 微小風速の測定に便利な熱線式の型セパレート型デジタル風速計です。 PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ350件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●風速単位●測定単位M/s 測定範囲0.1~30 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位●CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大350のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイムの風速(風速際に温度も記録)、風量の測定記録がパソコンへ、パソコン記録されたデータを簡単にExcelファイルに変換することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●使用温度: 0~50℃/80%RH以下●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●3ヶ月メーカー保証測定項目風速・風量・温度温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0.1~30アズワン品番68-4065-78
SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 校正証明書付 マザーツールSDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 校正証明書付マザーツール
139,800税込153,780
1個
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属)測定項目風速、風量、温度、湿度、露点風速測定範囲(m/s)0.2~25アズワン品番64-3729-44校正証明書一般校正
デジタル風速計 コンパクト モノタロウデジタル風速計 コンパクトモノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒取扱説明書(0.5MB)
デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウデジタル風速計 体感温度測定機能付モノタロウ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
データロガー風速計 A-Gas Japanデータロガー風速計A-Gas Japan
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能ですPCにもSDカードで簡単保存大型のベーンで精度の高い測定ができますデータホールド、Max.Min値表示RS-232Cインタフェース付オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちますK/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)測定項目温度、風速測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)温度測定範囲(℃)0~50.0機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフインターフェースRS-232Cサンプリング1回/秒ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)使用環境0~50℃、85%RH以下風速測定範囲(m/s)0.4~30.0SDカード1GB~16GB対応
ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1式
4日以内出荷
Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。 無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。 プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目風速・温度・湿度測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH機能60秒平均測定、測定値ホールドアズワン品番4-5294-01
データロガー風速計 A-Gas Japanデータロガー風速計A-Gas Japan
88,980税込97,878
1台
予約販売
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
アネモメーター(アナログ表示) アイ電子技研アネモメーター(アナログ表示)アイ電子技研
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 単3乾電池またはACアダプターで駆動します。 1台で風速、静圧・差圧、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定測定範囲風速:0.1~5.0、5.0~50.0m/s (2レンジ手動切替)、圧力:0~100Pa、0.1KPa~5KPa測定対象風速、静圧・差圧、風温寸法(mm)220×110×120質量(kg)1.6測定精度風速:±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境、圧力:±5Pa、50Pa温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定範囲(℃)-10~+100測定精度(℃)±0.5使用環境条件本体:+5~+40℃寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180ケーブル長(m)3仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
アネモメーター(アナログ表示) アイ電子技研アネモメーター(アナログ表示)アイ電子技研
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定測定対象風速、風温寸法(mm)220×110×120質量(kg)1.6付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定範囲(℃)-10~+100測定精度(℃)±0.5使用環境条件本体:ニッカドバッテリー または ACアダプター寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180ケーブル長(m)3仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
風速計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら