35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316 熱電対k 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 素子数1 階級(級) 端子箱小型密閉端子箱
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 熱電対接続ヘッド併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPP最大温度 = 170℃KNE、鋳造アルミ. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質(保護管)SUS316 測温接点非接地 リード線(出口)G1/2 素子数1 階級(級) 端子箱大型密閉端子箱
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)0~450 階級(級)B 材質SUS316(保護管) 仕様端子箱形白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO 材質SUS316(保護管) 形状密閉非接地形(先端部) 肉厚金属シース外径の10%以上 常用温度(℃)650(限度) クラスJIS クラス2 素線の種類K 保護管長L(mm)100/300/500/1000
1本ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-200~500 階級(級)B 材質SUS316(シース) 仕様端子箱形シース白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱小型密閉端子箱
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな形状の端子箱付熱電対です。ルーズフランジやコンプレッションフィッティングを使用することで、保護管の挿入長を調節する事が可能です。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 熱電対接続ヘッド併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPP最大温度 = 170℃4極セラミック端子台. KNS、鋳造アルミ. 3極セラミック端子台は別売り(表に記載された代表品番 ; 455-3839 455-3839 を参照) IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:熱電対接続ヘッド併用可能製品:温度センサ基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/2 BSPP最大温度:170℃KNE、ステンレススチール. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 取付ねじサイズR(PT)1/8
1個
1,430 税込1,573
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

azbil(旧:山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316 長さ(mm)500 形状端子箱タイプストレート形 温度範囲(℃)0~980 分類汎用熱電対 許容差クラス2 保護管径D(Φmm)10 素子E
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

azbil(旧:山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状端子箱タイプねじ固定形 温度範囲(℃)-200~900 分類汎用シース形熱電対 許容差クラス2 保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0 素子K,E,J,T
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷


仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IEC小型KNS端子ヘッド付き無機質絶縁熱電対. 310ステンレススチール製のKNSヘッドが付いたK熱電対です。 被覆が非常に柔軟で、多くの用途に最適. 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → + 1100 ° C ヘッドの最高温度: 170 ° C 鋳造アルミ仕上げ、チェーン付きねじタイプ蓋 IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質保護管:SUS316 測温接点非接地 リード線(出口)G1/2 素子数1 階級(級) 端子箱大型密閉端子箱
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316 熱電対K 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 素子数1 階級(級) 端子箱小型密閉端子箱
1個
8,798 税込9,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



azbil(旧:山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状端子箱タイプねじ固定形 温度範囲(℃)0~980 分類汎用熱電対 許容差クラス2 保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7) 素子K,E,J,T
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷

azbil(旧:山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状端子箱タイプフランジ形 温度範囲(℃)0~980 分類汎用熱電対 許容差クラス2 保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7) 素子K,E,J,T
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(旧:山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316 長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000 形状端子箱タイプフランジ形 温度範囲(℃)0~980 分類汎用熱電対 許容差クラス2 保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7) 素子K,E,J,T
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷

高輝度ドットLED採用 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 屋外でも、遠方からでも十分な視認性 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
入力種類熱電対 耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 ) 消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA 表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定 分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保護等級IP55 保存温度(℃)-20~70 機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ) 表示桁数3桁 表示範囲-999~999 抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V 確度±(0.2% of rdg+0.3℃) 電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30 入力形式シングルエンデッド入力 表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
1台
84,980 税込93,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm) 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 56mm大形LED採用による鮮明表示 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24 取付け方法壁掛け センサー付属無 保護等級IP55相当 表示色赤色 表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定 分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下 表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒 入力形式シングルエンデッド入力 絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V 耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500) 許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V 消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき) 動作温度範囲(℃)-10~50 保存温度範囲(℃)-20~70 質量(kg)約1.5 表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい) 仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V
1個
63,980 税込70,378
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)