491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
林電工シース熱電対
エコ商品
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605 主な用途汎用形 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

佐藤計量器製作所被覆熱電対
エコ商品
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対
長さ(m)5 対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時) 素線径(mm)Φ0.32 測定温度範囲(℃)-40~200 クラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷




大晃電工社被覆熱電対線
エコ商品
FEP使用温度範囲:-253℃~+200℃ PFA使用温度範囲:-195℃~+260℃
材質(シース)フッ素樹脂 材質(絶縁体)フッ素樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.21MB)
1本(20m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲 -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適 適合IEC 種別プラグ 温度範囲(℃)-75~250 コネクタ形状フラットピン 熱電対K コネクタミニチュア RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプタイプK先端溶接熱電対(10 m) 併用可能製品タイプK熱電対
1個
5,320 税込5,852
7日以内出荷

1個
5,410 税込5,951
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro IEC ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対ケーブル m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品のご紹介です。 KX JX TX タイプで、高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。 特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 この KX バージョンのケーブルは、長さ 、 10 25 50 100 200 メートルのものがあります。JX では、 10 25 50 100 のオプションと TX について、 10 25 50 のリールで提供されます。 この素材は、耐熱性に優れていますが、耐熱性には優れていません 液体が存在する場所に最適です 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? はい。この製品は、 1/0.3 mm タイプの KX TX で利用できます。また、長さのオプションで 7/0.2 mm JX バージョンも用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 KX の長さ 1/0.3mm 10m 2194589 1/0.3mm 25m 2363836 1/0.3mm 50m 8275833 1/0.3mm 100m 8275842 1/0.3mm 200m 8275845 JX の長さ 7/0.2mm 25m 4554264 7/0.2mm 50m 8275855 7/0.2mm 100m 8275864 Tx の長さ 7/0.2mm 25m 8275849 7/0.2mm 50m -8275858 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

長さ = 50m。熱電対タイプ = T℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 1/0.3mm。ケーブル形状 = 2本ツイスト。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0623) 200-0623 ANSI タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0624) 200-0624 ANSI タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0625) 200-0625 ANSI タイプ 1/0.3 mm 25 (200-0626) 200-0626 ANSI タイプ 1/0.3 mm 100 (200-0627) 200-0627 ANSI タイプ 1/0.5 mm 25 (200-0628) 200-0628 ANSI タイプ 1/0.5 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.3mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro IEC 熱電対ケーブル PFA 絶縁ツインツイストペア、 m RS Pro PFA Teflon 絶縁熱電対延長ケーブル製品が導入されており、汎用延長ワイヤとして使用したり、シンプルな熱電対として使用したりするのに最適です。高温に対応し、ほとんどの液体から保護できる Ability により、さまざまな環境で動作する、非常に汎用性の高いケーブルです。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 この熱電対ケーブルには、 PFA Teflon 絶縁の導体が ペアで含まれており、より線式で強度が強化されています。熱電対タイプ / / ( 1/0.2 mm より線導体)で、タイプ も用意されています。 7/0.2 mm 及び 1/0.3 mm の導体オプションも用意されています。タイプ にも対応しています。絶縁材の PFA 素材は、 260 C の温度に対する耐熱性を備え、優れた電気的 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PFA Teflon 構造で シンプルな熱電対の延長や作成に最適 このタイプの延長ケーブルは、 -75 C の低温から 260 C の高温まで、優れた使用温度範囲を備えています これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります PFA 絶縁は、このタイプのケーブル抵抗をガス、蒸気、圧力に与えるため、 Durable and Reliable ケーブル 必要に応じて、 、 、 の各種熱電対タイプを用意 IEC-584-3 に適合するコアの色分け 精度を最適化する公差クラス 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット型ペアからツイストペア、遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか? はい。RS Pro では、このケーブルが 1/0.2 mm K タイプ( 7/0.2 mm 及び タイプ 1/0.3 mm )用に 、 、 タイプで利用できるようになっています。リール長の異なる タイプ 1/0.3 mm も用意しています。リール長の詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様絶縁体 = PFAm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.2mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro BS タイプ「 KX 」ガラス繊維延長熱電対ケーブル、 m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。 特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 このケーブルは、長さ 、 10 25 、および 50 メートルのものがあります 優れた耐熱性を備えているが、液体が存在する場所には適していない あり 以前の英国規格に適合したコアとジャケットが色分けされています BS1843-1952 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? Yes it is available in not just 1/0.3mm but also 7/0.2mm version that has stainless steel overbraid for added protection. 1/0.3mm 10m 0151209 1/0.3mm 25m 8275707 1/0.3mm 50m 8275700 ステンレススチールオーバーブレードケーブルタイプ 7/0.2mm 5m 1853016 7/0.2mm 10m 0158979 7/0.2mm 25m 8275704 7/0.2mm 50m 8275713 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = BS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルは、ステンレススチールオーバーブレード、 25 の RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0618) 200-0618 IEC タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0619) 200-0619 IEC タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0621) 200-0621 IEC タイプ 7/0.2 mm 、ステンレススチール編組被覆、 25 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成70.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro タイプ PVC 絶縁熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズは、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています このケーブルは、 Mylar スクリーンで PVC 絶縁され、電気的ノイズを軽減するように設計されています この延長ケーブルは、 -10 +105 C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性により、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PVC 素材は、化学薬品、オイル、液体に対して優れた耐性を発揮するため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PVC は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0629) 200-0629 ANSI タイプ 7/0.2 mm 25 (200-0630) 200-0630 ANSI タイプ 7/0.2 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプT℃、シールド有無遮蔽、導体構成70.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

RS Pro PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 1 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 / 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

RS Pro PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 1 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 / 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro PFA 絶縁ツインツイストペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 PFA 絶縁導体のツインペアから構成されており、より線の最適な保護と絶縁を実現する PFA ジャケットで覆われています。特に、過酷な環境で長時間使用する場合は、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.3mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PTFE 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +260 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性の高いケーブルです 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PTFE 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +260 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性の高いケーブルです 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PTFE 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +260 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性の高いケーブルです 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = J℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PTFE 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +260 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性の高いケーブルです 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = J℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PTFE 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +260 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性の高いケーブルです 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = J℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.2mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro PTFE シングルショット熱電対延長ケーブルです RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品をご紹介します。さまざまなライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、特にさまざまな環境で長期間使用する場合に、最適な保護と絶縁のために外側ジャケットで遮蔽されたフラットコアで構成され、高い信頼性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品は、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +250 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 50m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.376mmケーブル形状 = シングルショットストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Pro ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットコアで構成され、ワイヤの最適な保護と絶縁、及び高い信頼性(特に過酷な環境で長期間使用する場合)を実現します。 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、最適です 高温環境での延長ケーブルとして使用します この延長ケーブルは、 -60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲を備えているので、高温環境でも性能を発揮するため、非常に汎用性が高くなっています 特に、通常の周囲温度が存在する用途で、 PFA 又は PVC ケーブルを損傷する可能性のある高温のホットスポットが存在する場合に適しています 耐熱性が高いため、オーブン、窯、炉での使用に最適です 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 1. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットコアで構成され、ワイヤの最適な保護と絶縁、及び高い信頼性(特に過酷な環境で長期間使用する場合)を実現します。 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、最適です 高温環境での延長ケーブルとして使用します この延長ケーブルは、 -60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲を備えているので、高温環境でも性能を発揮するため、非常に汎用性が高くなっています 特に、通常の周囲温度が存在する用途で、 PFA 又は PVC ケーブルを損傷する可能性のある高温のホットスポットが存在する場合に適しています 耐熱性が高いため、オーブン、窯、炉での使用に最適です 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro PFA 絶縁ツインツイストペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 PFA 絶縁導体のツインペアから構成されており、より線の最適な保護と絶縁を実現する PFA ジャケットで覆われています。特に、過酷な環境で長時間使用する場合は、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro シングルショット熱電対ケーブルRS Pro タイプ PTFE シングルショット熱電対ケーブルは、長さが 25 です。化学薬品、オイル、液体に対する耐性があります。このケーブルは航空宇宙用途に適しており、オートクレーブで広く使用されています。特長と利点コア数: ストランド数: 1. 絶縁定格: -75 250 C
仕様長さ = 25m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.376mmケーブル形状 = シングルショットストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0623) 200-0623 ANSI タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0624) 200-0624 ANSI タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0625) 200-0625 ANSI タイプ 1/0.3 mm 25 (200-0626) 200-0626 ANSI タイプ 1/0.3 mm 100 (200-0627) 200-0627 ANSI タイプ 1/0.5 mm 25 (200-0628) 200-0628 ANSI タイプ 1/0.5 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.5mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 100 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0623) 200-0623 ANSI タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0624) 200-0624 ANSI タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0625) 200-0625 ANSI タイプ 1/0.3 mm 25 (200-0626) 200-0626 ANSI タイプ 1/0.3 mm 100 (200-0627) 200-0627 ANSI タイプ 1/0.5 mm 25 (200-0628) 200-0628 ANSI タイプ 1/0.5 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様絶縁体PFAm、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0623) 200-0623 ANSI タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0624) 200-0624 ANSI タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0625) 200-0625 ANSI タイプ 1/0.3 mm 25 (200-0626) 200-0626 ANSI タイプ 1/0.3 mm 100 (200-0627) 200-0627 ANSI タイプ 1/0.5 mm 25 (200-0628) 200-0628 ANSI タイプ 1/0.5 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro BS タイプ「 KX 」ガラス繊維延長熱電対ケーブル、 m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。このタイプのケーブルは、機械的強度と耐久性を高めるために、ステンレススチール製のオーバーブレードを備えています。ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。 特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 このケーブルの長さは、 、 10 25 50 メートルで、ステンレス製シース付きとなしの両方があります 優れた耐熱性を備えているが、液体が存在する場所には適していない あり 以前の英国規格に適合したコアとジャケットが色分けされています BS1843-1952 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? はい。 7/0.2 mm だけでなく、保護性能を高めるステンレススチール製の編組被覆の 1/0.3 mm タイプも用意しています。 ステンレススチールオーバーブレードケーブルタイプ 7/0.2mm 10m 0158979 7/0.2mm 25m 8275704 7/0.2mm 50m 8275713 ステンレススチールオーバーブレードタイプはありません 1/0.3mm 10m 1853011 1/0.3mm 10m 0151209 1/0.3mm 25m 8275707 1/0.3mm 50m 8275700 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2定格電圧 = 220 → 250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

アクセサリタイプタイプT先端溶接熱電対(10 m) 併用可能製品タイプT熱電対 適合IEC 熱電対T コネクタミニチュア コネクタ形状フラットピン 種別プラグ 温度範囲(℃)-75~250 仕様丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲 -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,180 税込4,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 100 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0618) 200-0618 IEC タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0619) 200-0619 IEC タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0621) 200-0621 IEC タイプ 7/0.2 mm 、ステンレススチール編組被覆、 25 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ100m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro タイプ PFA 絶縁フラットペア熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 組の PFA 絶縁導体で構成されており、ワイヤを最適に保護 絶縁できるように PFA ジャケットをフラットにしているほか、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 +70 C +250 C の優れた温度範囲を備え、高温環境や低温環境でも性能を発揮し、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0618) 200-0618 IEC タイプ 1/0.2 mm 25 (200-0619) 200-0619 IEC タイプ 1/0.2 mm 100 (200-0621) 200-0621 IEC タイプ 7/0.2 mm 、ステンレススチール編組被覆、 25 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプK℃、シールド有無非遮蔽、導体構成1/0.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro PTFE シングルショット熱電対延長ケーブルです RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品をご紹介します。さまざまなライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、特にさまざまな環境で長期間使用する場合に、最適な保護と絶縁のために外側ジャケットで遮蔽されたフラットコアで構成され、高い信頼性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品は、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +250 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.376mmケーブル形状 = シングルショットストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro PFA 絶縁ツインツイストペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 PFA 絶縁導体のツインペアから構成されており、より線の最適な保護と絶縁を実現する PFA ジャケットで覆われています。特に、過酷な環境で長時間使用する場合は、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.508mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

RS Pro PFA 絶縁ツインツイストペア熱電対延長ケーブルです RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、 PFA 絶縁導体のツインペアから構成されており、より線の最適な保護と絶縁を実現する PFA ジャケットで覆われています。特に、過酷な環境で長時間使用する場合は、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: RS Pro PFA 絶縁熱電対ケーブル製品は、です 高温環境での延長ケーブルとしての使用に最適 この延長ケーブルは、 -70 → +260 ° C の優れた温度範囲を備え、高温及び低温環境で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する高い耐性を備えているため、ケーブルが機械などにより苛酷な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、押出成形の PFA ケーブルは、蒸気、ガス、防水のため、滅菌剤やオートクレーブが使用されている用途に適しています 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = J℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.2mmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットコアで構成され、ワイヤの最適な保護と絶縁、及び高い信頼性(特に過酷な環境で長期間使用する場合)を実現します。 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、最適です 高温環境での延長ケーブルとして使用します この延長ケーブルは、 -60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲を備えているので、高温環境でも性能を発揮するため、非常に汎用性が高くなっています 特に、通常の周囲温度が存在する用途で、 PFA 又は PVC ケーブルを損傷する可能性のある高温のホットスポットが存在する場合に適しています 耐熱性が高いため、オーブン、窯、炉での使用に最適です 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 1. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様絶縁体 = ガラス繊維m動作温度 Max = +350℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷