236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠 材質(シース)SUS316 許容差JISクラス2(K) 曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類K
1本
特価
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TN4シリーズ(回転ネジ付熱電対)です。
ねじ(回転)M6 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点接地 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TN6シリーズ(ネジ付熱電対)です。
熱電対k 階級(級) 素子数1 測温接点非接地 温度測定範囲(℃)0~350 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)4 保護管長L(cm)5 材質(保護管)SUS304 端子M3Y
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠 材質(シース)SUS316 許容差JISクラス2(K) 曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類K
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス リード線(m)2
1個
3,680 税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PSC型熱電対はルーズねじ切りタイプですので、熱板にねじで固定してご使用ください。
サイズM6×10 高さ(mm)約14(ネジ含む) 端末仕様M4圧着端子付 リード線長さ(mm)約2000
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PSC型熱電対はルーズねじ切りタイプですので、熱板にねじで固定してご使用ください。
サイズW1/4×10 高さ(mm)約14(ネジ含む) 端末仕様M4圧着端子付 リード線長さ(mm)約2000
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス(KCCH2) リード線(m)2 接続Y端子
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
1本
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーボン熱電対
エコ商品
ローコストで取付簡単!先端の平滑度が高く、破損しづらい構造の稼働ネジ付きK熱電対。
ねじ先端可動:SUS304 M6 P=1 測定温度範囲(℃)0~400(感温部にて) リード線K-H-0.65-SOS 1(ガラス編組外シールド) RoHS指令(10物質対応)対応 素線の種類K0.65Φ(クラス2)接地型
1本
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーボン熱電対
ローコストタイプのネジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
ねじPT1/8(SUS304)付 接点熱:接地型 測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて) 保護管SUS304 K4Φx65(mm) 補償導線K-H-0.65 リードLmm
1本
3,198 税込3,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーボン熱電対
エコ商品
表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
接点熱:非接地型 測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて) リード線K-6F-0.32 リードLmm RoHS指令(10物質対応)対応 素線の種類Kシートカップル
1本
3,798 税込4,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーボン熱電対
ローコストタイプのフランジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点熱:接地型 測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて) 保護管SUS304 K4Φx65(mm) 補償導線K-H-0.65 リードLmm
1本
2,998 税込3,298
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)熱電対
エコ商品
用途大学や企業の研究室での実験に。 精度クラス2 測温接点非接地形 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングルエレメント
1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
1本
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂 全長(m)2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質(保護管)SUS316 測温接点非接地 リード線(出口)G1/2 素子数1 階級(級) 端子箱大型密閉端子箱
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K クラスJIS クラス2 肉厚金属シース外径の10%以上 材質SUS316(保護管) 保護管長L(mm)100/300/500/1000 形状密閉非接地形(先端部) 常用温度(℃)650(限度) 補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
1本ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対k 階級(級) 素子数1 材質(シース)SUS316 測温接点非接地 端子M3Y
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

TN5シリーズ(リード線形熱電対)です。
材質(保護管)SUS304 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)3.2 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点非接地 保護管長L(cm)10 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.76mmプローブの長さ = 75mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.76mmプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.76mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3.18mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆 規格JIS C1605 クラス2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測温接点非接地形 リード線長さl(mm)補償導線:1000
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316 熱電対k 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 素子数1 階級(級) 端子箱小型密閉端子箱
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3.18mmプローブの長さ = 25mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.76mmプローブの長さ = 100mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 13mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3.18mmプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷