166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 熱電対銅・コンスタンタン 素線の種類T熱電対 被覆材ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類T熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様被覆なし、端末処理なし
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)シールタイプシート状熱電対(T型熱電対)
エコ商品
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様(末端処理)剥き出し 材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系 長さ(mm)2000 (導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶 シートサイズ(mm)14×10 温度測定範囲(℃)~200 線色透明 素線径(mm)0.2 熱電対T 型熱電対 シート厚さ(mm)0.35(温接点部) 被覆フッ素樹脂PFA 被覆 クラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.9
1セット(5本)
59,980 税込65,978
23日以内出荷

被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)T型熱電対
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-7727-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
19,980 税込21,978
欠品中

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

HET型Tネック(小)熱電対端子にセラミック保護管をつけ、熱電対素線を挿入したタイプの熱電対です。特に高温用として最適です。
素線径(mm)0.65
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
1本
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)20~200 感温部(mm)フィルム:20×10 ポリイミド製 素線径(mm)Φ0.32 被覆フッ素樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長さ = 50m。熱電対タイプ = T℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 1/0.3mm。ケーブル形状 = 2本ツイスト。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PTFE 絶縁熱電対ケーブル製品は、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +260 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性の高いケーブルです 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様絶縁体 = PTFEm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PTFE 絶縁熱電対ケーブル製品は、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +260 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性の高いケーブルです 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro PTFE シングルショット熱電対延長ケーブルです RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品をご紹介します。さまざまなライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、特にさまざまな環境で長期間使用する場合に、最適な保護と絶縁のために外側ジャケットで遮蔽されたフラットコアで構成され、高い信頼性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品は、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +250 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 50m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.376mmケーブル形状 = シングルショットストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Pro タイプ PVC 絶縁熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズは、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています このケーブルは、 Mylar スクリーンで PVC 絶縁され、電気的ノイズを軽減するように設計されています この延長ケーブルは、 -10 +105 C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性により、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PVC 素材は、化学薬品、オイル、液体に対して優れた耐性を発揮するため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PVC は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには、他にどのようなケーブルが含まれていますか? (200-0629) 200-0629 ANSI タイプ 7/0.2 mm 25 (200-0630) 200-0630 ANSI タイプ 7/0.2 mm 100 規格および認定: IEC60584 1. IEC60584 3. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ25m、熱電対タイプT℃、シールド有無遮蔽、導体構成70.2mm、ケーブル形状フラットペア、ストランド数2、代表規格ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
1本
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RS Pro PTFE シングルショット熱電対延長ケーブルです RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品をご紹介します。さまざまなライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、特にさまざまな環境で長期間使用する場合に、最適な保護と絶縁のために外側ジャケットで遮蔽されたフラットコアで構成され、高い信頼性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PTFE 熱電対ケーブル製品は、ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -75 → +250 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PTFE 素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えており、ケーブルが機械などからの過酷で有害な液体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PTFE は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.376mmケーブル形状 = シングルショットストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品は、軽作業環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 4代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro IEC ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対ケーブル この KX 、 JX 、 TX タイプの RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ガラス繊維絶縁やシリコンニス塗りの導体がフラットになっており、ワイヤの保護と絶縁を提供します。特に、過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性があります。ケーブルの許容差は 2 で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 -60 ° C → 350 ° C (短時間では 400 ° C まで)の幅広い温度で使用できます。 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、. 60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲に対応し、非常に低温 / 高温環境の両方で動作できるため、非常に汎用性が高くなっています ガラス繊維絶縁が採用されているため、最大 400 ° C のホットスポットで短時間対応し、 PVC 又は PFA を損傷する可能性があります この KX タイプのケーブルでは、長さ 5 、 10 、 25 、 50 、 100 、 200 メートルをご用意しています。JX では、 10 、 25 、 50 、 100 m のオプションと TX について、 10 、 25 、 50 m のリールで提供されます この材質は、耐熱性に優れていますが、液体や湿気の侵入には適していません 公差等級: 2 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro IEC 熱電対延長ケーブル - PTFE 絶縁フラットペア RS Pro PTFE 絶縁熱電対延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、高温に対応 Ability とほとんどの液体からのこの熱電対ケーブルは、 PTFE 絶縁のシングルペア導体を備え、フラットに押出 PTFE 絶縁ジャケットで被覆されています。PTFE 素材は、 260 ° C の温度に対する耐熱性を備えています。優れた電気的 / 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは、押出 PTFE 構造で、白金抵抗温度計を延長するのに使用します このタイプの延長ケーブルは、 -75 ° C の低温から +260 ° C の高温までの優れた使用温度範囲に対応します これにより、優れた汎用ケーブルとなっています。柔軟性と防水性が高いだけでなく、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるためです PTFE 絶縁外側ジャケットにより、このタイプのケーブルは、保護層がさらに強化され Durable and Reliable 必要に応じて、 K 、 E 、 J 、 T 、 N のさまざまな熱電対タイプを用意しています コア及びジャケットは色分けされ、 IEC-584-3 に適合しています 精度を最適にする公差等級1 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか. はい。RS Pro では、このケーブルが K 、 E 、 J 、 T 、 N タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = T℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2素線径 = 0.3 mm代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)シールタイプシート状熱電対(K型熱電対)
エコ商品
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様(末端処理)剥き出し 材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系 長さ(mm)2000 (導体被覆色)(+) 赤 (-) 青 シートサイズ(mm)14×10 温度測定範囲(℃)~200 線色透明 素線径(mm)0.2 熱電対K 型熱電対 シート厚さ(mm)0.35(温接点部) 被覆フッ素樹脂PFA 被覆 クラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.9
1セット(5本)
59,980 税込65,978
23日以内出荷

即納。高精度。JIS C1605 クラス2。
使用温度範囲(℃)-100~800 感温部(mm)Φ4.8×L300 素線の種類T
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
629 税込692
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



仕様丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲 -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適 適合IEC 種別プラグ 温度範囲(℃)-75~250 コネクタ形状フラットピン 熱電対K コネクタミニチュア RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプタイプK先端溶接熱電対(10 m) 併用可能製品タイプK熱電対
1個
5,320 税込5,852
7日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アクセサリタイプタイプT先端溶接熱電対(10 m) 併用可能製品タイプT熱電対 適合IEC 熱電対T コネクタミニチュア コネクタ形状フラットピン 種別プラグ 温度範囲(℃)-75~250 仕様丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲 -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,180 税込4,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シース熱電対(針状形)
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ 接続ケーブル精密級補償導線 許容差JISクラス2
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)