こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Kタイプ(黄色)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。
熱電対K
RoHS指令(10物質対応)対応
標準インライン熱電対プラグ / ソケット. RS PROが提供するインライン熱電対ソケットコネクタは、IEC規格に準拠して色分けされています。この熱電対ソケットは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このメスソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違うことなく交換できます。ソケットハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、耐衝撃性を備え、最高220 ℃の高温にも耐性を発揮します。このメスコネクタのコンタクトは、極性化された丸形ピンに対応し、正確な接続を保証するように設計されています。ハウジングはIEC仕様で色分けされ、前面に熱電対タイプが明示されているため、簡単に識別できます。. 熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと正確にそして簡単な方法で相互接続可能です。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。このため接続に使用している熱電対と同じ素材・補償材のピン・ソケットが熱電対コネクタに組み込まれています。コネクタハウジングには、熱電対タイプが印刷され、識別しやすいように色分けされています。コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置にねじ留めされています。熱電対ソケットコネクタは、熱電対プラグコネクタとかん合できます。. 特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 正確な接続の為、極性付き丸形ピンコンタクトに対応 極性化丸形ピンコンタクトに対応、正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温にも耐える より線又はソリッドワイヤで使用 キャプティブねじにより、素早い組み立てが可能 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. このコネクタは産業用途で使用され、熱電対を設置、拡張、交換します。この熱電対コネクタは堅牢な構造により、最も過酷な温度測定での使用にも最適です。. アクセサリ. この熱電対ソケットでは、ケーブルクランプを使用できます。品番 ; 236-4110 236-4110 を参照してください。
仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプT熱電対応用例 = 標準コネクタコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット熱電対タイプ = Tコネクタサイズ = 標準動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
色緑
タイプメス
熱電対R/S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
16日以内出荷
タイプメス
熱電対R/S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップとケーブルクランプ一体型。グロメットで張力緩和。40 AWG(Φ0.08)~ 20 AWG(Φ0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応。線を曲げずに直伸で接続可能。書き込みウィンドウ。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン
耐熱温度(℃)-29 ~ 180
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)【拘束クランプ】最大5.5
仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 2mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ANSI PVC熱電対ケーブル. ANSI PVC絶縁熱電体ケーブル、プラグ及びソケット付き。 熱電対延長タイプK & J、長さ2 m又は5 mを用意. 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 導線7 / 0.2 mm 絶縁定格-10 → 105 ℃ 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,288
税込¥6,917
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。
過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。
付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。
用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。
仕様設定値記憶:EEPROM
取付壁掛け/DINレール(オプション)
質量(g)約600
制御方式ON/OFF制御
電源電圧AC85V~125V(単相)(50/60Hz)
耐電圧AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共)
消費電力4VA 以下
入力熱電対(K)
センサー熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。
電源コード(m)電源側:1m(100V コンセントプラグオス付)/ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能
表示範囲-199~999℃
指示精度±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃)
サンプリング周期0.1秒
短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)
耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V
寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35※突起、取付金具部を除く
使用環境条件温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式リレー
定格出力電流1mA~0.5A(抵抗負荷)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。ハンディタイプで操作簡単。手にフィットするから女性でもラクに持てます。センサーの付け替えが可能です。ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。ハンディタイプでは業界最高クラス。-199~+999℃まで対応。過昇温防止機能、センサー異常検出機能を搭載。異常発生時にはアラームでお知らせします。センサー断線エラーなど予測できない不具合にもエラー表示でわかりやすく対応。摂氏[℃]華氏[?]表示切替機能。一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)が要求するJIS規格の厳しい試験に合格した、抗菌・抗ウイルス・防カビ性能に優れた製品です。
仕様【設定値記憶】EEPROM
その他摂氏華氏切替表示機能あり
色アイスブルー
取付壁掛け/DINレール(オプション)
質量(g)約600
制御方式ON/OFF制御
電源電圧AC 85V~250V(単相) 50/60Hz
消費電力4VA 以下
入力熱電対(K)
センサー熱電対(K) Φ3.2×100L、リード線2m付、オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。
機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/測定温度下降検知/測定温度上昇エラー検知
使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】10~85% RH(結露しないこと)
表示範囲(℃)-199~+999
指示精度±2℃(-199℃~+700℃),±4℃(+700℃~+999℃)
サンプリング周期0.1秒
短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)
耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V
寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式リレー
耐電圧(V/min)AC1500(電源部・出力部 共)
定格出力(A)0.1~15(抵抗負荷)
電源ケーブル電源側:1m(100V コンセントプラグオス付) / ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:サーモポケット●併用可能製品:熱電対●コネクタサイズ:1/2 BSP●プローブ径:10mm●最小温度:-50℃●最大温度:200℃●ねじ込み式ポケット. 316Lステンレススチール製保護シース(O 6 → 8 mmプローブ用)、外径O 10 mm 1/2インチメスガス接続 系統から排出しなくても熱電対や抵抗プローブを交換可能
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 5mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ANSI PVC熱電対ケーブル. ANSI PVC絶縁熱電体ケーブル、プラグ及びソケット付き。 熱電対延長タイプK & J、長さ2 m又は5 mを用意. 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 導線7 / 0.2 mm 絶縁定格-10 → 105 ℃ 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,770
税込¥8,547
7日以内出荷
仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 5mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ガラスファイバSSOB延長リード. ステンレススチールオーバーブレイド付きのガラスファイバ絶縁延長ケーブルです。 2メートル又は5メートルの熱電対タイプK又はJ用です。. 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 ケーブルをプラグに固定するケーブルクランプ付き 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 公差等級: 2、IEC-584に準拠 接続を間違えない極性付きコンタクト ケーブルをプラグに固定するケーブルクランプ付き IEC仕様に準拠した識別カラー使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,550
税込¥13,805
7日以内出荷
関連キーワード