耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様コントローラー付
制御方式PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプコンデンサー誘導電動機
端子ねじM3.5
取付穴4-7×14丸長
電線長さ(m)3
電線太さ(mm2)3.5
温度センサーKタイプ熱電対
電線仕様-種別VCT
ヒータータイプシーズヒーター
風量調整風量調整板により、吸入量を調整
アース端子M4
設置姿勢水平
吸入気体温度(℃)-10~150
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。
ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。
ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1
質量(g)約1000
スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
風量(m3/min)0.14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96
風速(m/min)290
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合PHB201H
温度範囲(℃)常温~650
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)510
質量(kg)約4.6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)
コード長さ(m)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)ターボファン
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
トラスコ品番469-6581
1台
¥85,900
税込¥94,490
7日以内出荷
コントローラーが新しくなりました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。
堅牢です。
電源(V)3相200
温度制御方式PID制御(SSR駆動)
吐出口気体温度範囲(℃)常温~350
吸入気体温度(℃)-10~230
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番362-2738
容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)2.5
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130
騒音値(dB)50
定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)350
風量(L/min)155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
質量(kg)0.8
温度範囲(℃)常温~650
電源コード(m)3
運転音(dB)60
径(Φ)×全長(mm)250×40
風圧[50/60Hz](Pa)3000
風量(L/min)230
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対無し
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)プレートファン
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
タイプ標準型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)ターボファン
吐出口可変方向4方向
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。
電源(V)三相200
ファンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃
材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC
質量(kg)6.5
出力(kW)0.1
電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)
最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)
最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
30日以内出荷
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。
トラスコ品番453-4981
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)30
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545
構造(羽根車)ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
50/60Hz兼用です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ、フィルター材質:ポリエステル成形不織布
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
構造(羽根車)小型プレート型
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。
連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
トラスコ品番467-4863
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331
構造(羽根車)多段ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥109,800
税込¥120,780
20日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。
燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570
構造(羽根車)高圧ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
電源(V)単相200(50/60Hz)
制御方式PID制御方式(SSR駆動)
電線長さ(m)3
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-芯数4
風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整
吐出口気体温度範囲(℃)常温~300
吸入気体温度(℃)-10~230
クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
構造(羽根車)強力高圧ターボ型
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吸気温度(℃)200
吸気湿度(℃)200
吐出口可変方向4方向
自社製IE3モータを搭載しています。
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。
連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
トラスコ品番453-5014
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331
構造(羽根車)多段ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
自社製IE3モータを搭載しています。
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
50/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
トラスコ品番453-4999
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)24
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401
構造(羽根車)シロッコ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。
高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。
トラスコ品番467-4901
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)29
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464
構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123
タイプAHタイプ
出力(kW)0.2
電源(V)三相200級
概略質量(kg)10
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。
低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。
機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。
トラスコ品番453-5049
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)29
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464
構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
・電動送風機・マルチシリーズは高度な液体技術により、小型、軽量化をはかり、吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。・機器や装置への取付も簡単で操作性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。・吸気温度が40℃を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:機器冷却、電動機、発電機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、温蔵庫、シミ抜き機
寸法(mm)【概略】(吐出):76×76、(吸込):スライドダンパ
タイプFSタイプ
出力(kW)0.25
電源(V)三相200級
概略質量(kg)8.5
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11
回転方向右回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.75
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):144×144、(吸込):170
タイプAHタイプ
出力(kW)0.75
電源(V)三相200級
概略質量(kg)30
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)33/41
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.25/1.8
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ
タイプSBタイプ
出力(kW)0.04
電源(V)三相200級
概略質量(kg)3
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ