耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様コントローラー付
制御方式PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプコンデンサー誘導電動機
端子ねじM3.5
取付穴4-7×14丸長
電線長さ(m)3
電線太さ(mm2)3.5
温度センサーKタイプ熱電対
電線仕様-種別VCT
ヒータータイプシーズヒーター
風量調整風量調整板により、吸入量を調整
アース端子M4
設置姿勢水平
吸入気体温度(℃)-10~150
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合PHB201H
温度範囲(℃)常温~650
コントローラーが新しくなりました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。
堅牢です。
電源(V)3相200
温度制御方式PID制御(SSR駆動)
吐出口気体温度範囲(℃)常温~350
吸入気体温度(℃)-10~230
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対無し
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番362-2738
容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)2.5
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130
騒音値(dB)50
定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)350
風量(L/min)155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)510
質量(kg)約4.6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)
コード長さ(m)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
1台
¥369,000
税込¥405,900
3日以内出荷
つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。
熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
トラスコ品番412-1279
質量(g)700
電流(A)11
電圧(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
質量(kg)0.8
温度範囲(℃)常温~650
電源コード(m)3
運転音(dB)60
径(Φ)×全長(mm)250×40
風圧[50/60Hz](Pa)3000
風量(L/min)230
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
3種類の先端形状を選定できます。
専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に
トラスコ品番257-4769
接続口径R1/8
質量(g)60
電源(V)単相200
消費電力(W)440
使用空気圧力(MPa)0.1~0.6
空気流量(L/min)10~180
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対有り
発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。
内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。
消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
電圧(V)200
仕様被加熱物:空気・不活性ガス等
材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)
使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上
最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて)
熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)
リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500
流量(NL/min)20~100
絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)7.3
仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番459-9306
質量(kg)11.5
定格電圧(V)AC100
燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)35/39
質量(空タンク時)(kg)11.5
吐出口(Φ)157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535
使用周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
温度範囲(℃)常温~650
トラスコ品番469-6581
1台
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。
ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。
熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。
被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。
立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。
太さ(mm)Φ13
最高使用温度(℃)800
出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節
調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。
取付ねじR1/8インレット
関連キーワード