小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合PHB201H
温度範囲(℃)常温~650
熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター、R型スタンド
トラスコ品番331-8711
種別本体
質量(g)約750
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191
定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
風量(L/min)180
適合ヒーターPJ-206H
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番805-2491
適合機種PJ-218A(要AT-43)、PJ-216A(要AT-43 ※400Wヒーター時のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル
適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番127-8282
質量(g)50
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種別替ヒーター
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番331-8729
種別本体
質量(g)750
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191
風速(m/min)1000
風量(L/min)180
アズワン品番6-477-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター・R型スタンド
種別本体
質量(g)950
スイッチ4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200
風量(L/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。
種別シリコンゴムローラー
全長(mm)152
ローラー(W×Φmm)40×32
適合206A、208A、210A、214A
トラスコ品番127-8304
質量(g)130
備考サプライ品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
収縮チューブ用(スプーンノズル)
種別スプーンノズル
適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218A
トラスコ品番127-8274
質量(g)58
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスコ品番451-4726
幅(mm)302
質量(kg)1.2
高さ(mm)96
奥行(mm)96
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
風量(m3/min)0.51
風速(m/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
長尺シート用(平形ノズル)
種別平型ノズル
適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218A
トラスコ品番127-8291
質量(g)74
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番473-6915
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
トラスコ品番473-6931
アズワン品番65-0505-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トラスコ品番473-6974
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)2.5
テープ地色白
文字色黒
エコマーク認定番号17 112 045
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き
質量(kg)約0.24(電源コード除く)
スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)
安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)0.088
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245
風速(m/min)720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ
スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49
安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)0.088
風速(m/min)720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]
材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン
使用流体水・温水、粉体・粒体
特性耐熱
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
長さ(mm)300
直径(Φmm)3
適合熱風加工機 PJ-203A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。
導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。
TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。
耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
長さ(m)1~50
特性耐熱、耐候
流体水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)
使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)。導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1]
材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど
材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込み
寸法W(mm)108
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62
温度範囲(℃)40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81
風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)LOW:230、HIGH:460
アズワン品番64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
トラスコ品番388-8237
材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板
長さ(m)5
許容曲げ半径(mm)160
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07
外径(mm)80
内径(mm)76
許容圧力(MPa)(常温)0.007
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
JIS規格JIS A 1323 C種
材質ガラス両面シリコン
厚さ(mm)0.35
色グレー/シルバー
連続使用温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式フランジ形
寸法W(mm)80
接続フランジ
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却
RoHS指令(10物質対応)対応
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。
エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。
フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。
J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。
X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法W(mm)80
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。
電源(V)三相200
ファンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなボディでキッチンにちょうどいいサイズのノンフライヤー。ポットを開けずに中を確認できるので、温度を下げずに最後まで調理ができます。ガラス素材だから油汚れも落としやすく、後片付けもラクラクです。ノンフライでヘルシー!高温の熱風を循環させることで、油を使用しなくてもサクッとジューシーに仕上がります。調理温度は60~200℃、時間は1~60分の間で設定できます。揚げ物はもちろん、普段のおかずから本格料理、スイーツまで、毎日の料理に使えます。オリジナルの10レシピが掲載された
レシピブック付。
用途ヘルシーな調理に。
付属品ガラスポット、プレート、レシピブック、取扱説明書
質量(kg)約2.5(ガラスポット含む)
消費電力(W)800
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×250(ガラスポット含む)
電源(AC100V)50/60Hz
温度設定範囲(℃)60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
時間設定(調理時間)1~60分
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。
付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1
質量(g)135
本体寸法(mm)210×34×25
使用ガスブタンガス
熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃
使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90
ガス消費量(g/h)12
加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒
冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式フランジ
寸法W(mm)108
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ