211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5 適合一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ) 質量(g)895
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリサンデーサンデーシート
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます 質量(g)610 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×139.5 適合一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質パイロメックスR JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
1枚ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。 クリア 板厚(mm)4.5
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH ダイヤテックス 動画あり
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など 保持力(mm)SUS板:0.5 粘着力(N/25mm)SUS板:10 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております 燃え広がりにくい 着火しても燃え広がりにくい難燃加工で放火対策に しっかり固定 センターのワンタッチバックルでかんたんに固定できます 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります ロックを通せる鍵穴付 40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ 材質ポリエステル シルバー 生地タフタ生地(75デニール相当) 仕様【風飛び防止】中央のバックルで固定、【ロックホール】前後40mmアイレット
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性の防災バッグを採用したセットです。 食料、水からウェットシートなどといった衛生用品まで入った基本的な内容を詰めました。
セット内容燃えにくいペンギン袋×1、目かくしポンチョ×1、10年保存 アミノエリア neo ウエットシート×1、圧縮タオル×1、防災簡易ライト×1、長期保存水 500mL×1、長期保存 ライスクッキー(ココナッツ風味)×1、トイレONE 3枚入×1、蓄光ホイッスル×1、簡易救急セット×1、ぱぱっとレインコート×1、軍手×1、防災ハンドブック×1、レスキューシート×1 質量(kg)1.4 シルバー 本体寸法(mm)360×450(バッグ本体)
1セット
6,498 税込7,148
3日以内出荷

燃えにくい素材でシンプルな形。色々つめこめて背負えるので両手が自由です。ポリウレタンコーティングで燃えにくい! 表面の記入欄に避難場所など書きこんでおけます。内側にポケット付!防災用品チェックリスト付。
材質本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、紐/綿 寸法(mm)450×357×5 質量(g)70
1個
758 税込834
当日出荷

垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品 材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.3 JIS規格JIS規格A1321合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケンレーン防炎ボディカバー B02
エコ商品
防炎加工品のため燃えにくい。 スソ全周ロープワンタッチ絞り式(ビニロンロープ使用)。 ロープ絞りは、風に強く切れたり、たるんだりしません。 フロント識別マーク付。 絞り後の余りロープ収納リング付。 日本製
用途セダンタイプドアミラー用 仕様スソは全周ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種セダン車
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性防火性 成分砂、合成樹脂エマルジョン 材質主材、合成樹脂エマルジョン、水 質量(kg)5.3 タイプ砂壁 適合面積(m2)約3(畳2枚分) 使用の目安3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。 正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm 塗布方法コテ 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1袋
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバー、シート類は燃えにくい材質(防炎)を使用しています。 軽量・コンパクトな設計のため、収納スペースも取らず、持ち運びも便利です。 切断終了後、ケース底より切り紛が落ちるので清掃が簡単です。
材質高耐食性めっき鋼板溶融55%アルミニウム‐亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板) 質量(kg)8
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃えにくい綿製 汚れの目立たないグレー色 上部が平らなツバ付きタイプ
材質綿 グレー 質量(g)80 長さ(cm)29 職業別シーン溶接工
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃えにくい綿製 汚れの目立たないグレー色 上部が平らなツバ付きタイプ
材質綿 グレー 質量(g)100 長さ(cm)35 職業別シーン溶接工
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質塩化ビニールシートに片面エンボス加工をして滑りにくくしてあります。シートの厚みがあるため、耐久性にも優れた養生シートで、燃えにくいポリ塩化ビニール(PVC)製です。 選挙投票場やコンサートなどのイベント会場などの床養生などにも広範囲にご利用いただいています。
グレー 長さ(m)50 幅(mm)910 厚さ(mm)0.2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)溶接頭巾天丸グレー3号
燃えにくい綿製 汚れの目立たないグレー色 上部が平らなツバ付きタイプ
グレー 材質綿 質量(g)140 長さ(cm)73 頭囲(cm)58 職業別シーン溶接工
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。 通常空気中では燃えにくいです。 耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)450 入数(双)1 仕様水洗可 材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維 厚さ(mm)約3.5 グレー 機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 ゲージ数-
1双
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で燃えにくいカツラギ綿の調理衣パンツ[衛生白衣シリーズ]
用途給食事業・調理トレーニング向けユニフォーム ホワイト 生地ツイル 性別男性用
1本ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 質量(g)650 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)照明:360 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)2,400 定格寿命(時間)40000 電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1 周波数50/60共用 定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵防水性能IP50相当 LEDランプ昼光色 径(Φ)×全長(mm)98×330
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 質量(g)480 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)照明:360 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)2,400 定格寿命(時間)40000 電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1 周波数50/60共用 定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵防水性能IP50相当 LEDランプ昼光色 径(Φ)×全長(mm)98×330
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC85~240 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 照明240角度 材質(カバー)ポリカーボネイト 防塵・防滴IP65相当 光色昼光色 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC85~240 角度(°)240 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 電線長さ(m)1(VVF1.6×2C) 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵・防滴IP65相当 光源色昼光色 演色指数(Ra)80
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 全長(mm)365 直径(Φmm)190 質量(g)1220 定格電圧(V)AC85~240 角度(°)240 定格消費電力(W)52 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 電線長さ(m)1(VC1.25×3C) 定格入力電流(A)100V:0.47・200V:0.23 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵・防滴IP65相当 光源色昼光色 光束(Lm)7280 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した腕カバーになります。 溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
材質ケブラー繊維 特性耐熱 仕様片側ゴムひも締め、指掛付 全長(cm)約48
1双
6,598 税込7,258
当日出荷

丈夫で燃えにくいカツラギ綿の調理衣パンツ[衛生白衣シリーズ]
用途給食事業・調理トレーニング向けユニフォーム ホワイト 仕様ノータック、フロントファスナー、両脇・右後ポケット 混率(%)綿100 生地カツラギ 性別男性用
1着
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丈夫で燃えにくいカツラギ綿の調理衣パンツ[衛生白衣シリーズ]
用途給食事業・調理トレーニング向けユニフォーム 仕様ノータック、左脇ボタン開、右脇ポケット、後ろゴム入り ホワイト 混率(%)綿100 生地カツラギ 性別女性用
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイト スイッチなし コンセント形状2P 機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状Lプラグ バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)コック帽子(カツラギ厚手)
丈夫で燃えにくい綿1%のカツラギ織り。安心の毛髪落下防止ネット付きです。
用途厨房向けユニフォーム ホワイト 仕様毛髪落下防止ネット 混率(%)綿100 高さ(cm)17.5 生地カツラギ厚手 性別男女兼用
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)コック和帽子(カツラギ薄手)
丈夫で燃えにくい綿1%のカツラギ織り。定番の和帽子です。
用途厨房向けユニフォーム ホワイト 混率(%)綿100 高さ(cm)8.5 生地カツラギ薄手 性別男女兼用
1枚
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段は座布団として使用可能。生地・中綿は燃えにくい素材を使用。マスク等を収納できる内ポケット付き
用途防災ずきん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×430 質量(g)335 材質(表地・裏地・中綿)ポリエステル100%
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)