5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSK-11 タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター タイジタイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスタータイジ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388品名・タイプ酒燗アズワン品番64-4188-88TKG品番9-0837-0101
RE-3 サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん EBM(江部松商事)サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さんEBM(江部松商事)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。
電源(V)100品名・タイプ酒燗
サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん サンシンサンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さんサンシン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
品名・タイプ酒燗電源100V消費電力(kW)1
サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番 EBM(江部松商事)サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番EBM(江部松商事)
729,800税込802,780
1個
翌々日出荷
バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
仕様採酒口:5ウェイ電源(V)100消費電力(W)150温度範囲(℃)30~93可変能力120本/6分間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910水槽容量(L)24品名・タイプ酒燗ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
TSK-220B タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき EBM(江部松商事)タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどきEBM(江部松商事)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
品名・タイプ酒燗電源(V)100消費電力(kW)1機能空炊防止装置加熱方式間接