228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細目と粗目の両面ヤスリできれいな爪に仕上げます。
材質人造サファイア
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスリの曲線が爪への負担を外へ放出させ軽減させるので、爪のひっかかりや痛みもすくなくなります。 深爪や爪に損傷のある方におすすめ。
材質(本体)ステンレス鋼、(ヤスリ部)ステンレス特殊加工<エッチング> 全長(mm)81 質量(g)4 アズワン品番8-2378-01
1個
459 税込505
当日出荷

両面タイプで粗さの異なる2種類のヤスリを使い分けられます。 オートクレーブ可。
材質ステンレス 全長(mm)100 アズワン品番7-4868-01
1個
449 税込494
当日出荷

カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
759 税込835
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

広島ヤスリ製造所爪やすり~しなやかB~
国内唯一の精密ヤスリメーカーがその技術を駆使して製作した 高級爪ヤスリ~しなやか~ 半永久的にご使用できます。 プロも驚きの削り感! しなやか滑らかに削れ、爪先がツルツルになります。是非ご体感下さい。
全長(mm)128 幅(mm)6~12 厚さ(mm)7
1本
4,288 税込4,717
7日以内出荷

爪の長さ・形を整える爪切り後の仕上げに。 クロスカットしたヤスリは、爪のかかりが大変よく、爪の長さを整えたり、爪切り後の切り口を整えるのに最適です。
材質(本体)ステンレス鋼・クロスカット(三段目立て)加工、(グリップ)エラストマー 長さ(mm)145 質量(g)10
1個
499 税込549
当日出荷

金物製造の町、新潟県燕市の職人の技がつまった爪ヤスリ。 こだわりのオールステンレス。 ステンレス製「なのに」細やかなヤスリ目。 これ一本で爪の長さ調整も、仕上げ調整も可能。 ステンレス特有の光沢をおさえ、マットに仕上げました。 ブラックカラーは、新潟県燕市の職人による「酸化発色」。 という技法を用いています。 これにより見た目だけでなく、ステンレスがよりサビにくくなり機能性がアップします。 吉田ヤスリの爪ヤスリの製造は、職人が一本一本手作業で行っております。 左右斜め方向と、水平方向の計3方向にヤスリ目を立てることで、3本の線による交差が生まれ「点」となり、その点が爪の細かな繊維をしっかりとキャッチします。 ステンレス製ですがヤスリ目は細かく、軽く滑らせるだけでも爪を削ることができます。 素材はオールステンレスのため、サビにも強く衛生的にご使用いただけます。
材質ステンレス
1個
2,000 税込2,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上がり面がとても滑らかな特殊ガラス製。 便利な大小セットです。
セット内容大小セット 材質特殊ガラス 質量(g)(大)9、(小)4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(大)12×132×3、(小)10×88×2 松吉医科器械コード23-3690-00
1式(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで柔軟性の高い弾力刃 #300(中目) #500(細目)の2WAYタイプ
用途超硬合金の研削に 爪のお手入れに 粒度#300(中目)#500(細目) 材質本体:スプリング鋼+工業用ダイヤモンド グリップ:PVC
1本
859 税込945
当日出荷

世界初の両面全面の爪やすり。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS420J2)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。
用途ネイルケア、ネイルヤスリ、爪磨き、爪ヤスリ、両面爪やすりとして。 材質高品質ステンレス(SUS420J2高硬度ステンレス鋼材) 質量(g)7.1 寸法(横×縦)(mm)13×144
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

2種類の先端形状で細部までお手入れできます。
材質本体/ステンレス、キャップ/EVA 質量(g)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×149×6 松吉医科器械コード24-5503-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

巻き爪のお手入れに便利! 通常の爪切りでは削りづらい、爪の間にも入りやすい薄型形状なので、ケアに最適です。 ステンレス製の滑りにくい持ち手と、ヤスリ部分はカーブ面・ストレート面の使い分けが出来ます。
材質ステンレス 全長(mm)約142
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ツメヤスリ ラウンドタイプ
削り心地抜群の超微粒ヤスリ。ステンレス鋼を特殊加工したヤスリ表面は鮫肌のようなザラザラとした微粒状。目立てがつぶれにくくよく削れ、極上のなめらかな仕上がりを実現。 手ぶれしないラウンドハンドル。ラウンド形状が握った手にぴったりフィット。ボディの凹凸が指を固定でき安定感抜群です。 どの角度でも丸く削れる。横のくぼみが爪を捉えて逃がさず、縦のカーブでツメに丸みを与える湾曲ヤスリ。 爪切り後の仕上げにも最適。
材質(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング加工>、(ハンドル)ABS樹脂 全長(mm)89 質量(g)21
1個
719 税込791
当日出荷

爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂 レッド 質量(g)70 アズワン品番8-8135-01
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

GISUKE(タカギ)ポイントヤスリ
用途プラスチック加工に。爪のお手入れに。 適合材プラスチック 材質(本体)ステンレス鋼304 材質(グリップ)PVC
1本
309 税込340
当日出荷

爪のお手入れに最適です。プラスチックの研削にも使用できます。
形状先細 全長(mm)130 幅(mm)8.3 厚さ(mm)1.3
1本
219 税込241
当日出荷

材質刃:ステンレス鋼、グリップ:エラストマー 全長(mm)145 ヤスリの長さ(mm)ソフト面:82、ハード面:65
1個
700 税込770
当日出荷

爪の長さ・形を整えるつめきり後の仕上げに。しっかり削れる粗めの表面と仕上げに適した裏面のツーウェイタイプ。
仕様●全長サイズ:116mm●重量:6g●材質●▼材質本体/ステンレス鋼、ヤスリ/ステンレス特殊加工(エッチング) アズワン品番65-8924-41
1個
499 税込549
翌々日出荷

材質ステンレス鋼 全長(mm)142 ヤスリの長さ(mm)ストレート部:27、カーブ部:25 アズワン品番64-7946-12
1本
850 税込935
当日出荷

爪切りはスタンダードな曲線刃形状。爪ヤスリは手に馴染み使いやすい形状でU字溝付。
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ヤスリ部/ABS・ステンレス 松吉医科器械コード24-5495-00
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

刃物の伝統の町、関市で作られたつめ切りです。硬い爪や巻き爪も美しく切ることができます。先端が細くなっているので、爪の端にもぴったりと沿ってきれいに切ることができます。はさみの部分がカーブしているので、爪の形を指に合わせて形良く切ることができます。切る長さがしっかり見えるので、きれいに切りそろえることができ、ネイルアート用にもおすすめ。ヤスリを使用すればより美しく仕上げることができます
用途爪のお手入れに。爪切り/ニッパー/ニッパ/つめ切り/爪きり/ツメ切り/ツメきり/ヤスリ/やすり/匠技/ステンレス/高級 セット内容爪切り、ヤスリ 材質ステンレス刃物鋼、カーボンスチール・ABS樹脂 質量(g)爪切り:80、ヤスリ:3 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)爪切り:5×12×1.1、ヤスリ:1.2×11×0.3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 巻き爪用ヤスリ
カーブとストレート2種類の先端形状でツメキリでは切りにくい細部までお手入れ可能です。 爪の角に当ててやさしく削ります。 爪がカーブしていて削りにくい場合は、ヤスリを爪の内側にあててかき出すように動かして削ります。
材質(本体)ステンレススチール、(キャップ)EVA
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ねじりコイルバネの弾力で楽に切れます。
エスコ品番EA916HH-26 材質爪切り:ステンレス刃物鋼、やすり:ステンレス鋼(三段目立て) 全長(mm)ニッパー:110、やすり:112 刃幅(mm)ニッパー:15、やすり:10
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

爪の曲線に合わせてヤスリにカーブがついていますので、使いやすいです。 ケース付き。
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)150 アズワン品番7-3799-01
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

使用後は水ですすぐだけで洗浄ができます。やすり面の粗さはすべて同じです。
仕様オートクレーブ可
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の先端の細くなっている部分で爪を切ることができます。 厚くなった爪を削り取るように切ることも可能です。 オートクレーブ可能。
付属品ヤスリ 材質ステンレス 全長(mm)125 アズワン品番7-4318-01
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 質量(g)70 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×90×18 松吉医科器械コード24-5493-00
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

爪に押し当てるだけで、硬い爪も簡単に削れる電動タイプ。手足の硬い爪も、回転刃がきれいに削り取り、簡単に長さを整えられる。持ち手が長く握りやすい形状で、足の爪に使用する際にも楽に届く。「普通の爪切りだと握る力が要るので大変」「年齢を重ね、震える手では爪を切るのが恐い」という方には特におすすめ。爪切りが苦手なお子様や介護用にもおすすめ。刃部は触っても安全なので、皮膚に触れてケガをする心配がない。削った爪はヘッド内部に入るため、爪が飛び散ることなくお掃除も簡単。電池式で持ち運びにも便利
用途お子様や高齢者の方の爪切りに便利。電動つめきり/電動式/爪削り/電動爪やすり/爪ケア/ネイル/高齢者/介護用/電池/電池式 付属品掃除用ブラシ 材質本体:ABS樹脂 質量(g)102 電源単3アルカリ乾電池2本使用(別売) 使用時間2週間に1回(1回10分)として約3ヶ月使用可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.5×15 アズワン品番65-0301-32
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

材質ステンレス、ABS樹脂、亜鉛合金 全長(mm)150 ヤスリの長さ(mm)60 アズワン品番64-7946-11
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)爪きり
鋭い切れ味!使いやすい形状で、操作性に優れています。
材質刃部・ヤスリ/ステンレス、その他/亜鉛合金 全長(mm)約85 アズワン品番7-7733-01
1個
699 税込769
当日出荷

1台で爪削り、爪磨き、角質ケアができる電動爪切り。カットするのではなく削るためキレイな仕上がり。角質ローラーを使えば電動角質リムーバーに変身!優しく撫でるだけで簡単に角質ケアができます。コンパクトなため持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来ます。
用途爪切り、爪磨き、角質ケアに。電池式、コードレス、高齢者、介護、ネイルケア、爪やすり、リーフ、デラックス セット内容本体×1、カッターヘッド×1、収納袋×1、掃除ブラシ×1、角質ローラー×1、爪磨きローラー×1 材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英、爪磨きローラー部:EVA、収納袋:ポリエステル グリーン×ホワイト 質量(g)164 電源単3電池×2本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×2
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、切った爪がケースに溜まっても簡単に捨てる事ができます。 ツメヤスリをテコの上部の凹カーブ面に装着した為、凹カーブが爪の凸カーブに沿わせやすいので、さらに使いやすくなりました。
トラスコ品番354-6765 材質刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング) 全長(mm)92
1個
1,798 税込1,978
欠品中

従来の半分以下の力での切れ味を実現しました。握力が弱い方でも安心してお使いいただけます。 専用爪ヤスリ付属 刃物で有名な燕三条の高品質な爪切です。日本製。
用途爪切り 全長(mm)130 質量(g)約75
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。 また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適
付属品仕上げやすり(105mm) 材質爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き爪・厚い爪・硬い爪も楽に切れるニッパー式の爪切りです。 新潟県燕三条の職人の手仕上げで製造されております。 V字型の刃が切りにくい巻き込んだ爪も少しづつキレイに切ることができます。 約10mmと大きく開くので、厚い爪も挟んでカットすることができます。
セット内容爪切り、専用安全キャップ、爪ヤスリ 材質爪切り:ステンレス鋼、ハンドル:熱可塑性エラストマー、安全キャップ:ポリプロピレン、バネ:ステンレス鋼、爪ヤスリ:ステンレス鋼 規格ヤスリ付 寸法(cm)【本体】5.5×12.5×1.8 【爪ヤスリ】9×1×0.06
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 高級足爪切り
ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメも形よく仕上げることができるエッチング加工です。切ったツメが飛びちらず、ツメが切りやすい側面Uカットのストッパーケース付。ストッパーは取り外しできます。
用途手、足の爪を切ります。 材質(刃部)ステンレス刃物鋼 、(テコ)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ仕上、エラストマー、(ストッパー)エラストマー、(ヤスリ)ステンレススチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×150×22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ヒーローグリーンUSB充電式電動爪切り
RoHS
削って整える電動爪切り。回転する刃やヤスリに爪を軽く押し当てるだけで、爪が削れて整えることができます。爪切りで切りにくい厚い爪も無理な力を加えることなくキレイに削れるので安全です。LEDライト付きで、手元を明るい状態でカットできるのも安心です。
付属品USBケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ 質量(g)約102 電源USB充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×76(キャップ除く) 充電時間(時間)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷