元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。
ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。
よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。
トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。
材質キャップ:プラ、本体:ガラス
色黒
外形寸法(mm)25×25×35
RoHS指令(10物質対応)対応
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど
刃幅(mm)25
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16
付属品替刃6枚内蔵
トラスコ品番336-7169
材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP
質量(g)61.5
適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム
質量(g)20
タイプ単回使用
有効期限(年)5年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.25
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
爪のプレミアムなケアでより強く美しい爪へ痛んだ爪を集中補修。3層構造に着目!油分も水分も与えられる!さらに、痛んだ爪を集中補修!ささくれなどが気になる爪周りもしっとり保湿。
シリーズメンソレータム
1個(12g)
¥899
税込¥989
当日出荷
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
軽い力で簡単オープン♪
いろんな用途に対応できるオープナー。
コンパクトで持ちやすいサイズ。
爪や手を傷めず安全。
あると便利なお役立ちアイテムです!
用途缶飲料・缶詰めのプルトップに、ペットボトルのキャップに、調味料ボトルのフタに
材質ABS樹脂
寸法(mm)約86×52×37
質量(g)20
適合サイズペットボトル:キャップ径約30mmと32mmの2サイズ
耐熱温度(℃)80
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー
全長約38mm
アズワン品番8-5412-01
適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。
巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。
伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。
白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。
用途作業性を高めるための指用テープ
色ベージュ
材質不織布
幅(mm)約25(縮小時)
長さ(m)約7.5(縮小時)
1巻
¥289
税込¥318
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
巻き爪の方にオススメ!頑固な巻き爪がサクッと切れるツメキリ!切りにくい巻爪や分厚い足の爪がラクラクカットできるネイルニッパー。
巻き爪の奥に入れやすく使いやすい、ニッパー式の爪きりです。職人の手仕上げだから高品質!切れ味抜群なので、巻き爪だけでなく分厚い足の爪もらくらく切れる。
エラストマー素材により滑り止め効果を高めた握りやすいハンドルに、安全性を考慮したワンタッチキャップ式先端カバー付。
圧延したステンレス板を使用することにより国内製でありながらソフトグリップを付けつつ低価格を実現しました!
セット内容爪切り、専用安全キャップ
材質ハンドル/エラストマー樹脂、キャップ/ポリプロピレン
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×125×19
アズワン品番65-0837-41
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
巻き爪・厚い爪・硬い爪も楽に切れるニッパー式の爪切りです。
新潟県燕三条の職人の手仕上げで製造されております。
V字型の刃が切りにくい巻き込んだ爪も少しづつキレイに切ることができます。
約10mmと大きく開くので、厚い爪も挟んでカットすることができます。
セット内容爪切り、専用安全キャップ、爪ヤスリ
材質爪切り:ステンレス鋼、ハンドル:熱可塑性エラストマー、安全キャップ:ポリプロピレン、バネ:ステンレス鋼、爪ヤスリ:ステンレス鋼
規格ヤスリ付
寸法(cm)【本体】5.5×12.5×1.8 【爪ヤスリ】9×1×0.06
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熟練職人の刃付けでスパット切れる。大きく開く細い刃先が巻き爪のカットに最適です。約60gと軽く扱いやすく、小さめのハンドルが女性の手にフィットします。収納用に安全なキャップ付きです。
寸法(mm)(本体)100
材質(本体)ステンレス
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
削って整える電動爪切り。回転する刃やヤスリに爪を軽く押し当てるだけで、爪が削れて整えることができます。爪切りで切りにくい厚い爪も無理な力を加えることなくキレイに削れるので安全です。LEDライト付きで、手元を明るい状態でカットできるのも安心です。
付属品USBケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ
質量(g)約102
電源USB充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×76(キャップ除く)
充電時間(時間)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
これ一つで0.1mL/0.2mLチューブどちらでもキャップ・デキャップが可能
PCR8連/12連チューブ専用の手動キャッパー・デキャッパー
キャッピング時の手間、時間の節約と指も痛くなりません。
デキャップ時の液ハネ抑止とクロスコンタミネーションの防止にお薦め
高病原性の検体取扱いから研究者保護に貢献できます。
試して即感。日常の実験作業効率を格段にアップさせる使いやすさ
女性の長い爪も折れません
仕様●オートクレーブ滅菌可能●材質(本体):ポリカーボネート●入数:1セット
アズワン品番68-4033-67
1セット
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
爪の構成をするケラチンの結びつきを強める成分や、浸透を助ける成分を配合。
爪内部に直接「爪保護成分」を届ける浸透補修液です。
用途爪が割れやすい、爪が薄い、爪の縦すじに。
成分水、エタノール、ジメチルスルホン、プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルキトサン、スギナエキス、エトキシジグリコール
使用方法清潔で乾いた爪に薄く塗布してください。※水溶性のため、長時間水にふれない時(就寝前など)のご使用が効果的です。
1個(3.3mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
爪を保護しながらスペシャルな甘皮ケア!6種類の美容成分配合
材質容器:PP、キャップ:PP、ペン先:セラミック、シャイナー:酸化アルミニウム、PS、EVA
質量(g)18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×178×15
1個(2mL)
¥580
税込¥638
当日出荷
簡単に画びょうを抜き取れる優れもの!抜き取った画びょうはそのまま収納されます。安全キャップ付。ひもを通せます。
色ブルー
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質キャップ:PP、本体:ABS、爪部:スチール
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。超強力磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
長さ(mm)160
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
質量(g)180
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
X4のレンズとボディを守る保護機能と機能性を持った万能フレーム。新しいバックルデザインにより、素早く便利で確実な装着が可能。付属の2つのアクセサリーシューを使用して、マイクやその他のアクセサリーを取り付けたり、水平に撮影するためのマウントを取り付けることができます。折りたたみ式2本爪マウントポイントを使って垂直に、または1/4インチねじを使って水平に取り付けます。
セット内容X4 万能フレーム、レンズキャップ、ユーザーマニュアル
対応製品X4
材質アルミニウム合金
寸法(mm)134.9×66.2×54.6
質量(g)80.1
保証期間3ヶ月
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
付属品プラグ保護キャップ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.9×6
ケーブルタイプフラット
PoE対応×
フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。ゴム磁石付。LEDライトユニット付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
長さ(mm)260
厚さ(mm)53
高さ(mm)20
質量(g)300
感度(mm/m)0.50=0.0286°
電池単4形乾電池 2本使用
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。
爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。
コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。
ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット
材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
温度範囲(℃)-60~100
保護等級IP68 2bar/30min、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠IEC62444 Var.A
エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。
また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。
錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。
RoHS指令に対応した製品です。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
付属品プラグ保護キャップ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
特性難燃
ケーブル径(Φmm)2.2×7.2
伝送速度(Gbps)10
ケーブルタイプフラット
周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、必要な長さでの配線も可能です。会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。 。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。 。ケーブルを必要な長さだけ引き出して配線できるため、ケーブル同士が絡まったり、床に散乱したりすることを防げます。 。持ち運びや設置の際に、コネクターのツメ折れやコネクター先端の損傷、塵やホコリの侵入を起因とするトラブルを防ぐため、プラグ側に保護キャップを付属し、ジャック側には保護シャッターを搭載しています。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。※当製品のみではネットワーク接続ができません。メーカー製Cat6Aケーブルを別途ご用意ください。また、当製品に接続するケーブルは最大50mまでにしてください。 。※当製品約30m+別途LANケーブル約50mの組み合わせで、最大約80mまで配線可能です。 。接続方向を問わず、プラグ側とジャック側の両方向からの接続使用が可能です。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。単線のツイストペア仕様で、ノイズの影響を受けにくく、より安定したネットワーク環境を実現します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材
質量(kg)約2.8
色ケーブル:黒
規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
ケーブル長(m)約30 ※コネクター含まず
構造単線
材質(シース)PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 220×約 173×約 288
機能ケーブル巻取り機能
芯数8芯
コネクタRJ-45プラグ - RJ-45ジャック
ケーブル外径(Φmm)約6.2
シールド無し(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
伝送速度10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])23
給電方式PoE非対応
爪折れ防止非対応
ケーブルタイプ巻き取りタイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード