100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。 付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ 質量(g)90 電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150 使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能 アズワン品番64-3287-07
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1台で爪削り、爪磨き、角質ケアができる電動爪切り。カットするのではなく削るためキレイな仕上がり。角質ローラーを使えば電動角質リムーバーに変身!優しく撫でるだけで簡単に角質ケアができます。コンパクトなため持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来ます。
用途爪切り、爪磨き、角質ケアに。電池式、コードレス、高齢者、介護、ネイルケア、爪やすり、リーフ、デラックス セット内容本体×1、カッターヘッド×1、収納袋×1、掃除ブラシ×1、角質ローラー×1、爪磨きローラー×1 材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英、爪磨きローラー部:EVA、収納袋:ポリエステル グリーン×ホワイト 質量(g)164 電源単3電池×2本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×2
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

爪に押し当てるだけで、硬い爪も簡単に削れる電動タイプ。手足の硬い爪も、回転刃がきれいに削り取り、簡単に長さを整えられる。持ち手が長く握りやすい形状で、足の爪に使用する際にも楽に届く。「普通の爪切りだと握る力が要るので大変」「年齢を重ね、震える手では爪を切るのが恐い」という方には特におすすめ。爪切りが苦手なお子様や介護用にもおすすめ。刃部は触っても安全なので、皮膚に触れてケガをする心配がない。削った爪はヘッド内部に入るため、爪が飛び散ることなくお掃除も簡単。電池式で持ち運びにも便利
用途お子様や高齢者の方の爪切りに便利。電動つめきり/電動式/爪削り/電動爪やすり/爪ケア/ネイル/高齢者/介護用/電池/電池式 付属品掃除用ブラシ 材質本体:ABS樹脂 質量(g)102 電源単3アルカリ乾電池2本使用(別売) 使用時間2週間に1回(1回10分)として約3ヶ月使用可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.5×15 アズワン品番65-0301-32
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1台で1.爪削り2.爪磨き3.角質落としの3つの用途で使える電動ローラー。 収納袋、お手入れ用ブラシもセットになっているので気軽に清潔にお使いいただけます。 乾電池式なので充電忘れ、使用中のバッテリー切れの心配がありません。 身だしなみが気になる方におすすめします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×125 質量(g)111 電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売) セット内容本体、角質ローラー、爪磨きローラー、ローラー用キャップ、ブラシ、収納袋、取扱説明書(保証書)
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 巻き爪用ヤスリ
カーブとストレート2種類の先端形状でツメキリでは切りにくい細部までお手入れ可能です。 爪の角に当ててやさしく削ります。 爪がカーブしていて削りにくい場合は、ヤスリを爪の内側にあててかき出すように動かして削ります。
材質(本体)ステンレススチール、(キャップ)EVA
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
759 税込835
当日出荷

コイズミ電動爪切り
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品キャップ、掃除用ブラシ 電源単4型アルカリ乾電池2本(別売) 本体質量(g)100 本体寸法(mm)奥行34 本体高さ(mm)151 本体幅(mm)32
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂 レッド 質量(g)70 アズワン品番8-8135-01
1個
8,998 税込9,898
欠品中

広島ヤスリ製造所爪やすり~しなやかB~
国内唯一の精密ヤスリメーカーがその技術を駆使して製作した 高級爪ヤスリ~しなやか~ 半永久的にご使用できます。 プロも驚きの削り感! しなやか滑らかに削れ、爪先がツルツルになります。是非ご体感下さい。
全長(mm)128 幅(mm)6~12 厚さ(mm)7
1本
4,288 税込4,717
7日以内出荷

マリン商事電動爪削り
電動爪削りは、爪に押し当てるだけの簡単、切らない電動爪削りです。意外と面倒な爪を切る作業ですが回転するローラーが爪を削ってくれるので手入れが楽になります。ヤスリを使って整える必要もありません。ヘッドを付属のローラーに付け替えればかかとの角質ケアにもご使用いただけます。
用途手軽に爪をお手入れをしたい方に。 セット内容本体、カッターヘッド、角質ローラーパーツ、爪磨きローラーパーツ、収納袋 電源単3電池2本(別売り) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×60×20
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握力や視力の低下などで爪が上手に切れない、切った爪が飛び散って困るなど、爪切りの問題を解決。1台で爪切りと爪磨きのできる多機能一体型で、安心安全に爪を優しく整えます。スイッチをオンにして爪を優しく当てるだけでキレイに削ります。爪屑は爪屑ボックスに格納されるので、飛び散る心配もありません。また、LEDライトを搭載し夜など手元が暗い時にも明るい中で爪切が可能。Type-C充電式で電池の心配なく手軽に使えます。
材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約120 電源DC5V 0.3A USB Type-C充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×30×56 バッテリー容量(mAh)500
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

カットするのではなく、削るから仕上がりキレイ!爪に押し当てるだけ。 硬い爪もラクラク処理!電動式なので、簡単に爪を削ることができます。 触っても安全です。皮膚に触れても大丈夫! 削った爪は容器内に入るから、掃除もラクラク! 飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫!ヘッド部分はまるごと水洗い!水洗いできるので、衛生的です。 お掃除ブラシ付きです。 LEDライト付き! LEDライトで暗くても指先が見やすく、爪先を照らして削ることができます。
用途爪やすりとして 材質ABS樹脂・タングステン鋼・ポリカーボネイト樹脂 ホワイト・ピンク 品番SV-5974 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×100
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ベビー用ツメ削り
切れないから安心! 削りカスがこぼれない衛生設計。 ツメキリ後のチクチクにも!
1セット
649 税込714
8日以内出荷

これ1台で爪削り、爪磨き、角質ケアが可能です。
用途爪のお手入れ、角質落とし 付属品角質ケアローラー2種、爪磨きローラー、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約140 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×50×65 保証期間1年
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

1個(1g)
499 税込549
翌日出荷

細目と粗目の両面ヤスリできれいな爪に仕上げます。
材質人造サファイア
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 動画あり
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の先端の細くなっている部分で爪を切ることができます。 厚くなった爪を削り取るように切ることも可能です。 オートクレーブ可能。
付属品ヤスリ 材質ステンレス 全長(mm)125 アズワン品番7-4318-01
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。
刃幅(mm)45
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品替刃10枚付 種別本体 全長(mm)147 質量(g)20 松吉医科器械コード22-2048-00
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「切らないつめきり!」みるみる削れて爪粉は本体内部に入ります。しかも削った爪の先端は「キラッ!」と輝く仕上がりに!クリア素材の本体だから爪粉を捨てるタイミングが分りやすい。下キャップを外すとスティック,本体と、キャップとばらけるので爪粉を捨てやすく同時に丸洗いが可能!
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。 細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。 外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ 本体寸法(mm)160×40×30 松吉医科器械コード24-4441-00
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

巻き爪のお手入れに便利! 通常の爪切りでは削りづらい、爪の間にも入りやすい薄型形状なので、ケアに最適です。 ステンレス製の滑りにくい持ち手と、ヤスリ部分はカーブ面・ストレート面の使い分けが出来ます。
材質ステンレス 全長(mm)約142
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゾンデと爪角用のやすりの両頭仕様です。先端は削りやすいダイヤモンド加工です。握りやすい形状になっています。
全長(mm)140 材質ステンレス
1個
9,990 税込10,989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平刃で除草し、縦爪レーキで集草作業が可能。また爪が長く土をほぐす等の中耕作業にも。研ぎ直しで切れ味持続。刃研ぎ直しで永く使用。刃研ぎサービス付き 。日本製
用途草削りに。集草作業に 寸法(mm)刃サイズ:140×110、柄サイズ:1200
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

スムーズな削り心地が特徴のガラス製の爪やすりです。
全長(mm)【大】140【小】90 質量(g)【大】11【小】6 アズワン品番68-6593-21
1セット(2本)
998 税込1,098
6日以内出荷

1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途草削り・草の掻き集め、土ならし 柄長さ(mm)1050 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP) 全長(mm)1100 質量(g)550 柄径(Φmm)25 先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

スムーズな削り心地が特徴のガラス製の爪やすりです。
全長(mm)【大】140【小】90 質量(g)【大】11【小】6 アズワン品番68-6593-20
1セット(2本)
998 税込1,098
8日以内出荷

スムーズな削り心地が特徴のガラス製の爪やすりです。
全長(mm)【大】140【小】90 質量(g)【大】11【小】6 アズワン品番68-6593-22
1セット(2本)
998 税込1,098
6日以内出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ツメヤスリ ラウンドタイプ
削り心地抜群の超微粒ヤスリ。ステンレス鋼を特殊加工したヤスリ表面は鮫肌のようなザラザラとした微粒状。目立てがつぶれにくくよく削れ、極上のなめらかな仕上がりを実現。 手ぶれしないラウンドハンドル。ラウンド形状が握った手にぴったりフィット。ボディの凹凸が指を固定でき安定感抜群です。 どの角度でも丸く削れる。横のくぼみが爪を捉えて逃がさず、縦のカーブでツメに丸みを与える湾曲ヤスリ。 爪切り後の仕上げにも最適。
材質(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング加工>、(ハンドル)ABS樹脂 全長(mm)89 質量(g)21
1個
719 税込791
当日出荷

アルファコーポレーションNEWうおのめとっと
大小のアタッチメントが回転し、硬くなった角質を削り、きれいに取り除きます。 強く押し当てると自動的に止まる安心安全設計。 アタッチメントは取り外して水洗いができます。
材質(ヤスリ)高純度酸化アルミナ粉砕粒、(本体)ABS 寸法(mm)Φ36×L130 質量(g)73.6 電源単3乾電池×2個(別売) 松吉医科器械コード23-6154-00
1個
1,998 税込2,198
欠品中

表皮を薄く削り取ることができます。にぎりやすい形状で、使い勝手に優れています。厚くなった足などのタコを削るのに使用します。オールステンレスでオートクレーブ可能
材質ステンレス 全長(mm)約160 アズワン品番7-7732-01
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、雑草を根から起して簡単に抜く事ができます。フック型の形状の為、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業 材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)260
1丁
999 税込1,099
当日出荷

爪の角を丸く・なめらかに削る! カーブタイプとストレートタイプの2種のツメヤスリでお手入れができます。 【カーブ】 自然な丸みを出しながら削ります。 【ストレート】 細かく削り、滑らかに仕上げます
材質(刃部・テコ)ステンレス鋼 質量(g)18 サイズ(mm)約142
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷