元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。
ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。
よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。
トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。
材質キャップ:プラ、本体:ガラス
色黒
外形寸法(mm)25×25×35
RoHS指令(10物質対応)対応
爪のプレミアムなケアでより強く美しい爪へ痛んだ爪を集中補修。3層構造に着目!油分も水分も与えられる!さらに、痛んだ爪を集中補修!ささくれなどが気になる爪周りもしっとり保湿。
シリーズメンソレータム
1個(12g)
¥899
税込¥989
当日出荷
約60秒で欠けた爪や割れ爪を補修可能なキットです。グルーを付け、アクリルパウダーで固めることで爪を修復できます。水に強く、水作業をしていてもはがれにくいです。
アズワン品番66-0011-23
かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。
キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。
マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。
細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
付属品液状ブラシ付
トラスコ品番378-3979
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥539
税込¥593
当日出荷
爪の構成をするケラチンの結びつきを強める成分や、浸透を助ける成分を配合。
爪内部に直接「爪保護成分」を届ける浸透補修液です。
用途爪が割れやすい、爪が薄い、爪の縦すじに。
成分水、エタノール、ジメチルスルホン、プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルキトサン、スギナエキス、エトキシジグリコール
使用方法清潔で乾いた爪に薄く塗布してください。※水溶性のため、長時間水にふれない時(就寝前など)のご使用が効果的です。
1個(3.3mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。
患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。
ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。
靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水
種別靴ずれ用
シリーズメンソレータム
有効成分トリクロロカルバニリド0.1%
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10g)
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
「スクワラン」「アルガンオイル」をはじめ11種類の天然由来成分を99.9%以上配合。
より美しい爪、爪まわりを保てる高い保湿力を実現しました。
用途爪にツヤがない、爪・指先の乾燥、爪まわりのがさがさに。
成分スクワラン、アルガニアスピノサ核油、トコフェロール、サフラワー油、アボカド油、ホホバ種子油、ノバラ油、オタネニンジンン根エキス、ビワ葉エキス、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、香料
使用方法チップで爪の根元部分や側面にオイルを塗布し、なじませるようにマッサージしてください。併用の際は、「ディープセラム for FOOT」または「ディープセラム」を先に使用し、完全に乾いてから「デイケアオイル」をご使用ください。
1個(6mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ウレタン基材にシリコーン粘着剤の組合せにより、今までに経験したことのないサッとした触感なのにはがれにくい強い粘着力を実現。
0.03mmの極薄フィルムが指先・かかとなどの繊細なラインにしっかりフィットし目立ちません。
液体絆創膏のようにしみることがなく、サカムケ・あかぎれ・靴ずれの保護に最適です。
機能防水
種別指先・かかと用、靴ずれ対応
テープ幅(mm)18
テープ長さ(mm)62
1個(20枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
サカムケ、あかぎれを保護する指先用絆創膏です。目立ちにくく、はがれにくい防水フィルム。指先にぴったりフィットします。
機能防水
種別指先用
タイプ指先用
テープ幅(mm)38
テープ長さ(mm)46
1個(10枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。
透湿性があるからムレずに適度なうるおい。
つけていてもゴワゴワ感がない。
粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)
タイプ指先用
種別指先用
テープ幅(mm)58
テープ長さ(mm)55
アズワン品番8-9647-01
1個(10枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム
質量(g)20
タイプ単回使用
有効期限(年)5年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂
色レッド
質量(g)70
アズワン品番8-8135-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途EPDMプラスチック、合成ゴム、金属など
成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤
セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3
引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥599
税込¥659
当日出荷
一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワークパーツ
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。
一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。
人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用
種別ねじ切油
タイプ246-R
適合工具一般配管
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード