カバースイッチ用の取替ヒューズ
定格電圧(V)250
仕様溶断特性B種
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250
パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)
溶断規格B
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA758ZP
セット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)
種類銅つめ付ヒューズセット
定格電圧(V)250
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ品番EA758ZV-33
全長(mm)180
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)200
遮断電流(A)5000
サイズ(mm)Φ40×110
1個
¥8,980
税込¥9,878
欠品中
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付き
セット内容ヒューズホルダ本体×1ターミナル 各サイズ×2ボルト×2固定用フック×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)
寸法(mm)150×43×37
電圧(V)12/24/48
適応ボルトサイズM8mm (R端子)
関連キーワード