爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂
色レッド
質量(g)70
アズワン品番8-8135-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
1台で爪削り、爪磨き、角質ケアができる電動爪切り。カットするのではなく削るためキレイな仕上がり。角質ローラーを使えば電動角質リムーバーに変身!優しく撫でるだけで簡単に角質ケアができます。コンパクトなため持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来ます。
用途爪切り、爪磨き、角質ケアに。電池式、コードレス、高齢者、介護、ネイルケア、爪やすり、リーフ、デラックス
セット内容本体×1、カッターヘッド×1、収納袋×1、掃除ブラシ×1、角質ローラー×1、爪磨きローラー×1
材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英、爪磨きローラー部:EVA、収納袋:ポリエステル
色グリーン×ホワイト
質量(g)164
電源単3電池×2本(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×2
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。
細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。
外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ
本体寸法(mm)160×40×30
松吉医科器械コード24-4441-00
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。
付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ
質量(g)90
電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150
使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能
アズワン品番64-3287-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カットするのではなく、削るから仕上がりキレイ!爪に押し当てるだけ。
硬い爪もラクラク処理!電動式なので、簡単に爪を削ることができます。
触っても安全です。皮膚に触れても大丈夫!
削った爪は容器内に入るから、掃除もラクラク!
飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫!ヘッド部分はまるごと水洗い!水洗いできるので、衛生的です。
お掃除ブラシ付きです。
LEDライト付き!
LEDライトで暗くても指先が見やすく、爪先を照らして削ることができます。
用途爪やすりとして
材質ABS樹脂・タングステン鋼・ポリカーボネイト樹脂
色ホワイト・ピンク
品番SV-5974
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×100
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
電動で簡単に爪やかかとが削れる!
電動だから力をかけずにケア♪
爪を押し当てて削るので、皮膚に触れても大丈夫です。
刃を扱うのが難しい・怖い…という方にオススメです。
お掃除ブラシ付きなので、清潔に保てます。
材質本体:ABS樹脂、刃:タングステン鋼、かかとローラー部:石英、カバー:ポリカーボネート樹脂、お掃除ブラシ:持ち手部/ポリカーボネイト樹脂、ブラシ部/ポリプロピレン樹脂
質量(g)120
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.8×10×3
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品キャップ、掃除用ブラシ
電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)100
本体寸法(mm)奥行34
本体高さ(mm)151
本体幅(mm)32
軽い、小さい、コードレス
すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電
軸径Φ2.35/3mm
使用時間(分)満充電時約90
付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)
充電時間(時間)約2
定格使用時間(分)15
太さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
爪のお手入れに便利なアイテムをセットにしました。専用の道具を使えば、爪も一段とキレイに仕上がります。
【ラウンドツメヤスリ】ステンレス特殊加工の微粒ヤスリとラウンド形状が、爪をなめらかで自然な丸みに整えます。
【キャッチャーツメキリ】シャープな切れ味。爪飛びを防ぐキャッチャーケースとツメヤスリを装着。
セット内容ラウンドツメヤスリ、キャッチャーツメキリ
材質【ツメキリ】(刃部)特殊浸炭材・ニッケルメッキ仕上げ、(テコ)亜鉛合金、(キャッチャー)ABS樹脂、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>、【ヤスリ】ステンレス特殊加工<エッチング>、(ハンドル)ABS樹脂
アズワン品番65-0325-50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池式ルーター
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。
3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に
セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2
電圧(V)3.7
電力(W)7(50/60Hz)
出力電圧(V)DC5
チャック能力(mm)Φ2.35
使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
出力電流(mA)500
モーター電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)600
定格使用時間(分)約15
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
爪に押し当てるだけで、硬い爪も簡単に削れる電動タイプ。手足の硬い爪も、回転刃がきれいに削り取り、簡単に長さを整えられる。持ち手が長く握りやすい形状で、足の爪に使用する際にも楽に届く。「普通の爪切りだと握る力が要るので大変」「年齢を重ね、震える手では爪を切るのが恐い」という方には特におすすめ。爪切りが苦手なお子様や介護用にもおすすめ。刃部は触っても安全なので、皮膚に触れてケガをする心配がない。削った爪はヘッド内部に入るため、爪が飛び散ることなくお掃除も簡単。電池式で持ち運びにも便利
用途お子様や高齢者の方の爪切りに便利。電動つめきり/電動式/爪削り/電動爪やすり/爪ケア/ネイル/高齢者/介護用/電池/電池式
付属品掃除用ブラシ
材質本体:ABS樹脂
質量(g)102
電源単3アルカリ乾電池2本使用(別売)
使用時間2週間に1回(1回10分)として約3ヶ月使用可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.5×15
アズワン品番65-0301-32
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
これ1台で爪削り、爪磨き、角質ケアが可能です。
用途爪のお手入れ、角質落とし
付属品角質ケアローラー2種、爪磨きローラー、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約140
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×50×65
保証期間1年
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品替刃10枚付
種別本体
全長(mm)147
質量(g)20
松吉医科器械コード22-2048-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)取付ビット:2.35
消費電力(W)100
定格使用時間(分)15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード