62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)約416 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×80 アズワン品番64-5170-93
1袋(5L)
369 税込406
欠品中

簡単に組み立てられる、軽量で通気性に優れたゲージです。管理用小窓および側面全体を開くことができますので、給餌や掃除などが容易に行えます。高さがありますので、爬虫類等のペットにも適しています。
対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックス虫飼育ケース
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌) 材質水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン 寸法(mm)235×240×350
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ソラリウム専用交換球。自然光を再現する商品。共通安定期を採用。出力切り替え操作により30、50、70W全ての交換球が使用可能に。生体の成長や照射距離に応じて、紫外線量の照射量を変更できる。
用途両生類、爬虫類の飼育に。
1個
13,980 税込15,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ヤシガラ100%で通気性・保水性に優れた昆虫、爬虫類等の床材です。コバエも発生しにくく、清潔な環境づくりに役立ちます。大量な生体の管理に便利な業務用です。
質量(g)約8330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×190×500 対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
1袋(100L)
5,698 税込6,268
欠品中

1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)3 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

加熱処理したなまタイプのコオロギです。缶入りなので衛生的!小動物や爬虫類、猛禽類、肉食熱帯魚などに!
成分水分75%以下、粗蛋白質20%以上、粗脂肪5%以上、粗繊維1%以下、粗灰分3%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×94×43 内容量(kg)40 原材料コオロギ
1袋(40g)
799 税込879
8日以内出荷

加熱処理したなまタイプのミルワームです。缶入りなので衛生的!野鳥類やアロワナ、肉食熱帯魚、爬虫類、両生類、小動物などに!
成分水分70%以下、粗蛋白質17%以上、粗脂肪5%以上、粗繊維1%以下、粗灰分3%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×94×43 内容量(kg)35 原材料ミルワーム
1袋(35g)
649 税込714
8日以内出荷

昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100 質量(g)110 全長(mm)145 定格寿命(時間)4000 仕上硬質ガラス 径(Φmm)80 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

恐竜は絶滅していなかったのでしょうか?恐竜は鳥類に進化して、今の時代に生きています。 時代背景をふまえ、爬虫類の恐竜から鳥類への進化の道筋を探ることもできます。
種別(四足動物編)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ヤシの実の殻の部分を、水洗いカットした保水性・通気性改善用資材。
1袋(24kg)
4,898 税込5,388
欠品中

省スペースでクリアに映えるクリアーベースのアクリル製ケース
材質アクリル 対象生体:小型の爬虫類 サイズ(mm)W 200 × D 300 × H 155
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

マルカン ニッソーアーチ隠れ石
水槽に入れるだけで、こだわりの積み石レイアウトが完成! 水槽内で圧倒的存在感を放つアーチのレイアウト。 生体が落ち着くアクセサリー、爬虫類・両生類の飼育やテラリウムにも!
仕様●材質:レジン、PVC●商品サイズ:幅185×奥行75×高さ105mm アズワン品番68-1404-08
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー 容量(mL)100 素材ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
299 税込329
当日出荷

カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂 クリアブルー
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SERAX(セラックス)レプタイルポット
クールで重厚感のある鉢カバー。 レプタイルは爬虫類という意味で、その名の通りウロコで覆われているかのような粗めの柄と色合いが味わい深いデザインです。 透光性がなく、陶器より強度のあるセッ器という素材でできています。 モダンテイストやアジアンテイストのインテリアと相性抜群です。 豊富なサイズバリエーションをご用意しております。
材質セッ器
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途爬虫類の飼育用、観賞用。 厚さ(mm)5 質量(kg)約2 透明 幅(cm)約30 高さ(cm)約20 素材アクリル 奥行き(cm)約20
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ) 皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。 動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。 シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。 爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.072L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
欠品中

FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 ファルコンGABA
RoHS
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー 危険物の類別非危険物
1個ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性タイプの汚れ落としです。防カビ剤がカビの発生を抑えます。なめし用柔軟材とミンクファットが皮革の柔軟性を保ちます。ヌメ革、爬虫類等の特殊な革及びスエード等の起毛革には使用できません。
内容量(mL)100 アズワン品番65-2251-83 危険物の類別非危険物
1個
500 税込550
翌日出荷

スプレーして1分速乾の防水スプレー!。突然の雨や忙しい朝に、スプレーで振りかけるだけ。[使えるもの]。傘、バック、レインコート、スポーツウェア、アウトドア用品などの繊維・皮革製品(白色以外)。[使えないもの]。毛皮、爬虫類革、和服、光沢のある皮革製品、絹・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品、ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、白色の素材。
用途傘やバック、レインコートの撥水剤 使用の目安傘約3本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性 適合用途レイングッズ
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

約38Lのビッグサイズケース!!。ビッグサイズで昆虫から、小動物や爬虫類までマルチに対応!!
材質下部本体・天窓:PS 蓋:PP 容量(L)約38 対象適応種:昆虫、小動物 サイズ(mm)W 560 × D 305 × H 258
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

内部支柱で支えられた安定感のある業界初の組立て式ガラスケース。コンパクトで内容充実!小型の爬虫類・両生類・昆虫・小動物等に。
材質メッシュパネル・支柱:スチール ガラスパネル:ガラス フレーム:ABS、PVC ホワイト 質量(g)7500 対象生体:爬虫類 サイズ(mm)ケース外寸サイズ:横幅455×奥行305×高さ350、ケース内部空間サイズ:横幅約435×奥行約285×高さ約315
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

爬虫類皮革やエキゾチックレザーに防水効果を与え、水や汚れの浸透を防ぐフッ素フリーの防水スプレーです。トリートメントオイルが油分とツヤを与え、爬虫類皮革の独特な風合いを維持します。
用途エキゾチックレザーのツヤ出しと防水 仕様スプレー缶 成分植物油、パラフィン 容量(mL)200 適合材爬虫類皮革(ツヤあり)エキゾチックレザー 対象爬虫類皮革の靴、バッグ、革小物等 寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5
1本(200mL)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

KWO-12-A01 皮革用シリコンコーティング剤 「革王」 コスモコーティング 動画あり
お手入れ簡単!塗って拭くだけの皮革専用シリコンコーティング剤! 色落ちしない無機無用剤の皮革用シリコンコーティング剤です。艶と潤いとしなやかさを長期間保ちます。 ワセリン成分(油分)が皮革の奥深くまで染み込み、潤いとしなやかさを与えます。汚れが付きにくく、高い撥水効果が得られます。 調味料、果実、ワインなど、シミになりやすい液体がかかっても、さっとふき取るだけで、皮革への染み込みが防げます。 乾燥劣化した皮革を修復でき、艶としなやかさが蘇ります。抗菌効果が高くカビが発生しにくいです。 ※牛革、クロコダイル・トカゲなどの爬虫類、オーストリッチ、シープスキン、加工皮革、合皮など様々な革製品にお使い頂けます!
用途革製品のコーティング、修復に! 成分ワセリン、シリコン、銀系添加物 内容量(g)12 アズワン品番65-1330-87 繰り返し・詰め替え対応
1個(12g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ケースの外から楽々お世話!伸縮ゼリーホルダー付!。昆虫、爬虫類、小動物用多目的プラスチックケース。積み重ねても外から餌やり!両サイドに便利なスライドドア!!餌やりや取替えがしやすく用途に合わせて使い方が広がる!
付属品伸縮ゼリーホルダー 材質PS PP サイズM 質量(g)640 対象適応種:昆虫、爬虫類、小動物 サイズ(mm)W 300 × D 195 × H 242
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

地球上に生息する、ユニークな見た目や変な生態をもった生物を。、哺乳類、魚類、爬虫類、鳥類、昆虫などあらゆる分類にわたって紹介する図鑑。掲載数は100体以上。攻撃性やかしこさ、出会いやすさなどもグラフで紹介。
ジャンル写真絵本・図鑑 判型B6 ページ数192 著者名新宅 広二 初版年月201502
1冊
980 税込1,078
4日以内出荷

水中に生息する(した)生物を、海の生物と淡水の生物に大きく分けて紹介する図鑑。登場する生物は、魚類、哺乳類、爬虫類、無脊椎動物など現生のものから、恐竜・古生物まで、幅広く紹介する
判型B5 ページ数65 著者名新宅広二 初版年月2025/07/10
1冊
1,200 税込1,320
4日以内出荷

乳酸カルシウム配合 栄養豊富なバナナ果汁使用。栄養豊富なバナナ果汁に加え、効率よく吸収されやすい乳酸カルシウムを配合し、植物食/フルーツを好む爬虫類での栄養補給を考えて成分を調整したゼリーです。主食のフードや基本的な食事を与えた上で、副食品として与えるようにして下さい。
対象適応種:リクガメ各種、トカゲ類、ヤモリ類 原材料果糖ブドウ糖液糖、ゲル化剤、バナナ果汁、リンゴ果汁、クエン酸、クエン酸Na、乳酸カルシウム、トレハロース、バナナフレーバー、色素
1袋(16g×10個)
349 税込384
4日以内出荷

シンプル形状で使いやすい、シンプルで中の生体が見やすいガラスケースです。天面にメッシュのスライド扉が付いて、通気性とメンテナンスが簡単に。爬虫類・両生類から昆虫やオカヤドカリ等小さな生き物の飼育ができます。底面積を広く取り、幅と奥行きが約30cmのサイズです。
材質メッシュ:スチール フレーム:ABS、PVC ケース:ガラス ホワイト 質量(g)3300 対象生体:昆虫・小型爬虫類・両生類 サイズ(mm)W 310 × D 310 × H 200
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ケースの外から楽々お世話!伸縮ゼリーホルダー付!。Lサイズの多目的プラスチックケース。昆虫、爬虫類、小動物用多目的プラスチックケース。積み重ねても外から餌やり!両サイドに便利なスライドドア!!餌やりや取替えがしやすく用途に合わせて使い方が広がる!
付属品伸縮ゼリーホルダー 材質PS PP サイズL 質量(g)980 対象適応種:ハムスター、小鳥、爬虫類、昆虫 サイズ(mm)W 370 × D 220 × H 285
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

天面スライド扉付。シンプル形状で使いやすいガラスケース。シンプルで中の生体が見やすいガラスケースです。天面にメッシュのスライド扉が付いて、通気性とメンテナンスが簡単に。爬虫類・両生類から昆虫やオカヤドカリ等小さな生き物の飼育ができます。
材質メッシュ:スチール フレーム:ABS、PVC ケース:ガラス ホワイト 質量(g)1950 対象生体:昆虫・小型爬虫類・両生類 サイズ(mm)W 210 × D 210 × H 200
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

中生代の海の王者といわれる爬虫類「モササウルス」を復元するパズル。骨格と内蔵の、併せて35のパーツを組んでいくと、凶暴な水中のハンターがよみがえります(アンモナイトの台座付き)。見る角度で「生体」と「骨格」の2つの復元モデルが楽しめます。モササウルスの勇姿と生態がくわしくわかる大型両面ポスター付き。
判型A5 著者名恐竜くん(監修) 初版年月2022/07/10
1冊
1,980 税込2,178
4日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣捕獲キャッチャー
突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。 最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します! 害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。 先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
対象動物ヘビ、トカゲ 全長(mm)1550 質量(g)720 口開き(mm)0~45 アズワン品番64-9373-67
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

海生巨大爬虫類でアンモナイトなどを食べていた。
1個ほか
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)