「爬虫類 ケース」の検索結果

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ハロゲンUVB保温球とクリップスタンドのセット。便利なON/OFFスイッチ付 コード1.8m。口金GU10を採用することにより灯部の小型化に成功。高熱にも耐えるセラミックソケット。小型の飼育ケースでも、保温球と生体との距離がとれて安心。金網にも使える2WAY仕様。球の寿命を延ばす排熱スリットを効率的に配置。照射角を自由に変えられるフレキシブルアームを採用。省スペースを実現させた小型クリップを採用。微調整しやすい蝶ネジを採用
定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格消費電力(W)60 電源コード(m)1.8 使用電球60W以下まで 照射時間(時間)6~8(目安)
1セット
3,840 税込4,224
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックス虫飼育ケース
縦長のケースで、前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能で、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌) 材質水槽:ガラス(4mm厚)、天井面:ステンレスメッシュスクリーン 寸法(mm)315×315×480
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっていおり、手入れが楽です。 底部は水をためておくことが可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌)、ランプステー 材質水槽/ガラス、天井面/ステンレスメッシュスクリーン 厚さ(mm)ガラス/6 寸法(mm)465×465×480
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

シンプル形状で使いやすい、シンプルで中の生体が見やすいガラスケースです。天面にメッシュのスライド扉が付いて、通気性とメンテナンスが簡単に。爬虫類・両生類から昆虫やオカヤドカリ等小さな生き物の飼育ができます。底面積を広く取り、幅と奥行きが約30cmのサイズです。
材質メッシュ:スチール フレーム:ABS、PVC ケース:ガラス ホワイト 質量(g)3300 対象生体:昆虫・小型爬虫類・両生類 サイズ(mm)W 310 × D 310 × H 200
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ジェックス虫飼育ケース
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌) 材質水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン 寸法(mm)235×240×350
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

海生巨大爬虫類でアンモナイトなどを食べていた。
1個ほか
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂 クリアブルー
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂 キャスター固定車×2個、自在車×2個 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)3 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途爬虫類の飼育用、観賞用。 厚さ(mm)5 質量(kg)約2 透明 幅(cm)約30 高さ(cm)約20 素材アクリル 奥行き(cm)約20
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

魚類、チョウ、カブトムシ、カメなどの飼育に使用できるプラスチック製のこん虫飼育箱。
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケースの外から楽々お世話!伸縮ゼリーホルダー付!。昆虫、爬虫類、小動物用多目的プラスチックケース。積み重ねても外から餌やり!両サイドに便利なスライドドア!!餌やりや取替えがしやすく用途に合わせて使い方が広がる!
付属品伸縮ゼリーホルダー 材質PS PP サイズM 質量(g)640 対象適応種:昆虫、爬虫類、小動物 サイズ(mm)W 300 × D 195 × H 242
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケースの外から楽々お世話!伸縮ゼリーホルダー付!。Lサイズの多目的プラスチックケース。昆虫、爬虫類、小動物用多目的プラスチックケース。積み重ねても外から餌やり!両サイドに便利なスライドドア!!餌やりや取替えがしやすく用途に合わせて使い方が広がる!
付属品伸縮ゼリーホルダー 材質PS PP サイズL 質量(g)980 対象適応種:ハムスター、小鳥、爬虫類、昆虫 サイズ(mm)W 370 × D 220 × H 285
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

簡単に組み立てられる、軽量で通気性に優れたゲージです。管理用小窓および側面全体を開くことができますので、給餌や掃除などが容易に行えます。高さがありますので、爬虫類等のペットにも適しています。
対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の昆虫を複数飼育するのに最適な大型サイズの飼育ケースです。幼虫から成虫まで一貫して飼育できるように、十分な深さがあります。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン 質量(g)1657
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]プラボックス
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)97×97×97 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
700 税込770
当日出荷

約38Lのビッグサイズケース!!。ビッグサイズで昆虫から、小動物や爬虫類までマルチに対応!!
材質下部本体・天窓:PS 蓋:PP 容量(L)約38 対象適応種:昆虫、小動物 サイズ(mm)W 560 × D 305 × H 258
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内部支柱で支えられた安定感のある業界初の組立て式ガラスケース。コンパクトで内容充実!小型の爬虫類・両生類・昆虫・小動物等に。
材質メッシュパネル・支柱:スチール ガラスパネル:ガラス フレーム:ABS、PVC ホワイト 質量(g)7500 対象生体:爬虫類 サイズ(mm)ケース外寸サイズ:横幅455×奥行305×高さ350、ケース内部空間サイズ:横幅約435×奥行約285×高さ約315
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

天面スライド扉付。シンプル形状で使いやすいガラスケース。シンプルで中の生体が見やすいガラスケースです。天面にメッシュのスライド扉が付いて、通気性とメンテナンスが簡単に。爬虫類・両生類から昆虫やオカヤドカリ等小さな生き物の飼育ができます。
材質メッシュ:スチール フレーム:ABS、PVC ケース:ガラス ホワイト 質量(g)1950 対象生体:昆虫・小型爬虫類・両生類 サイズ(mm)W 210 × D 210 × H 200
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

PTC採用の温度固定式のスリムなシート状ヒーター!少ない電力で大きな保温効果、安全ヒューズ内臓の安心設計。サーモスタットを使用しない事故温度制御の安定保温。電気制御式PTC採用。一目でわかる通電ランプ。生き物に優しい遠赤外線放射。面状発熱で断線がなく不作動状態を回避。 。熱効率UP断熱シート付。小動物・小鳥・爬虫類用。「安心の国産」温度固定式PTCパネルヒーター。
付属品断熱シート 材質コントローラーケース:ABS パネル表面:PET パネル内部:カーボン コード:塩ビ 消費電力(W)12(最大値) 使用電源(V)AC100:50/60Hz 設定温度(℃)約45(固定式) ±5以内 対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類 サイズ(mm)パネル196×227 コード長約1320
1箱
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ タイプ水槽:フレームレスガラス フィルター循環装置:外掛式フィルタ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースでクリアに映えるクリアーベースのアクリル製ケース
材質アクリル 対象生体:小型の爬虫類 サイズ(mm)W 200 × D 300 × H 155
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

省スペースで、クリアに映えるホワイトベースのアクリル製ケース。ピタッと閉じるマグネットストッパー付
材質アクリル サイズワイド 対象生体:小型の爬虫類 サイズ(mm)W 400 × D 300 × H 155
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ルーミィは中が見やすい透明ボディと大きな扉で生き物との距離がグッと近づく飼育ケースです。組み立てや分離も簡単にでき、多目的で使える飼育ケース。横幅約60cm、奥行きもタップリの広々とした空間でのびのびとした飼育環境が作れ、幼い生き物の保育にも役立ちます。ハムスターはもちろん、ハリネズミやモルモットなどの幼い生き物の保育にも役立ちます。
材質PS PP スチール 質量(g)2800 対象生体:ハムスター・ハリネズミ・モルモット・爬虫類 サイズ(mm)W 620 × D 450 × H 315
1箱
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ルーミィは、中が見やすい透明ボディと大きな扉で、生き物との距離がグッと近づく飼育ケースです。組み立てや分離も簡単にでき、隅々まですっきりとらくにお掃除が出来ます。別売りの仕切パネル、ホイールオプションを使用すると色々な拡張や飼育レイアウトが楽しめます。
材質PS PP スチール 寸法(mm)内部空間:ケージ内部空間サイズ:横幅 約390(底面)× 奥行 約260(底面)× 高さ 約255、ケージ内部空間最大サイズ:横幅 約425× 奥行 約295、ベーストレイ深さサイズ:高さ 約115、前面・天井扉サイズ:天井扉 横幅 約350× 奥行 約145(中心計測)、前面扉 横幅 約250× 奥行 約115(中心計測) 質量(g)1300 対象生体:ハムスター・小鳥・爬虫類 サイズ(mm)W 470 × D 320 × H 275
1箱
4,798 税込5,278
4日以内出荷

内部の支柱で支えられた安定感のある業界初の「組立て式ガラスケース」。パンテオンWH6035は横幅60.5cm、奥行き30.5cm、高さ35cm。保温場所や日光浴スペースと、避暑スペースがケースの中に設定しやすいサイズです。スリムでワイド、奥行きはパンテオン4535そのままに、ゆとりある内部空間が楽しめます。強度に優れたアルミ製トップフレーム使用。
材質メッシュパネル:スチール ガラスパネル:ガラス フレーム、柱:ABS、PVC、アルミ ホワイト 質量(g)9200 対象生体:爬虫類 サイズ(mm)ケース外寸サイズ:W 605 × D 305 × H 350、ケース内部空間サイズ:W約590×D約285×H約315
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

温度設定機能付 電子制御式PTCパネル採用したハイテクヒーター。生き物に合わせた温度に設定が出来るパネルヒーター。
材質樹脂ケース:ABS ヒーター表面:PET ヒーター内部:カーボン コード:塩ビ 消費電力(W)32(最大値) 使用電源(V)AC100:50/60Hz 設定温度(℃)約25~45(可変式) ±5以内 対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類 サイズ(mm)パネル240×480 コード長約1280
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

生き物や環境に合わせた温度に設定ができる可変式PTCパネルヒーター。温度設定機能付。電子制御式PTCパネル採用したハイテクヒーター。
材質樹脂ケース:ABS ヒーター表面:PET ヒーター内部:カーボン コード:塩ビ 消費電力(W)16(最大値) 使用電源(V)AC100:50/60Hz 設定温度(℃)約25~45(可変式) ±5以内 対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類 サイズ(mm)パネル240×240 コード長約1280
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

生き物や環境に合わせた温度に設定ができるパネルヒーター。温度設定機能付。電子制御式PTCパネル採用したハイテクヒーター。
材質樹脂ケース:ABS ヒーター表面:PET ヒーター内部:カーボン コード:塩ビ 消費電力(W)14(最大値) 使用電源(V)AC100:50/60Hz 設定温度(℃)約25~45(可変式) ±5以内 対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類 サイズ(mm)パネル155×240 コード長約1280
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

生き物や環境に合わせた温度に設定ができるパネルヒーター。温度設定機能付。電子制御式PTCパネル採用したハイテクヒーター。
材質樹脂ケース:ABS ヒーター表面:PET ヒーター内部:カーボン コード:塩ビ 消費電力(W)8(最大値) 使用電源(V)AC100:50/60Hz 設定温度(℃)約25~45(可変式) ±5以内 対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類 サイズ(mm)パネル160×160 コード長約1280
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷