「片ツバ 直管 32」の検索結果
排水栓とU管との間の直管
形状直管
パイプ径(Φmm)32
呼び径32
パイプ形状直管
排水栓とU管との間の直管
用途金属製トラップ用
形状直管
パイプ形状直管
排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状直管
長さ(mm)100
呼び径32
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
材質(パイプ)黄銅管クロームメッキ
パイプ形状直管
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
排水栓とU管との間の直管
形状直管
パイプ径(Φmm)38
呼び径38
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状直管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
金属製トラップ用の直管。
黄銅製。
用途排水栓とU管の接続用。
形状直管
パイプ径(Φmm)25
呼び径25
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32
材質黄銅
形状直管
適合TOTO用
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状直管
長さ(mm)116
呼び径25
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
全長(mm)30
仕様配線工事用
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
材質黄銅
材質黄銅
材質黄銅