組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセット
シノの有無あり
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
全長(mm)776
質量(kg)10.7
1個
¥41,500
税込¥45,650
翌日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
強い締付を必要とするボルト締結に適しています
シノの有無あり
1本で2サイズのボルトに対応!2サイズソケットなのに肉薄で軽い! 30mmと32mmの鉄骨鳶必須サイズを1本に。
用途30・32mmのナット対応シノ付メガネレンチ
二面幅(mm)30×32
材質Cr-V鋼
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装
シノの有無有
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
メッキ仕上
形状曲柄
対辺(mm)60
全長(mm)513
エスコ品番EA613NA-60
寸法T(mm)30
寸法O(mm)14.5
寸法S1(mm)85
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
メッキ仕上
形状曲柄
対辺(mm)54
全長(mm)513
エスコ品番EA613NA-54
寸法T(mm)30
寸法O(mm)14.5
寸法S1(mm)85
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
45度の角度がついていますので、狭い場所での作業に最適です。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
メッキ仕上
形状曲柄
対辺(mm)58
全長(mm)513
エスコ品番EA613NA-58
寸法T(mm)30
寸法O(mm)14.5
寸法S1(mm)85
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)30
全長(mm)255
1個
¥16,100
税込¥17,710
8日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)30
全長(mm)295
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付
材質チタン合金(TC11)
2018年トラスコ掲載ページ4 0456
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)30
全長(mm)430
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):30●全長(mm):295●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-0774
アズワン品番67-2287-64
1丁
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
仕様●二面幅寸法(mm):30●全長(mm):430●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-0792
アズワン品番67-2287-35
1丁
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け、取り外しが可能です。45°オフセットです。JIS相当品です。製品安全評価センターの金属火花非着火性試験を受けています。衝撃あるいは摩擦を加えても、着火源となりうる火花が出ません。非磁性です。耐腐食性が大きいです。耐摩擦性が大きいです(ベリコン)。
用途防爆:タンカー、潜水艦、鉱山、油田、製油所、ガス作業現場、ガソリン・LPG貯蔵庫および輸送車、化学工場、石油化学工場、爆薬工場、花火工場、塗料工場、染色工場、製粉工場、抽出工場、航空機整備工場、火力発電所、製錬所。非磁性:コンピュータ・通信機組立工場、磁気テープ工場、掃海艇。耐蝕性:食品工場、水道設備工事現場。
材質ベリリウム銅合金
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)30
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-30
質量(g)585
寸法A(mm)58.7
対辺寸法(mm)30
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
当日出荷
形状オフセット
対辺(mm)30
全長(mm)415
エスコ品番EA613D-30
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
関連キーワード
1
2
次へ