「片手カケヤ プレート」の検索結果
鉄プレート付きで釘打ちもできます。
用途杭打ち作業用
材質堅木
幅(mm)155
高さ(mm)405
質量(g)1160
奥行(mm)90
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木、建築作業に。
材質(頭)鉄プレート、紅樫
材質(柄部)ナラ
柄長さ(mm)320
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
片面に鉄プレートが付いているので、単管パイプ等金属類も打てる掛矢!。園芸、農用具、冬囲い時など幅広く使える!。短柄なので片手で作業する掛け矢です。
用途杭打ち作業に。
寸法(mm)(打撃面)90×90
全長(mm)375
質量(g)1400
主な用途杭打ち作業
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
釘も打て、仮打ちもできる片手サイズのカケヤです。
用途釘打ち・仮打ちに。
頭部寸法(mm)75×143
柄長さ(mm)360
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
園芸・土木作業の杭打ち|アウトドアに。鉄プレート付きの釘打ちも可能なハンマーです。小さくても多機能で使いやすい商品です。
用途園芸・土木作業の杭打ちや、テント設営時のペグ打ちなどに。
1個
¥649
税込¥714
10日以内出荷
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)330
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
頭径(Φmm)90
全長(mm)450
材質(頭)樹脂
材質(柄部)天然木
質量(kg)1
頭部長(mm)160
トラスコ品番836-3362
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細い杭を片手で打つときに使用します。
片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。
プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)90
全長(mm)390
材質(頭)プラスチック、鉄板
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
頭部長(mm)105
トラスコ品番818-9697
質量(kg)1.1
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)240
木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄
柄長さ(mm)900
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。
力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。
材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
片手サイズの掛矢です。さらに鉄板がついているので釘も打てます。
材質天然木柄
柄長さ(mm)330
頭部長(mm)150
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。
種類掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)125
全長(mm)900
材質(頭)LLD/EVA
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)245
トラスコ品番382-0289
質量(kg)3
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
厳選された国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業
頭部長(mm)150
全長(mm)330
材質頭部:国産樫、柄:国産樫