「片手フック」の検索結果
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
フック掛けが付いています。
ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード
材質R-ABS
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 138
クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 035
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプタテ
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。
グリーン購入法適合品
芯材再生紙
材質(表紙)オレフィン素材貼表紙
材質(とじ具)スチール
幅(mm)235
厚さ(mm)15
サイズA4
高さ(mm)320
タイプタテ
綴じ枚数30程度
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として
タイプタテ
材質PP
サイズA4
板厚(mm)1.4
寸法(横×縦)(mm)230×315
綴じ枚数約50
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプヨコ
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
片手で開閉ができるホールド付き!
丈夫なABS製のクリップボード。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様レバーホールド機能付き
材質本体:ABSクリップ部:ABS
質量(g)195
タイプヨコ
寸法(縦×横)(mm)232×323
収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
添付資料やペンが入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール
タイプタテ
背幅(mm)10
綴じ枚数60
片手で開閉ができるホールド付き!
丈夫なABS製のクリップボード。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様レバーホールド機能付き
材質本体:ABSクリップ部:ABS
質量(g)195
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)323×232
収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
クリップは開いた上体でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
サイズA4
材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM
綴じ枚数40
PP製で耐久性のある、横型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として
タイプヨコ
材質PP
サイズA4
板厚(mm)1.4
寸法(横×縦)(mm)230×315
綴じ枚数約50
シャンプーなどのボトルをタオル掛けに吊り下げて、片手でポンピングできるボトルフック。よくある吊り下げタイプとは違い、指が掛けられて、片手で使えるので便利。浴室の邪魔なボトルを浮かせて収納。省スペースで掃除もラクちん。床や棚にボトルを置かないので、水が溜まらずヌメリやカビの発生を抑制。取り付けバーサイズ(約)直径20mm以内。ボトルポンプ口径サイズ(約)直径32mm。耐荷重(約)800g。ご使用前に掛けるバーの太さ、ボトルの口のネジ部の直径、バーの設置状況や強度を確認する。フックの耐荷重内であっても、バーが破損する恐れがあるため、バーの耐荷重以上の負荷をかけない。破損やケガの原因になるため、強い力をかける、衝撃を与える、分解するなどは禁止。
材質PC
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×11×3.8
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
フィルムフックで光沢のある壁面に浮かせて収納できるディスペンサー。
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付きます。
壁面のフィルムフックに掛けるだけ。浮かせているので、ぬめりにくく衛生的。
蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できるのでお手入れも簡単。
取り付け可能な壁面/光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
材質ディスペンサー(容器・蓋/PET-G樹脂 ポンプ/ポリプロピレン パッキン/シリコーン パイプ/ポリエチレン) FF(表面・フック/ポリカーボネート 中面/PET 接着面/シリコーン)
容量(mL)230
質量(g)200
シリーズtower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×18.5、容器/5.5×6×13 フィルムフック/6.2×1×7
フィルムフックで光沢のある壁面に浮かせて収納できるディスペンサー。
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付きます。
壁面のフィルムフックに掛けるだけ。浮かせているので、ぬめりにくく衛生的。
色ホワイト
容量(mL)約230
質量(g)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×6×18.5
材質ディスペンサー(容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン)、フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)
耐荷重(g)約500
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
Wのつめを採用した安心のブレーキです。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
本体と爪にマグネットを装備した、「ダブルマグ」なので、1人でのピッチ出しが出来ます。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るダブルマグ専用アーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
用途サッシ窓用補助錠
材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス
寸法(mm)69.1×66×35.3
ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
用途サッシ窓用補助錠
材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス
寸法(mm)51×95.5×58
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
スカートやパンツをがっちり挟めるクリップ式ハンガー。ガバッと大きく開いて使いやすい。連結フックで省スペース収納。すべり止め付きでボトムをしっかりキープ。片手でつかみやすいやわらかクリップ。フックは360度回転式でどんな向きでも使用可能。
用途スカートハンガー、パンツハンガー、ボトムハンガーとして。
材質本体/ポリスチレン、フック/PP、バネ/スチール、滑り止め/ゴム質樹脂
厚さ(mm)約45
質量(g)約93
収納本数(本)1
寸法(幅W×高さH)(cm)約22×15
ハンガーが等間隔に干せるので風通しが良く早く乾きます。
急な雨でも片手で取り込める。
固定フックを使えばポールをしっかりキャッチ。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(cm)35.2×15.9×厚2.6
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。
仕様NETD:70mk
タイプMSX搭載
測定範囲(℃)-20~400
画素数160×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
片手でのファンリング脱着が可能になりました。
ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。
貴金属ブラシ採用により、連続動作時間2000時間を達成。
セット内容ファン×2、ケーブル×1
RoHS指令(10物質対応)対応
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250
質量(g)390
切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載
付属品取扱説明書、すべり止め
材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ無し
定格15A、125V、合計1500Wまで
コンセント形状2P
対応ほこりシャッター、二重構造、二重被ふく、吊り穴、絶縁キャッププラグ、極性対応、スイングプラグ、(環境配慮事項)THINK ECOLOGY対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター/絶縁キャップ/マグネット
保証期間1年間
差込口2ピン、6個口
ノイズフィルター無し
マグネットあり(ネオジム磁石)
間隔(mm)差込口:40(差込口中心間寸法)
使用可能国日本国内専用
雷ガード◯
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製)
使用温度範囲(℃)-86~100
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)27
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマード、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦80×横79×奥50
本体質量(g)420
「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグフック
「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる
付属品保護シート付
材質本体=ABS、フック=スチール
耐荷重(kg)14
フックブランコ
サイズ(mm)85×91×47
アズワン品番64-8822-78
特性超強力
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
風呂桶や片手桶を掛けておくのにも便利。風呂掃除道具の収納にも便利。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの5連フック。置き場所に困るブラシなどの収納に便利。磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×3×5
耐荷重(g)フック1つあたり:約250
何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。
フックと一体になっているフィルム。
ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。
フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。
驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。
色透明
材質(本体)ポリカーボネート
材質(フィルム)PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET
取付場所光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
片手で容易に操作できます。
フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。
天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
適合吊りボルト吋W3/8・M10兼用
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
片手でラクラク取り出し
面などに取り付けできる収納ボックスです。
マグネットフック付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:352×80×235●耐荷重:約1.5kg●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●付属品:吊り下げ用アダプタ(マグネット付)1枚、吊り下げ用アダプタ(マグネット無)1枚付、テープ、ビス
アズワン品番65-2193-25
1台
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
【7本積】磯・船・投・鮎、ルアー竿用。並継、振出、1ピース、ギャフやタモの柄まで幅広い用途に対応
前後Jフックの汎用モデル。並継、振出、1ピースOK、グリップ径32mmまで対応。ロッドを片手で着脱できるシンプルなJ型フック。ホルダーの位置は前後左右に移動が可能。
色シルバー/ブラック
質量(g)4000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのフック。ピンポイントで掛けたいところに!風呂桶や片手桶の収納に。ブラシやバス小物の収納にも。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×5
耐荷重(g)1つあたり:約250
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
景観に配慮したスタイリッシュなペット用ポール型リードフックです。ワンタッチでリードを片手で簡単に外せます。リードを引っ掛けると外れにくい構造です。ステンレス製でサビにくいです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)Φ60.5×t1.5 H1000
仕上ヘアライン
タイプ固定式
紐先端が無くならないように引っ掛けておくフックが付いています。
片手で製品が持ち運べるように指を通す穴があいています。
専用の穴に紐を通すことで、バンドカッターをくくりつけることができ、作業性が向上します。
用途一般包装用。
トラスコ品番787-0540
包装形態シュリンク包装
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用
幅(mm)約93
全長(mm)約315
主な用途組立作業・解体作業
1
2
3
4
次へ