66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番497-5171 セット内容11点/8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22(mm)[111M-08、09、10、11、12、13、14、15、17、19、22] 質量(g)740
1セット(11本)
18,980 税込20,878
当日出荷

グッドデザイン賞製品採用。
対辺(mm)8×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17・19×19
1セット(7本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 寸法(mm)8、10、12、13、14、17 トラスコ品番816-5449 材質S53C 質量(g)350 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。 ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのバナジウム・エクストラです。 スパナ部の曲がり角度15度、めがね部の曲がり角度10度です。
トラスコ品番128-3961 セット内容(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19 質量(g)770
1セット
25,980 税込28,578
9日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)片目片口スパナ
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 付属品メタルクリップ セット内容8、10、12、13、14、17セット 材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ 質量(g)365 セット商品数6点
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット(26本)ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コンビネーションレンチセット
よりスタイリッシュに、 ヘッドのコンパクト化と機能を高めて新登場! 狭い箇所で使いやすくへッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプ(※)を採用、本締めに最適。 ※従来の線接触から両接触にすることで応力集中を防ぎ、ボルトナットの角部の損傷を低減し確実な締め緩めが行えます。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く) サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。 1丁2役、早回し仮締めはスパナ、本締めはめがね。
用途ボルト・ナット締め トラスコ品番818-7201 セット内容(mm)8、10、11、12、13、14、17 質量(g)550
1セット(7丁)
6,998 税込7,698
当日出荷

材質ステンレス(SUS420 J2) 寸法(mm)8・10・11・12・13・14・15・17・19(9本組) 全長(mm)125~235
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

1セット(8本)
16,980 税込18,678
19日以内出荷

全長(mm)127/293 仕様12ポイント セット内容17本組 材質クロムバナジウム鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

1組(1セット)
7,210 税込7,931
翌日出荷

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220 商品構成セット品
1セット(6本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
1セット(10本組)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12ポイント。フルポリッシュ仕上げ。15°タイプ。デニムツールロール付。7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22(15本組)。
材質工具鋼 全長(mm)132~298
1セット
64,300 税込70,730
翌日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H) 全長(mm)127~293 入組点数10
1セット(1セット)
7,740 税込8,514
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様AS-drive(面接触)。 タイプショート 商品構成セット品 オフセットメガネ部:15°
1セット
40,980 税込45,078
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:10本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。
1セット
9,840 税込10,824
翌日出荷

セット内容:12本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。
1セット
15,300 税込16,830
翌日出荷

全長(mm)105/450 セット内容21点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34 トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
92,800 税込102,080
翌日出荷

全長(mm)105/280 セット内容17点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24 トレー寸法(mm)350×350×60(H)mm
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

全長(mm)105/280 仕様12ポイント セット内容18点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24 トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
1個
71,100 税込78,210
翌日出荷

全長(mm)105/280 セット内容18点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24 トレー寸法(mm)530×350×35(H)mm
1個
69,300 税込76,230
翌日出荷

全長(mm)125/480 セット内容21点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36 トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
102,700 税込112,970
翌日出荷

全長(mm)95/300 セット内容19点 材質クロム合金鋼 サイズ3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1” トレー寸法(mm)350×350×55(H)mm
1個
79,900 税込87,890
翌日出荷

全長(mm)95/300 仕様12ポイント セット内容22点 材質クロム合金鋼 サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16” トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
1個
94,100 税込103,510
翌日出荷

全長(mm)95/330 セット内容23点 材質クロム合金鋼 サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/6”・1-1/8” トレー寸法(mm)530×350× 35(H)mm
1個
111,000 税込122,100
翌日出荷

セット内容両口スパナ(薄口):5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)、片目片口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm(7・11mmは各2本)、片目片口スパナ(ロング):17mm 材質クロム合金鋼 全長(mm)78~131 質量(g)3752 トレー寸法(mm)530×350×80(H)
1個
115,000 税込126,500
翌日出荷

1個
103,000 税込113,300
翌日出荷


1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:片目片口スパナ×10、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H) 入組点数10点 寸法IN(mm)【片目片口スパナ】3/16:全長95、7/32:全長95、1/4:全長105、5/16:全長115、3/8:全長125、7/16:全長135、1/2:全長160、9/16:全長165、5/8:全長180、11/16:全長200
1セット(1セット)
33,000 税込36,300
8日以内出荷

全長(mm)100/450 セット内容25点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34 トレー寸法(mm)530×350×80(H)mm
1個
117,400 税込129,140
8日以内出荷

スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
1セットほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)8.0・10・12・14・17・19・22・24・27(9本組) 全長(mm)120~290
1個
67,900 税込74,690
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)8.0・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32(13本組) 全長(mm)120~340
1個
116,800 税込128,480
欠品中